SUSフードのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
343件の「SUSフード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気 吸気 口」、「ガラリ」、「ウェザーカバー」などの商品も取り扱っております。
ステンレスフード SUS304 ケイ・ジー・ワイ工業ランキング1位
接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあるため、風鳴りが少ない製品です。
材質SUS304仕上BA
1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

防虫フード SUS304 ケイ・ジー・ワイ工業ランキング2位
どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。害虫の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はステンレス16メッシュです
材質/仕上(フード本体)SUS304 BA、(防虫部品)SUS304 2B
1個
8,898税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

防鳥フード 水切り付き SUS430 ケイ・ジー・ワイ工業ランキング3位
どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き。
材質/仕上(フード本体)SUS430 2B、(防鳥部品)SUS304 2B仕様低層階用
1個
6,498税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレスフード ケイ・ジー・ワイ工業ランキング4位
接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

防虫フード SUS430 ケイ・ジー・ワイ工業ランキング5位
どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。害虫の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はステンレス16メッシュです。
材質/仕上(フード本体)SUS430 2B、(防虫部品)SUS304 2B全長(mm)175ステンレス
1個
9,598税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き
材質/仕上(フード本体)SUS304 BA、(防鳥部品)SUS304 2B
1個
8,898税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。 自然給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29メッシュ(金網)12M
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。 ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)種類丸型フード付ガラリ
1個
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)強制換気扇用フード
ステンレス網(16メッシュ)は取外し可能です。
材質ステンレス(SUS304)仕様ステンレス網付(取外し可能)仕上バフ研磨
1個
19,980税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スチームコンベクション用としても最適です。
材質18-8ステンレス板厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)


種類角型フード材質(本体・長穴板)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)85.57切込寸法(mm)155×199
1個
4,198税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス製のため、表面に形成される保護皮膜によりサビが発生しにくい。
種類丸型フード付ガラリ材質(フード・本体・ガラリ)SUS304、(防虫網)SUS316
1個
1,298税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

金網10M材質本体/NSS442M3。ガラリ板、フード、金網、組立ビス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

屋外用換気口丸型パイプフード。 防虫網、防火ダンパー(後面ヒューズ)付です。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ(防虫網)10メッシュ温度(℃)72
1個
4,998税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ユニックス[建築金物]SUS製防音フード FD付(72℃)
防火ダンパー付き角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
1個
22,980税込25,278
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。
種類丸型フード付ガラリ
1個
1,198税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

自然給排気口を被う深型フードです。強風時の雨水の浸入を軽減します。
種類U型フード付ガラリ材質(本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72厚さ(mm)(本体・ガラリ・水切板・フード)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3メッシュ(金網)12MRoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)