- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- SUS304 蝶番のおすすめ人気ランキング
SUS304 蝶番のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新885件の「SUS304 蝶番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミドア 蝶番」、「蝶番 best sus304」、「YANK 丁番」などの商品も取り扱っております。
材質SUS304寸法(mm)127タイプ兼用板厚(mm)3仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)100ねじ穴数10
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
ステンレスなので耐食性にすぐれています。
定番の平蝶番です。
CH-003は横幅32mmタイプ。
材質SUS304仕上バフ研磨
末広金具(SUEHIRO)サッシュ用丁番
材質SUS304板厚(mm)2.5仕上ヘアライン縦(mm)63横(mm)54.5ねじ穴数5
材質(羽根・軸)SUS304種類平丁番仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
20万回繰返し開閉試験済(3枚吊 ドア重量30kg)
用途室内ドア用長さ(mm)104幅(mm)86板厚(mm)2ねじ穴数8種類旗蝶番
末広金具(SUEHIRO)旗丁番 215B-12
材質SUS304板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)110ねじ穴数0
材質(羽根・軸)SUS304仕様ジュラコン(R)リング入種類平丁番仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 付き合せ蝶番
用途屋内用配電盤・通信ボックス等材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)235表面仕上げ生地タキゲンコード13002
1個
¥990税込¥1,089
4日以内出荷
BEST(ベスト)[金物]ビークフランス蝶番(面付型)
20万回繰返し開閉試験済(3枚吊 ドア重量40kg)
用途室内ドア用長さ(mm)102幅(mm)95板厚(mm)2.5ねじ穴数6種類フランス蝶番取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
末広金具(SUEHIRO)旗丁番 214B-12
材質SUS304仕上ヘアライン寸法(mm)102板厚(mm)4縦(mm)100横(mm)110ねじ穴数0
ステンレス性で耐食性に優れています。
抜き差し旗蝶番です。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用全長(mm)40幅(mm)30厚さ(mm)1.5寸法D2(mm)7ねじ穴数4穴径(Φmm)3.2質量(g)21材質/仕上ステンレス(SUS304)表面処理研磨仕上げ取付け方法木ねじ(別売)適合扉質量(kg)7(2枚吊り)
末広金具(SUEHIRO)面付旗丁番 222-152
材質SUS304寸法(mm)152板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)152横(mm)110ねじ穴数12









![兼用面付旗蝶番 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono09386115-211001-02.jpg)


![兼用面付旗蝶番 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono40236614-190322-02.jpg)



![ビークフランス蝶番(面付型) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono09385993-080117-02.jpg)


![115 平儀星蝶番 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono46362106-251106-02.jpg)
![191 兼用旗蝶番 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono46363296-251106-02.jpg)