- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 方向制御機器
- SY3220-5LZ-C6のおすすめ人気ランキング
SY3220-5LZ-C6のおすすめ人気ランキング
2026/09/07更新6件の「SY3220-5LZ-C6」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「26ピンコネクタ」、「マッドガード ハイエース」、「Dsub ピン」などの商品も取り扱っております。
- Aratas(旧:omron)
DINコネクタ XC5D
- 仕様種類 = オスハウジング。シリーズ = DT。適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG。オス/メス = オス。極数 = 2長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)17質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応1袋(5個)¥689税込¥758当日出荷
- ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
- ポート数5使用流体空気
- 仕様種類 = メスハウジング。シリーズ = DT。適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG。オス/メス = メス。極数 = 2長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)17質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応1袋(5個)¥629税込¥692当日出荷
- 仕様コンタクト数 = 26。ジェンダー = オス。ボディ向き = ストレート。ハウジング材質 = 鋼。ピッチ = 2.29mm。コンタクト材質 = 銅合金。定格電流 = 5A。幅 = 12.2mm。定格電圧 = 350 V ac/dc。。ラチェット 手動 クリンプツールRS品番(< 481-516') 481-516 、挿入ツールRS品番(< 481-522') 481-522 シャシ実装シェルは雌雄の異なるケーブル実装シェルとのみ、はめ合わせできる。. 高密度D-sub 基板実装ソケット、 プラグ/ソケット ハウジングRoHS指令(10物質対応)対応1個¥779税込¥857翌々日出荷
- 定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 基板ヘッダ, 4極, ストレート, 電源 2.5mm ダイナミック D-1000
仕様シリーズ = D-1000。ピッチ = 2.5mm。コンタクト数 = 4。ボディ向き = ストレート。取り付けタイプ = スルーホール。端子方法 = はんだ。コンタクト材質 = 銅合金。定格電圧 = 250 V ac/dc。。D-1100Dのリセハウジングには、ワイヤレンジMのリセコンタクトのみ、使用可能です。. リセコンタクト・タブコンタクトは、D-1100&D-1200共通です。 D-1200は、誤挿入防止機構のキーイングがついております。メーカーでは、Xタイプの取り扱いになります。. 電線対基板コネクタ D-1000シリーズ. お馴染みダイナミックコネクタシリーズの最小多極信号用コネクタ. 従来品(D-2000シリーズ)に比べ、約40%の小型化(D-1100D) SW電源やステッピングモータ、エンコーダでの実績多数あり(D-1200D) コンタクトは、金メッキ仕様RoHS指令(10物質対応)対応1個¥369税込¥406当日出荷 - 使用流体空気
- ポート数5使用流体空気切換方式2位置ダブル
- 仕様最大直流電流 = 2A。パッケージ/ケース = 3225。長さ = 3.2mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 1.9mm。寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.9mm。シールド = Y。最大直流抵抗 = 40mΩ。シリーズ = ACP。最小動作温度 = -40℃。。TDK ACPシリーズSMDコモンモードチョーク. ACPシリーズチップタイプコモンノードフィルタ 低直流抵抗かつ高コモンノードインピーダンスにより、消費電力を低減、EMCを抑制 用途: 各種電子機器のDC電源ライン、ノートパソコン、ポータブルゲーム機、携帯電話のACアダプタラインやバッテリラインなど、高密度ポータブル機器にも対応RoHS指令(10物質対応)対応1袋(5個)¥749税込¥8247日以内出荷
- 仕様ジェンダー = オス。コンタクト材質 = 銅合金。最大接触抵抗 = 12mΩ。ケーブルサイズ = 32 → 22 AWG。最小ワイヤサイズAWG = 32AWG。最大ワイヤサイズAWG = 22AWG。定格電流 = 5A。端子方法 = はんだ。。ラチェット 手動 クリップツールRS品番(< 481-516') 481-516 挿入ツールRS品番(< 481-522') 481-522 シャシ実装シェルは雌雄の異なるケーブル実装シェルとのみ、はめ合わせできる。. 圧着/はんだ コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応1袋(10個)¥2,698税込¥2,968翌々日出荷
- 仕様併用可能製品 = メス端子。シリーズ = DT。適合電線サイズ = 0.5→ 2 mm 2 、 20→ 14 AWG。オス/メス = オス。極数 = 6長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)9RoHS指令(10物質対応)対応1個¥389税込¥428当日出荷
- 切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)