SY5120-2LZ-C6のおすすめ人気ランキング

2026/03/16更新
6件の「SY5120-2LZ-C6」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「smc ソレノイドバルブ」、「Yコネクター」、「SY7140-5DZ」などの商品も取り扱っております。

5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMCランキング2位
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
5,547税込6,102
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(9118種類の商品があります)



SY512 SMCランキング5位
1個
6,698税込7,368
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(162種類の商品があります)

定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(L) L形プラグコネクタポート数5使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
6,698税込7,368
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)