- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 方向制御機器
- SY5140R-5LZのおすすめ人気ランキング
SY5140R-5LZのおすすめ人気ランキング
2026/01/26更新9件の「SY5140R-5LZ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マニホールド電磁弁」、「電磁弁サブプレート」、「smc sy5340」などの商品も取り扱っております。
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数
5
使用流体
空気
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
使用流体
空気
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気
ポート数
5
切換方式
2位置シングル
管接続口径
1/4 サブプレート付
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
Rc
使用流体
空気