Tドリルのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
228件の「Tドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄骨用ドリル」、「5分配管」、「ドリル 旋盤」などの商品も取り扱っております。
G-鉄骨用テーパドリル 三菱マテリアルランキング1位
三菱マテリアルG-鉄骨用テーパドリル
ローソク刃立てにより、H形鋼、I形鋼を高能率に、カエリも少なく加工できます。
用途鉄骨加工
1本
22,980税込25,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

Tドリル用カラーリングヘッド 銅管用 アサダランキング2位
T ドリルの銅管用カラーリングヘッド。長寿命。ドリルピットに特殊鋼製ピンを内蔵。高精度の分岐加工が可能。
1個
52,980税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

AXドリル(AXタイプ専用(鉄/生地) 大阪魂ランキング3位
1箱(1個)
3,198税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

三角ドリル10型 三菱マテリアルランキング4位
三菱マテリアル三角ドリル10型
チャックスベリもこれで解決。10mmチャック用。柄に回り止めが付き、電動ドリルでの加工に最適。
用途鉄鋼・アルミ・合成樹脂・木工の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)溝長(mm)85全長L(mm)140適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材シャンク形状三角(10mmチャック用)入数1本対応機械電動ドリル有効加工深さ5D(刃径×5倍)
1本
1,998税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ドリル HS T柄 TD NACHI(不二越)ランキング5位
1本
12,980税込14,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(200種類の商品があります)


チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。
用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。段数10段シャンク径(Φmm)6.35(六角)材質ハイス鋼表面処理チタンコーティング対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル材質(ドリル)コバルトハイス鋼(チタンコーティング仕上)ドリルビットサイズ(mm)3・4・5・6・7・8・9・10・11・12、4・6・8・10・12・14・16・18・20・22穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
1セット(2本)
5,998税込6,598
当日出荷


HEX二段刃タイプ 六角頭でトルク伝達力が高いため、ゆるみにくく施工を確実に行えます。 太物ドリルねじのため、少ない本数で締結できます。 先端形状が神山独自の2段刃になっているため、厚板にもすばやく施工できます。 重ね厚でt=4.5~t=12 の鋼板・H鋼等の締結可能 下穴あけ・タップたて無しの簡単一発施工で人手不足解消、トータルコストダウン 8mm太径のためオーバートルクによる折れの問題を解決 施工例 フレーム・金具・鉄骨と鉄骨の接合 定められた構造体接合 材質 スチール
適合板厚(mm)6.0~9.0寸法S(mm)12寸法P(mm)1.25寸法k(mm)7.4寸法dk(mm)16寸法Ln(mm)22
1袋(2個)
667税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

HEX二段刃タイプ 六角頭でトルク伝達力が高いため、ゆるみにくく施工を確実に行えます。 太物ドリルねじのため、少ない本数で締結できます。 先端形状が神山独自の2段刃になっているため、厚板にもすばやく施工できます。 重ね厚でt=4.5~t=12 の鋼板・H鋼等の締結可能 下穴あけ・タップたて無しの簡単一発施工で人手不足解消、トータルコストダウン 8mm太径のためオーバートルクによる折れの問題を解決 施工例 フレーム・金具・鉄骨と鉄骨の接合 定められた構造体接合 材質 スチール
適合板厚(mm)2.3~6.0寸法S(mm)12寸法P(mm)1.25寸法k(mm)7.4寸法dk(mm)16寸法Ln(mm)15
1袋(3個)
667税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
28,980税込31,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(219種類の商品があります)

HEX二段刃タイプ 六角頭でトルク伝達力が高いため、ゆるみにくく施工を確実に行えます。 太物ドリルねじのため、少ない本数で締結できます。 先端形状が神山独自の2段刃になっているため、厚板にもすばやく施工できます。 重ね厚でt=4.5~t=12 の鋼板・H鋼等の締結可能 下穴あけ・タップたて無しの簡単一発施工で人手不足解消、トータルコストダウン 8mm太径のためオーバートルクによる折れの問題を解決 施工例 フレーム・金具・鉄骨と鉄骨の接合 定められた構造体接合 材質 スチール
適合板厚(mm)2.3~6.0寸法S(mm)12寸法P(mm)1.25寸法k(mm)7.4寸法dk(mm)16寸法Ln(mm)15
1袋(100個)
16,614税込18,275
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

分岐加工した本管に枝管を挿入する際、枝管を規定位置に保持するための、突起加工に。
トラスコ品番852-0798質量(kg)0.15加工範囲(mm)1/2~1-5/8"(Φ12~42)アズワン品番64-6751-82
1個
27,980税込30,778
3日以内出荷



1本
2,998税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(436種類の商品があります)

先端は回転します。
厚さ(mm)1.2まで(鉄板)全長(mm)265危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,900税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

鉄・ステンレス・銅などのパイプを変形なく美しく曲げることのできる取り扱いやすい簡単な機械です。 最小曲げ半径はパイプの2倍、曲げ角度は180度まで自由にセットできます。
使用可能材質パイプ(加工可能)/銅・アルミ・スチール・ステンレス曲げ能力(パイプ)(Φmm)(鉄)25×2.5t、(ステンレス)25×1.5t、(銅・アルミニウム)28×1.5t曲げ能力(鉄筋)(mm)16曲げ角度(パイプ)(°)180回転速度(min-1[r.p.m])2.1電源(V)単相100電源コード(m)2出力(W)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×470×140設定方式デジタル(角度設定)質量(kg)15
1個
699,800税込769,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アサダTドリルT35
銅管の分岐加工に。小型・軽量タイプ。電動式で効率良く安定したTメーキングが可能。
付属品銅管用カラーリングヘッド(5/8"・3/4")、ケース、六角棒スパナS、プラグアダプタ質量(kg)4.3モーター単相100V・825W(50/60Hz)大きさL460×W80×H200mm回転数470min-1分岐内容つば出し範囲:Φ5/16"~1.3/8"(Φ8~35mm)/肉 厚:0.8~1.5mm(※)/本管最大径:Φ3"(Φ76mm)
1組
499,800税込549,780
当日出荷

低頭で美観重視
用途Φ4.0mm 適応板厚1.2mm~3.0mm。Φ5.0mm2 適応板厚1.6mm~4.5mm材質SUS410表面処理パシペート処理RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500本)ほか
5,000税込5,500
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)