T字棒のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
117件の「T字棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「t字ハンドル」、「t 型 ハンドル ロング」、「t字 パイプ」などの商品も取り扱っております。
木軸溝引き棒 アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング1位
アーテック[学校教材・教育玩具]木軸溝引き棒
サイズ:全長163mm
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。全長(mm)163
1個
146税込161
当日出荷

パイプジョイント金具 T型 HOJOランキング2位
[クランピア]角パイプジョイント金具・鋼管50mm角用T型。垂直に建てた支柱の横位置に角パイプを突きつけ固定組み合わせ方でT型・L型と使いわけ可能です。オープンソケット方式なので完成後の取り外し、付け加えが簡単にできます。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
1,898税込2,088
翌々日出荷

Tマルキャッチ タカミヤランキング3位
1個で「水平使い・垂直使い」のそれぞれΦ48.6直交・自在、Φ42.7直交・自在をカバー。 使用数量の拾いだしが簡単。 キャッチ本体は強度・耐久・耐蝕性に優れた熱間鍛造品。
質量(kg)1.10規格(社)仮設工業会認定品 CK-M37Q
1箱(20個)
39,980税込43,978
4日以内出荷

T型ハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)ランキング4位
T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
1本
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステップバーAL 国元商会ランキング5位
材質高耐食性めっき鋼板質量(kg)1許容荷重(N[kgf])1.5k(153)
1箱(10個)ほか
59,980税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

差込角(inch)3/8全長(mm)300トラスコ品番853-1901材質クロームバナジューム鋼
1丁
1,198税込1,318
当日出荷

1本
10,980税込12,078
翌々日出荷

1ケース(20本)
44,980税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)表面処理三価クロメート
1本
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

L型に曲げた一本軸で成型していますので、非常に強固です。より力を加えたい場合は、L型でご使用下さい。
サイズ規格ミリ
1個ほか
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

東京インキ自在管
自由に角度がつけられるため、幅広く対応できます。
用途2本のパイプをT字形に固定する部品です。材質スチール
1袋(4個)
649税込714
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンパクト・スリム・軽量、小形ペン型のフィッシャー。ポケット、腰袋に収納可能なペンサイズフィッシャー。伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製。ケーブルの引き寄せ押し出しに便利な先端形状
用途軽索引用全長(cm)(伸長時)93。(収納時)16.5質量(g)33径(Φmm)(竿)8
1個
2,798税込3,078
当日出荷

東京インキ自在管
自由に角度がつけられるため、幅広く対応できます。
用途2本のパイプをT字形に固定する部品です。材質スチール寸法(mm)19×19
1袋(4個)
629税込692
5日以内出荷

ステンレス製で堅牢!見た目にも綺麗です。
用途パレット等を引っ張る時に便利なフック棒です。材質ステンレス
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パレットを引っ張る時に便利なフック付の引っ張り棒です。奥にある荷物を取り出す時やしゃがまないといけない時の負担を軽減します。ステンレス製なので錆にくいです。
用途パレットなどを引っ張る時に。材質ステンレス(SUS304)軸径(Φmm)10シルバー関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)ワイヤーテイワン
線材を使ったT型部品。パイプハウスの先端部に使うとハウスの出来上がりが美しくなります。
用途パイプT型交差部品固定金具商品タイプ本体のみ
1個
249税込274
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
14,900税込16,390
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)UTバンド
低コストにUボルトで締めつけるT型交差部品。
用途十字金具。
1パック(100個)ほか
16,980税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

適合(MF-1)化粧蓋/MT-5シリーズ、MT-24Pシリーズ、MWPT-5シリーズ、MSA・MCAシリーズ、MSAOS・MCAOSシリーズ。一般用/DMHAシリーズ、DMHBシリーズ、MPTシリーズ、MSA・MCAシリーズ、MPCシリーズ、MPC-K2、MWP、MWLシリーズ、MPW、MSD、MCシリーズ、MS・MRシリーズ、S・Rシリーズ、H-NK-8シリーズ、H-NK-12シリーズ。(MF-4)デザインカバー/MSA・MCAシリーズ、MSAOS、MCAOSシリーズ。(一般用)MSA・MCAシリーズ、MWI-Rセット内容MF-1×2、MF-4×1
1セット
2,498税込2,748
当日出荷