T定規のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
149件の「T定規」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「定規 t字」、「T型 スコヤ」、「スライド 定規」などの商品も取り扱っております。
T型定規 シンワ測定ランキング1位
お求め安い価格で教材用に適しています。
用途簡単に平行線が引けるT型定規測定範囲(cm)60材質寸法(mm)655×240×15質量(g)184
1個
3,898税込4,288
当日出荷

再生PET定規セット クツワランキング2位
小学生から大人まで使いやすい再生PET定規。右利き・左利き両対応メモリ。高さ等が測りやすい端(はし)メモリ付(直線定規)。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(15cm定規)26×160×1.2(目盛り寸法15cm)、(直角三角定規)70×120×1.2(目盛り寸法10cm)、(直角二等辺三角定規)60×120×1.2(目盛り寸法10cm)、(分度器)50×90×1.2(直径9cm)、(ケース)175×81×12
1セット
349税込384
3日以内出荷

T型定規 快段目盛 SK(新潟精機)ランキング3位
SK(新潟精機)T型定規 快段目盛
端面を基準とした寸法測定に便利です。 コンパクトで小型ワークの加工、ケガキ作業に適しています。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。 サビに強いステンレス材です。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に測定範囲(mm)縦0-80、左右0-20材質本体:ステンレス長さ許容差(mm)±0.15目盛種別縦上下段cm目、左右下段cm目ピッチ(mm)目盛:1全長(mm)112.2幅(mm)58厚さ(mm)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×112.2×2本体質量(g)15
1個
1,598税込1,758
当日出荷

アクリル方眼定規溝付 アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング4位
材質:アクリル。セット内容:名前シール付
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。付属品名前シール
1個
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ビスピッチマーカー用 ガイド定規 シンワ測定ランキング5位
用途合板・石膏ボードなどの板材にビスを打ちつける時のピッチマーカーの補助具材質アルミ・ABS樹脂寸法(mm)200×613×15シルバー&青質量(g)110
1個
1,698税込1,868
翌々日出荷

SK(新潟精機)T型定規快段目盛
端面を基準とした寸法測定に便利です。 読みやすい階段状目盛です。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に幅(mm)300厚さ(mm)16目盛上下段cm目RoHS指令(10物質対応)対応
1本
23,980税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


折りたたみ時15cm、展開時に30cmになる折りたたみ定規。便利な方眼タイプ。分度器機能つき
長さ(cm)30
1個
89税込98
4日以内出荷



付属品マグネットプレート(300mm、500mmX各2)キャリングケース範囲(mm)スケール傾斜:±8スケールフロート量:5mm
1セット
45,980税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

付属品マグネットプレート(300mm、500mmX各2)キャリングバッグ寸法(mm)540×690、製図板:450×600(A2サイズ)質量(kg)3.7±10%範囲(mm)スケール傾斜:±8/600スケールフロート量:5mm傾斜角度(°)図板:1、5作図範囲(mm)405X600
1セット
39,980税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

正確でスピーディに切断する丸鋸用T型定規の新しい形。 竿は焼入れ加工を施し、曲がりに強く頑丈。 切断ピッチに合った竿長さ設定。 黒い竿に読みやすい白目盛。尺相当目盛も併記。 T定規の突き当てに滑りのよいフッ素樹脂塗装を採用。 丸鋸と滑らかに移動し、優れた直進性を実現しました。 切断物に合わせて位置調整可能。 竿と突き当ての矩を安定させるブレ止め機構を搭載。 位置を移動させて、最適なポジションで設定。 要望の多かった紛失、脱落しない機構。 竿と突き当てを支える本体は、軽量高強度のマグネシウムダイカストを採用。
1本
3,098税込3,408
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

竿が突き当て部から出ているので、5mm以下の薄い板にしっかり突き当てられます。 オールステンレス製でサビにくく竿が曲がりにくいです。 頑強な3D構造で軽量化を実現。 木材取付穴があるので、木材を取り付けて細巾切りに対応可能です。
用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状です。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。締めやすさを追求したクイックシフトロック機構付のネジでガッチリとロックします。突き当ては9mm厚の材料3枚分の高さです。
用途電機丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。材質(本体)鉄、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(保護キャップ、突き当てガイド、突き当て固定板)ABS樹脂、(クランプレバー)ポリアセタール樹脂
1本
2,698税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
1,598税込1,758
6日以内出荷

フジツール形どりゲージ
複雑な形取りが正確にできます。金型や木型の写しの他、タイルやカーペットの隅部の形取り等DIYとしても広く利用できます。
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クツワ定規
小学生から大人まで使いやすい再生PET定規!
エコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 267
1枚ほか
129税込142
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

片手で幅を計りながら、もう片方の手で墨付けができる、画期的な工具です。軽く持ち運び自由。固定が必要なハイトゲージとは異なり、製品を機械に取り付けたまま計測できます。基本機能を充実させた定番商品です。
最小読取値(mm)0.05
1個
14,980税込16,478
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1枚
999税込1,099
翌々日出荷