T13 電球のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
152件の「T13 電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「t3 電球」、「電球」、「t13 バルブ」などの商品も取り扱っております。
中パネル電球(T13タイプ) 東西電気産業ランキング1位
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、表示用口金E12
1袋(10個)
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

2輪車用ウエッジ球 T13 12V(シングル球) M&Hランキング2位
1個ほか
199税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

パイロット球 T13E12 110V 5W オーム電機ランキング3位
1個
229税込252
当日出荷

パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式)  24V KOITO(小糸製作所)ランキング4位
1箱(10個)
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウランキング5位
日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ定格電圧(V)12タイプシングル球RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(10個)
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
259税込285
当日出荷

看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12電球形状中パネル球クリア全長(mm)34定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13
1個
152税込167
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
179税込197
当日出荷

配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
1個ほか
142税込156
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1箱(10個)
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1箱(10個)
699税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1箱(10個)
859税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

口金12形状T-13クリア定格35V-0.11A全高(mm)34直径(mm)13
1個
179税込197
当日出荷

AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
161税込177
当日出荷


1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
1箱(10個)
999税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。 特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。 高品質・高性能 主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。 色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様 耐熱顔料による高温焼付け着色仕様 いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。
ガラス球形式T13電圧(V)6電力(W)8クリア適合ウインカー球タイプシングル口金W2.1×9.5d主な適合車種ジャズ 1986-1999年式:F/Rウィンカーに適合
1個ほか
359税込395
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

口金12形状T-13クリア定格24V-0.11A全高(mm)34直径(mm)13
1個
179税込197
当日出荷


口金E12電球形状パネル球電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-23寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)2
1パック(10個)
1,820税込2,002
当日出荷