TA150XAのおすすめ人気ランキング

2026/01/17更新
2件の「TA150XA」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空ポンプケース」、「TA150XB」、「真空ポンプ」などの商品も取り扱っております。
適合 (真空ポンプ)TA150XA、TA150XB、TA150XC、TA150VX、TA150TV 仕様 気密用バルブ付 寸法(Φmm) 真空計/40(TA142BP) 接続ねじ 5/16フレアメス(ポンプ側)×5/16フレアオス(ポート側) 真空計(MPa) 0~-0.1(0~-760mmHg) アダプタサイズ 5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ルームエアコン、家庭用冷蔵庫から小型のパッケージエアコンまで対応しています。 小型、軽量であらゆる現場に持ち運びが簡単です。 オイル逆流防止電磁弁でオイルの逆流を防止します。 ※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
電源(V) 100(50Hz/60Hz) 到達真空度(Pa) 2.0(15ミクロン) 仕様 オイル封入量:約500cc、吸入ポート径:5/16″フレア 付属品 変換アダプター5/16″メス1/4″オス(TA159P-4)。、専用オイル 質量(kg) 6.1 排気速度(50/60Hz)(L/min) 48(1.7CFM)/40(1.4CFM) ローター種類 ツーステージ モーター(W) 200 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 3440(60Hz)、2880(50Hz) 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm) 220×280×110 搭載ドライブ ダイレクト式
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)