TB1401のおすすめ人気ランキング

2026/02/20更新
31件の「TB1401」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TB1521」、「防錆 無臭」、「ねじロック プラスチック」などの商品も取り扱っております。
合成樹脂を主成分としたネジのゆるみ・もれ・さび防止剤です。 ねじ部に塗布し組み付けるだけで機能を発揮します。 締めつけ時の1~2割増しの力で回転させると容易に取り外せます。 あらゆるねじに使用できますが比較的小さな取りはずしの多いねじに適しています。 防錆効果あり。
用途ネジ部品用 M6以下の比較的小さな取りはずしの多いねじ。 樹脂ネジにもOK 使用温度範囲(℃) -20~80 比重 0.88 引火点(℃) 9 体積抵抗率(Ωcm) 4.7×1010 不揮発分 31% 反応形態 溶剤揮散 成分 酢酸ビニル樹脂系 タイプ 取りはずし可能 粘度(mPa・s[cP]) 350 危険等級 強度 低強度 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性 主なワーク 3次元形状
1缶(200g)ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
29,980 税込32,978
9日以内出荷

1枚
29,980 税込32,978
9日以内出荷

1枚
29,980 税込32,978
9日以内出荷

1枚
29,980 税込32,978
9日以内出荷

1枚
29,980 税込32,978
9日以内出荷

1枚
29,980 税込32,978
9日以内出荷

1枚
29,980 税込32,978
9日以内出荷

塗布後乾燥して弾性皮膜を形成するので、耐振動・耐衝撃性に良好です。取り外し性が良好です。浸透性がありますので、締結後ねじ部に塗布して使用できます。赤色着色品の為、塗布後の確認が容易にできます。
用途電気通信機器全般のねじ。家庭用電気機器、および音響機器全般のねじ。建材建具などの附属金具のねじ。 トラスコ品番 522-6334 使用温度範囲(℃) -40~80 容量(kg) 1 主成分 酢酸ビニル樹脂 粘度(mPa・s) 270 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 1L 危険物の性状 非水溶性
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

1枚
29,980 税込32,978
9日以内出荷

1枚
29,980 税込32,978
9日以内出荷

1枚
29,980 税込32,978
9日以内出荷


1枚
29,980 税込32,978
9日以内出荷

1枚
29,980 税込32,978
9日以内出荷

塗布後乾燥して弾性皮膜を形成するので、耐振動・耐衝撃性に良好です。取り外し性が良好です。浸透性がありますので、締結後ねじ部に塗布して使用できます。緑色着色品の為、塗布後の確認が容易にできます。
用途電気通信機器全般のねじ。家庭用電気機器、および音響機器全般のねじ。建材建具などの附属金具のねじ。 トラスコ品番 553-1395 使用温度範囲(℃) -40~80 容量(kg) 1 主成分 酢酸ビニル樹脂 粘度(mPa・s) 25 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 1L 危険物の性状 非水溶性
1缶
7,898 税込8,688
5日以内出荷

1個ほか
549 税込604
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ
長さ(mm) 29 取付方式 基板実装 極数 1 シリーズ RT1 接点構成 SPDT コイル抵抗(Ω) 360 コイル電圧(V) 12 dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ スルーホール スイッチング電流(A) 12 最大スイッチング電源(AC kVA) 3 ラッチ なし
1個
549 税込604
5日以内出荷

塗布後乾燥して弾性皮膜を形成するので、耐振動・耐衝撃性に良好です。取り外し性が良好です。浸透性がありますので、締結後ねじ部に塗布して使用できます。濃緑色着色品の為、塗布後の確認が容易にできます。
用途電気通信機器全般のねじ。家庭用電気機器、および音響機器全般のねじ。建材建具などの附属金具のねじ。 トラスコ品番 552-9806 濃緑 使用温度範囲(℃) -40~80 容量(kg) 1 主成分 酢酸ビニル樹脂 粘度(mPa・s) 630 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 1L 危険物の性状 非水溶性
1缶
16,980 税込18,678
5日以内出荷

・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質 ニトリル(NBR) 型式 TB 外径D(Φmm) 170 部品番号 AD4542-A0 軸径d(Φmm) 140 幅b(mm) 14
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷