TC32 替刃のおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
105件の「TC32 替刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線管 カッター」、「銅管 切断工具」、「パイプレンチ ロブスター」などの商品も取り扱っております。
カッター替丸刃 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ランキング1位
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)カッター替丸刃
仕様銅管用トラスコ品番342-6424適合機種TC32、TC45、TC60質量(g)5
1枚
1,198税込1,318
当日出荷

カッター替丸刃 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ランキング2位
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)カッター替丸刃
仕様ステンレス管用トラスコ品番342-6416適合機種TC32S、TC45、TC60質量(g)5
1枚
1,398税込1,538
当日出荷

チューブカッタ替刃 MCC(松阪鉄工所)ランキング3位
MCC(松阪鉄工所)チューブカッタ替刃
用途薄肉ステンレス鋼管・銅管用適合チューブカッタTC28、TC32、TC42トラスコ品番367-3855材質特殊工具鋼質量(g)10
1個
1,498税込1,648
当日出荷

チューブカッター用替刃 スーパーツールランキング4位
カッターホイルの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現。
1枚
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)



LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)トラップカッター
スピード作業を可能にしたクイックアクション設計。ノブにスペア用替刃付
使用範囲(Φmm)6~45仕様トラップ管・銅管。装着丸刃/K601トラスコ品番351-7250
1個
8,998税込9,898
翌日出荷

1セット(2枚)
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

用途チューブカッターの替刃として外径(Φmm)18.5切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

疲れにくいレバータイプで手にジャストフィット。溝、隙間等の除塵が簡単にでき、細かな部分の水切りもすばやく出来ます。ガン本体は丈夫なアルミダイキャストボディ。
ノズル口径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)チューブカッター
刃の「自動送り機構」と「極薄丸刃」で今までにない切り口を実現しました。 バリ取り作業の効率化を図ります。 自動送り機構で誰でも簡単にきれいな仕上がり。 刃部にカバーが付いた安全設計。 替刃の交換は工具レスで簡単に行えます。 「バリの出にくいチューブカッター」は、一般冷媒配管用銅管専用です。 家庭用ルームエアコン工事に最適です。
トラスコ品番768-5122全長(mm)130質量(g)300使用範囲管径:Φ6.35、9.52、12.7mm、肉厚:0.8mm、質別:O又はOL
1個
4,798税込5,278
当日出荷


薄肉ステンレス鋼管(1.2mm厚まで)や銅管などに使える、SK11パイプカッター専用替刃です。SK11パイプカッター用替刃です。
用途薄肉ステンレス鋼管(1.2mm厚まで)、銅管、真鍮管、アルミ管の切断。材質(刃)SKS3
1個
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
1,498税込1,648
4日以内出荷

切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。 最大切断能力厚3.5mmの強力タイプ
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断パイプ径(Φmm)6~50仕様バリ取りカッタ付付属品替刃(一般用)1枚厚さ(mm)38全長(mm)175質量(g)380全幅(mm)70最大切断厚さ(mm)3.5
1個
4,998税込5,498
当日出荷

切粉が出ない確実な切断が可能 バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断仕様バリ取りカッタ付付属品替刃(一般用)1枚厚さ(mm)34最大切断厚さ(mm)2.5
1個
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)チューブカッタ
使いやすさ最優先!手のひらサイズのコンパクト設計。 特殊工具鋼に最適な熱処理 切れ味、耐久性に優れたカッタ。 アルミ合金、コンパクトな一体構造により軽量化と強靭な本体を同時に実現。 刃は特殊工具鋼を使用、最適な熱処理により抜群の切れ味と耐久性。 回転部はすべてローラベアリングを採用、薄肉ステンレス管がいつでもどこでも誰にでも簡単操作でらくらく切断。
1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
1枚ほか
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)