TD134のおすすめ人気ランキング

2026/02/20更新
40件の「TD134」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TD134DSHX」、「TD137」、「不二越 テーパーシャンクドリル」などの商品も取り扱っております。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (546種類の商品があります)

先端に超硬チップをロー付けしてあり、アルミ合金、鋳鉄などの穴あけに最適です。
材質 G2(ロー付タイプ) リード角 右ネジレ20°
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差 h8 先端角(°) 135 ねじれ角 強ねじれ コーティング ノンコート ドリルのシンニング形状 ノッチ形シンニング
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

三菱マテリアルKMC2テーパードリル
難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。
用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼 材質 KMC2 刃形 右ネジレ21~34° 表面処理 ホモ処理
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

1本
5,198 税込5,718
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (327種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

1本
9,798 税込10,778
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (1540種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質 ハイス(高速度鋼)HSS 食付 5P 精度表記 STD 種別 上タップ 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1本
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

材質 コバルトハイス コーティング TiNコーティング シャンク形状 テーパシャンク
1本
8,098 税込8,908
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(100個)
779 税込857
7日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (1835種類の商品があります)


一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質 ハイス(高速度鋼)HSS 食付 1.5P 精度表記 STD 種別 上タップ 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

独自の製造技術とコーティング技術により大幅な加工能率が向上いたします。
用途用途 材質 SKH51 表面処理 TiNコーティング 先端角度 118 ねじれ角(°) 32~33
1本
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質 ハイス(高速度鋼)HSS 食付 9P 精度表記 STD 種別 上タップ 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)