- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- TD148のおすすめ人気ランキング
TD148のおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新20件の「TD148」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「td148 ハウジング」、「TD137」、「不二越 テーパーシャンクドリル」などの商品も取り扱っております。
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
一般穴あけ用のテーパドリルです。
用途汎用・一般加工
先端に超硬チップをロー付けしてあり、アルミ合金、鋳鉄などの穴あけに最適です。
材質
G2(ロー付タイプ)
リード角
右ネジレ20°
銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
公差
h8
先端角(°)
135
ねじれ角
強ねじれ
コーティング
ノンコート
ドリルのシンニング形状
ノッチ形シンニング
難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。
用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼
材質
KMC2
刃形
右ネジレ21~34°
表面処理
ホモ処理
材質
コバルトハイス
コーティング
TiNコーティング
シャンク形状
テーパシャンク
独自の製造技術とコーティング技術により大幅な加工能率が向上いたします。
用途用途
材質
SKH51
表面処理
TiNコーティング
先端角度
118
ねじれ角(°)
32~33
高コバルト高速度鋼を採用し、鋼からステンレス鋼、耐熱鋼まで汎用コバルトドリルです。耐熱性・耐摩耗性に優れて高剛性に設計しています。
用途用途
材質
コバルトハイス
表面処理
ホモ処理
先端角度
135
ねじれ角(°)
30
シンニング
Xシンニング
適合
TD135D・TD134D・TD136D・TD138D・TD146D・TD147D・TD148D・TD149D・TP140D・TS131D・TS141D・TW152D・DF370D・DF440D・DF445D・DF458D・DF471D・HP440D・HP454D・HP458D(TD124D・TD130D・TD131D・TD132D・TD133D・TD144D・TD145D・TP130D・TS130D・DF454D)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工
材質
SKH51
表面処理
ホモ処理
先端角度
118°
ねじれ角(°)
28~33