- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 車外用品
- TERZO EF14BLのおすすめ人気ランキング
TERZO EF14BLのおすすめ人気ランキング
2026/02/23更新20件の「TERZO EF14BL」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「terzo ベースキャリア」、「ルーフキャリア ゴム」、「アクア キャリア」などの商品も取り扱っております。
板厚2mm強度抜群のスチールバー使用。耐荷重100kgを実現。(集中荷重)表面、内面共にポリエチレンコーティング防錆対策を施しているのはterzoだけです。
セット内容
バー2本、バーエンドキャップ
色
ブラック
種類
ベーシックキャリア(バー)
フット+バーを車体に取り付ける車種別ボルダ―
堅牢なスチール製。強い風圧でも確実に固定します。
車を買い替えた場合も車種別取付ホルダーだけ替えることでベースキャリアを取り付けることができます。
横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの
状態で積載できます。
キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能!
ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。
回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用
種類
ベーシックキャリア
最大積載荷重(kg)
60
車種別の取付位置を指定。取付時に適正トルクに達すると空転する取付ノブ(特別な工具不要)。シリンダーキー標準装備
用途キャリア設置用ステー
色
ブラック
質量(g)
3100
タイプ
ルーフオンタイプ
法規制
ECE R26 外部突起規制適合品
ステー高(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(4個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ユニクロメッキより優れた耐食性でサビにくい!
サビを目立たなくする働き!
摩耗に強い!
材質色の変化
パイプの内側もZANめっき処理!
めっき付着量が約3倍!
最大積載荷重(kg)
60
調節範囲(mm)
最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
DC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して電子機器に給電可能です。6つの保護機能を搭載していますので製品とご使用の機器を保護します!
1.出力オーバー保護 2.出力ショート保護 3.異常温度保護 4.入力電圧低下保護 5.入力過電圧保護 6.入力ショート保護。アルミアルマイトボディーなので頑丈です。
またファンの音がうるさくない静音タイプです。
用途DC12V直流電力をAC100VやUSB出力(2ポート合計2.4A以下)に変換して電子機器に給電するために
出力電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
1
口数
AC×2口、USB×2口(合計5V、2.4A)
出力周波数(Hz)
55
出力波形
矩形波
入力電源
DC12V
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(5.2MB)
自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力300Wの
電子機器に給電可能です。
本製品は正弦波出力なので、家庭用のコンセントからの電気とほぼ同じ波形作り出して、
波形の歪み率も非常に低いので、日常の電化製品だけではなく、小型・中型電動ドリル、
投光器、電熱器なども快適に使っていただくことができます。
スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、
大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。
災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。
出力が小さい時、ファンの回転速度が低くなり、ノイズを抑制し静かな車内空間を創り出します。
出力が大きい時、ファンの回転速度が高くなり、冷却機能が動作して安全性を確保できます。
出力電圧(V)
AC100(50Hz/60Hz表示機器使用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×98×57
定格出力(W)
300
出力波形
正弦波
コンセント仕様
ACコンセント×2口(AC100V出力)
保証期間
一年間、無料交換期間:一週間
交換効率
85%以上
保護機能
出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護
USBポート
2口(DC5V/0~2.4A 合計:5.0A出力)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
トラックやバスの24V車両でスマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示、安心の1年保証。トラブルを未然にガード[6つの保護機能](1)出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 (2)出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。(3)異常温度検出保護:製品内部の温度が約100℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。(4)入力逆接続保護:入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。(5)力電圧低下保護:入力電圧が、約18V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。(6)入力過電圧保護:入力電圧が、約32V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
使用温度範囲(℃)
-20~+40
出力電圧(V)
AC100、USB端子:DC5
出力電流(A)
定格:2.1、最大:2.4
出力周波数(Hz)
55
出力波形
矩形波
変換効率(%)
80以上
回路方式
P.W.M.方式インバーター
アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。アルミマイトボディー仕様でスタイリッシュな仕上げに!
出力電圧(V)
AC100
出力周波数(Hz)
55
出力波形
矩形波
保護回路
低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、温度保護
本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。
脚部は、強度を保つ為に防錆及び表面処理を行ったスチール材を使用しております。
脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。
材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。
取付けのボルト、ナット類は、ステンレスを使用しております。
用途重量物用
種類
ベーシックキャリア
この商品は、別売回転灯アタッチメントを取付ける為のベースキャリアになります。
横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの状態で積載できます。
キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能!
ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。
回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用
色
黒
タイプ
専用タイプ
種類
ベーシックキャリア
最大積載量(kg)
60
高さ調節
3段階(5cm)
innoステーセットの取付けに必要な車種別専用設計の取付金具
用途システムキャリア用取付金具
セット内容
車種別専用フック×4個。車種別専用ベースゴム×4枚。取付シール×1枚
質量(g)
800