TGS-316のおすすめ人気ランキング

2026/04/07更新
2件の「TGS-316」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TGS-316L」、「TGS-309」、「TGS-308」などの商品も取り扱っております。
ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼ランキング1位
用途18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316など)の溶接適合SUS316(識別色)白色AWS規格A5.9 ER316
1箱(5kg)
19,980税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼ランキング2位
用途低炭素18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316Lなど)の溶接。低温仕様の18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316など)の溶接。棒長(mm)1000引張強度(MPa)550識別色緑色JIS規格Z3321 YS316L (旧Z3321 Y316L)伸び(%)41AWS規格A5.9 ER316L
1箱(5kg)
26,980税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)