TH-142-2の販売特集

TH-142-2」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からTH-142-2に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

クリーンヒンジ 栃木屋

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
栃木屋 クリーンヒンジ 1個

【特長】ヒンジピースとシャフトとの間に高性能ブッシュを設けることにより、摺動性を高くし、摩擦による金属粉の発生を抑えています。また、摩擦抵抗が少ないため、ヒンジの開閉が滑らかです。ヒンジピースとシャフトの材質には、耐食性に優れたSUS304を使用しています。【用途】電子・半導体機器・レンズ・工学機器・実験施設等

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > 蝶番、ヒンジ > 平蝶番

「TH-142-2」のピックアップ商品

アワーメーター_リセットボタン無し_AC200V パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥3,290
0営業日後以内
パナソニック(Panasonic) アワーメーター_リセットボタン無し_AC200V 1個 レビュー:(2)

【特長】50Hz、60Hz共用(レバー切替式)で高性能モータ採用。【用途】工作機械、自動機、各種制御盤 成形機、医療機、発電機、コンプレッサー 水処理設備、プレス モータ等の設備維持管理に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > アワーメータ

アワーメーター_リセットボタン無し_AC200V_シルバー パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥3,290
0営業日後以内
パナソニック(Panasonic) アワーメーター_リセットボタン無し_AC200V_シルバー 1個

【特長】50Hz、60Hz共用(レバー切替式)で高性能モータ採用。【用途】工作機械、自動機、各種制御盤 成形機、医療機、発電機、コンプレッサー 水処理設備、プレス モータ等の設備維持管理に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > アワーメータ

キャッチ スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥44〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) キャッチ 1個

【特長】扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能します。 スイッチは単極双投型です。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > ボールキャッチ、ジュラコンキャッチ、スプリングキャッチ

アワーメーター_リセットボタン付_AC_200V パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥4,590
0営業日後以内
パナソニック(Panasonic) アワーメーター_リセットボタン付_AC_200V 1個 レビュー:(2)

【特長】50Hz、60Hz共用(レバー切替式)で高性能モータ採用。【用途】工作機械、自動機、各種制御盤 成形機、医療機、発電機、コンプレッサー 水処理設備、プレス モータ等の設備維持管理に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > アワーメータ

クリーンヒンジ スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥1,590〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) クリーンヒンジ 1個

【用途】半導体装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設等

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > 蝶番、ヒンジ > 平蝶番

ミシン丁番(精密肉厚丁番) スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) ミシン丁番(精密肉厚丁番) 1個 レビュー:(2)

【特長】ダブルジョイントメカニズムタイプの丁番で180°開きます。

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 建具金物 > ドア・扉金物 > 丁番 > ミシン丁番

クリーンヒンジ HG-CV-127型 スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥14,900
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) クリーンヒンジ HG-CV-127型 1個

【特長】クリーンルームでの使用に適した丁番です。20万回の開閉テストをクリアしています(扉サイズH2000×W900 100kg、2枚吊り、取付ピッチ1600の場合)。摺動部にスラストベアリングとニードルベアリングを内蔵して、金属同士の磨耗を抑えます。摺動部をシールでカバーしているため、金属粉の飛散を防止します。カール部を溶接しているため、耐久性に優れています。【用途】半導体製造関連、クリーンルームなど

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > 蝶番、ヒンジ > 旗蝶番

抜差クリーンヒンジ 栃木屋

販売価格(税別) ¥1,490〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
栃木屋 抜差クリーンヒンジ 1個

【特長】ヒンジピースとシャフトの間に高性能ブッシュを採用したことにより、摺動性を高くし、摩擦による金属紛の発生を抑えています。また、摩擦抵抗が少ないため、ヒンジの開閉が滑らかです。取り付け・取り外しが容易に行える抜差タイプです。【用途】半導体機器・実験設備・医療機器等

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > 蝶番、ヒンジ > 抜き差し蝶番

アワーメーター_リセットボタン無し_AC200V_50Hz パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥3,490
0営業日後以内
パナソニック(Panasonic) アワーメーター_リセットボタン無し_AC200V_50Hz 1個

【特長】信頼性の高い積算時間計。高性能、超小型同期モータを採用。【用途】工作機械、自動機、各種制御盤 成形機、医療機、発電機、コンプレッサー 水処理設備、プレス モータ等の設備維持管理に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > アワーメータ

LH2Hアワーメーター パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥4,590〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) LH2Hアワーメーター 1個

【特長】小さなボディに大きな表示!!こんなに見やすく、使いやすくなりました。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > デジタルタイマ

ステンレス厚口丁番 SUN

販売価格(税別) ¥149〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
SUN ステンレス厚口丁番 1個 レビュー:(18)

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 建具金物 > ドア・扉金物 > 丁番 > 平儀星丁番

ハーフサイズアワーメーター TH63・TH64 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥2,590〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) ハーフサイズアワーメーター TH63・TH64 1個 レビュー:(2)

【特長】盤面が広く使える小型サイズ(24×48mm) リセットボタン付(TH64) 余裕ある時間表示(TH63) 平型端子採用で結線が簡単(#187平型接続端子(リセプタクル)の圧着は、日本圧着端子製の工具"YC-051"を使用してください) 高性能同期モータ、50/60Hz切替付 回転表示付(反時計回りで72秒に1回転)【用途】小型発電機、食品加工機の移動管理 リース機器の時間計 各種設備のメンテナンス管理などとして

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

「TH-142-2」の関連特集

超小型発電機

超小型発電機

カセットボンベ式 発電機やポータブル発電機など。

超小型発電機の販売特集

超小型 コンプレッサ

超小型 コンプレッサ

タイヤエアーコンプレッサーや超小型減圧弁を今すぐチェック!

超小型 コンプレッサの販売特集

電力積算計

電力積算計

M□LMシリーズ 普通電力量計や簡易電力計(エコキーパー)など。

電力積算計の販売特集

埋込型 マグネットキャッチ

埋込型 マグネットキャッチ

キャッチやマグネットキャッチ(アルミ製・埋込型)など。

埋込型 マグネットキャッチの販売特集

モーター発電機

モーター発電機

マルチ発電機Bキット(実験用)や発電用モーター(高性能発電機)も人気!

モーター発電機の販売特集

門扉 ヒンジ

門扉 ヒンジ

ステンレス鋼製 ウルトラ大型旗丁番 HG-KH型や超重量用厚口両抜旗蝶番(L=154)ほか、いろいろ。

門扉 ヒンジの販売特集

エンジンアワーメーター

エンジンアワーメーター

エンジンアワーメーターやセルフ電源アワーメータも人気!

エンジンアワーメーターの販売特集

圧着自動機

圧着自動機

D-sub/JL05シリーズ 圧着工具やアワーメーター_リセットボタン付_AC_200Vなどの人気商品が勢ぞろい。

圧着自動機の販売特集

SW 7011

SW 7011

ブレーキパッドやニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白)を今すぐチェック!

SW 7011の販売特集

ドア の 取り外し

ドア の 取り外し

内張り外しやドアウェザーストリップモールドリムーバーなどの人気商品が勢ぞろい。

ドア の 取り外しの販売特集

電気110番

電気110番

マシンカウンタや手持ち数取器(台付)などの人気商品が勢ぞろい。

電気110番の販売特集

ブッシュ蝶番

ブッシュ蝶番

ブッシュ蝶番(L50×W32×t2.5)やブッシュ蝶番(L65×W50×t2.5)などの人気商品が勢ぞろい。

ブッシュ蝶番の販売特集