- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- 釣具
- TH-2のおすすめ人気ランキング
TH-2のおすすめ人気ランキング
2026/07/21更新2,277件の「TH-2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「dinレールカッター」、「テストハンマー」、「lightning- usbケーブル」などの商品も取り扱っております。
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。
端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。
旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。
モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
対応モデル:CERVLERO DISC BRAKE VERSION 「S5」「S3」「R5」「R3」「SS」「Aspero」with R.A.T AXLE。対応ディレイラー:Shimano R9200/R8100/R9100/R8000/R7000。材質:Premium Aluminum。重量:15g
色ピンク
1個
¥4,998税込¥5,498
4日以内出荷
耐久性、柔軟性に優れていて、断線しにくいナイロン編みこみケーブル。
ケーブル付け根も強度アップ。
破損しにくいアルミアダプター。
データの通信、充電が可能。
アップル社正規MFI認証商品。
コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB2.0(A)(オス)色グレーケーブル種類高耐久ストレート取得規格MFi認証仕様高耐久ケーブル出力電流(A)最大2.4対応機種iPhone 14 Pro Max , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Plus ,。iPhone 14 , iPhone SE (3rd gen) , iPhone 13 Pro Max ,。iPhone 13 Pro , iPhone 13 , iPhone 13 mini , iPhone 12 Pro Max ,。iPhone 12 Pro , iPhone 12 , iPhone 12 mini , iPhone SE。(2nd gen) , iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 Pro , iPhone 11 ,。iPhone XS Max , iPhone XS , iPhone XR , iPhone X ,。iPhone 8 Plus , iPhone 8 , iPhone 7 Plus , iPhone 7 ,。iPhone SE , iPhone 6s Plus , iPhone 6s , iPhone 6 Plus ,。iPhone 6 , iPhone 5s , iPad (9th gen) , iPad (8th gen) ,。iPad Pro 10.5 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (2nd gen) ,。iPad Pro 9.7 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (1st gen) ,。iPad Air (3rd gen) , iPad Air 2 , iPad Air , iPad mini (5th gen) ,。iPad mini 4 , iPad mini 3 , iPad mini 2 , iPad (7th gen) ,。iPad (6th gen) , iPad (5th gen) , iPod touch (7th gen) ,。iPod touch (6th gen)インターフェイスUSB2.0/USB1.1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)適合用途充電・データ転送用
ステープル幅(mm)12線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.5
データの通信、充電が可能
コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB2.0(A)(オス)長さ(m)1色ホワイトケーブル種類ストレート取得規格MFi認証出力電流(A)最大2.4対応機種iPhone 14 Pro Max , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Plus ,。iPhone 14 , iPhone SE (3rd gen) , iPhone 13 Pro Max ,。iPhone 13 Pro , iPhone 13 , iPhone 13 mini , iPhone 12 Pro Max ,。iPhone 12 Pro , iPhone 12 , iPhone 12 mini , iPhone SE。(2nd gen) , iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 Pro , iPhone 11 ,。iPhone XS Max , iPhone XS , iPhone XR , iPhone X ,。iPhone 8 Plus , iPhone 8 , iPhone 7 Plus , iPhone 7 ,。iPhone SE , iPhone 6s Plus , iPhone 6s , iPhone 6 Plus ,。iPhone 6 , iPhone 5s , iPad (9th gen) , iPad (8th gen) ,。iPad Pro 10.5 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (2nd gen) ,。iPad Pro 9.7 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (1st gen) ,。iPad Air (3rd gen) , iPad Air 2 , iPad Air , iPad mini (5th gen) ,。iPad mini 4 , iPad mini 3 , iPad mini 2 , iPad (7th gen) ,。iPad (6th gen) , iPad (5th gen) , iPod touch (7th gen) ,。iPod touch (6th gen)インターフェイスUSB2.0/USB1.1適合用途充電・データ転送用
1本
¥799税込¥879
当日出荷
Mokuba(小山刃物製作所)モクバDINレールカッター ハンディー TH-2型
インパクトドライバー(14.4V以上)でラクラク切断!。最小型で手軽に現場へ持ち運び!。手動で切断も出来ます!。カット位置が見えます
用途DINレールの切断に適合DINレール:(IDEC)BAA1000(JAPPY)IODAⅡDB(パトライト)JXDA・JXDB(短穴)JXDC・JXDD(長穴)(カメダデンキ)DA-15シリーズ(興和化成)KBR-M1(長穴)、KBR-W1(短穴)全長(mm)240質量(g)1825
1台
¥54,980税込¥60,478
当日出荷
ホルベインハンドピース TH-2
ホールディングの良さと精密さがジョイント。引金を少し引くとエアーのみが噴出し、さらに引くと絵具が噴霧されます。離すと絵具が先に、次にエアーが止まりますのでボタ落ちがありません。グリップ部分は握りやすさを重視し、長時間の吹付けに最も適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥20,980税込¥23,078
翌々日出荷
ショートバイトに対応し、ミスフィッシュを減らすために必要とされる性能を備えたトレ-ラ-フック「チェーサー」に、より応用の利くストッパーとして「iガード」を搭載。ワイヤーベイト用としてはもちろん、シーバス・タチウオ等をターゲットとした環インド洋としても対応。バス~ソルトウォーターまで様々なメソッド、ルアーに対応します。様々な応用が可能なiガードをストッパーとして採用。トレーラーフックとしての性能を存分に引き出すオーバルアイ採用。確実にフッキングをサポートするラウンドベント、ストレートポイント。ワイヤーベイト用としてはもちろん、シーバス・タチウオ等をターゲットとしたワインド用としても対応。バス~ソルトウォーターまで様々なメソッド、ルアーに対応します。
用途釣り、針
1枚(6本)
¥319税込¥351
8日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
iPhoneの高速充電に対応。 Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、充電・データ転送ができるUSB-C to Lightningケーブル。
ショートバイトに対応し、ミスフィッシュを減らすために必要とされる性能を備えたトレ-ラ-フック「チェーサー」に、より応用の利くストッパーとして「iガード」を搭載。ワイヤーベイト用としてはもちろん、シーバス・タチウオ等をターゲットとした環インド洋としても対応。バス~ソルトウォーターまで様々なメソッド、ルアーに対応します。様々な応用が可能なiガードをストッパーとして採用。トレーラーフックとしての性能を存分に引き出すオーバルアイ採用。確実にフッキングをサポートするラウンドベント、ストレートポイント。ワイヤーベイト用としてはもちろん、シーバス・タチウオ等をターゲットとしたワインド用としても対応。バス~ソルトウォーターまで様々なメソッド、ルアーに対応します。
用途釣り、針
1枚(6本)
¥319税込¥351
8日以内出荷
ショートバイトに対応し、ミスフィッシュを減らすために必要とされる性能を備えたトレ-ラ-フック「チェーサー」に、より応用の利くストッパーとして「iガード」を搭載。ワイヤーベイト用としてはもちろん、シーバス・タチウオ等をターゲットとした環インド洋としても対応。バス~ソルトウォーターまで様々なメソッド、ルアーに対応します。様々な応用が可能なiガードをストッパーとして採用。トレーラーフックとしての性能を存分に引き出すオーバルアイ採用。確実にフッキングをサポートするラウンドベント、ストレートポイント。ワイヤーベイト用としてはもちろん、シーバス・タチウオ等をターゲットとしたワインド用としても対応。バス~ソルトウォーターまで様々なメソッド、ルアーに対応します。
用途釣り、針
1枚(6本)
¥319税込¥351
8日以内出荷
ショートバイトに対応し、ミスフィッシュを減らすために必要とされる性能を備えたトレ-ラ-フック「チェーサー」に、より応用の利くストッパーとして「iガード」を搭載。ワイヤーベイト用としてはもちろん、シーバス・タチウオ等をターゲットとした環インド洋としても対応。バス~ソルトウォーターまで様々なメソッド、ルアーに対応します。様々な応用が可能なiガードをストッパーとして採用。トレーラーフックとしての性能を存分に引き出すオーバルアイ採用。確実にフッキングをサポートするラウンドベント、ストレートポイント。ワイヤーベイト用としてはもちろん、シーバス・タチウオ等をターゲットとしたワインド用としても対応。バス~ソルトウォーターまで様々なメソッド、ルアーに対応します。
用途釣り、針
1枚(6本)
¥319税込¥351
8日以内出荷
溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
用途配電盤・分電盤・制御盤等RoHS指令(10物質対応)対応
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
ガチャクラフトTH-02/トレブルフック ファインクラス NI(N)
*トレブルフック *高貫通力仕様 本体にフッ素コーティング(FJCコート:PAT)を施し、従来の針角そのままで摩擦抵抗を大幅に軽減。









![12Fステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07658655-201126-02.jpg)