カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(8)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(9)
        • 接続・省配線(制御機器)(11)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(36)
        • 産業用PC用品(3)
        • 電子部品(オンボード)(69)
        • 検出・センサ(27)
        • 報知器(1)
        • 制御機器・PLC・リレー(7)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(2)
        • 電源(制御機器)(2)
        • 冷却(制御機器)(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「TH-2」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
177件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モクバDINレールカッター ハンディー TH-2型 Mokuba(小山刃物製作所)モクバDINレールカッター ハンディー TH-2型Mokuba(小山刃物製作所)
54,980税込60,478
1台
当日出荷
インパクトドライバー(14.4V以上)でラクラク切断!。最小型で手軽に現場へ持ち運び!。手動で切断も出来ます!。カット位置が見えます
用途DINレールの切断に適合DINレール:(IDEC)BAA1000(JAPPY)IODAⅡDB(パトライト)JXDA・JXDB(短穴)JXDC・JXDD(長穴)(カメダデンキ)DA-15シリーズ(興和化成)KBR-M1(長穴)、KBR-W1(短穴)全長(mm)240質量(g)1825
Samtec 同軸コネクタ プラグ 基板取付 SMPコネクタ, SMP-PF-P-GF-ST-TH2 SAMTECSamtec 同軸コネクタ プラグ 基板取付 SMPコネクタ, SMP-PF-P-GF-ST-TH2SAMTEC
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ SMPコネクタ●実装タイプ PCBマウント●インピーダンス 50Ω●結線方法 スルーホール●接続方向 ストレート●適合ケーブル マイクロ波●サイズ スタンダード●動作周波数 40GHz●表面処理:本体 金フラッシュ●コンタクト材質 真鍮●表面処理:コンタクト 金●接合型 スナップオン●Samtec 50 SMP基板実装プラグ. Samtec製の50 SMP基板実装プラグシリーズです。 このSMPプラグには、金めっきセンターコンタクトとPTFE絶縁体が採用されています。 また、しっかり確実に接続するためのかん合カップリングを備えています。 フルディテントコネクタは、最大保持力を実現するポジティブロックを備えています。 限定ディテントコネクタは、中程度の保持力を実現するポジティブロックを備えています。 スムーズボアコネクタは、低保持力のポジティブロックを備えています。 この小型設計のSMP基板実装コネクタは、高周波数ソリューションが必要で、スペースが限られた用途に最適です。. 特長と利点:. 周波数範囲: DC 40 GHz 小型 スナップ式カップリング. 用途. ブロードバンド アンテナ 計装 軍事RoHS指令(10物質対応)対応
替刃式 DINレールカッター(スケール付) Mokuba(小山刃物製作所)替刃式 DINレールカッター(スケール付)Mokuba(小山刃物製作所)
74,980税込82,478
1台
当日出荷
【カット位置が見える! モクバ印 替刃式 DINレールカッター!】。切断力が大幅アップ!(特殊倍力機構) 女性でもかる~く切れる!。コンパクト設計で作業台もスッキリ!!。バリ取り、電源不要。切粉、火花が出ません。軽量で持ち運びらくらく!
用途DINレールの切断に。幅(mm)100全長(mm)500質量(kg)5高さ(mm)109
マルチレンジ絶縁変換器 渡辺電機工業マルチレンジ絶縁変換器渡辺電機工業
22,980税込25,278
1個
当日出荷から62日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号直流電流/電圧第1出力信号直流電流/電圧
UN-TH21形 電磁開閉器用 接続導体キット 三菱電機UN-TH21形 電磁開閉器用 接続導体キット三菱電機
5,898税込6,488
1セット(10個)
当日出荷
種類関連商品適合電磁接触器:(交流操作)S-N20、N21/(直流操作)SD-N21/(機械ラッチ式)SL(D)-N21適合サーマルリレーTH-N20(KP)
替刃式 DINレールカッター 替刃セット Mokuba(小山刃物製作所)替刃式 DINレールカッター 替刃セットMokuba(小山刃物製作所)
52,980税込58,278
1セット
当日出荷
モクバ印 替刃式 DINレールカッターの替刃セットです。
適合DINレール:(IDEC)BAA1000、(JAPPY(因幡電機))IODA、IIDB、(春日電機)JXDA・JXDB(短穴)、JXDC・JXDD(短穴)、(カメダデンキ)DA-15シリーズ質量(g)960
ポテンショメータ変換器 渡辺電機工業ポテンショメータ変換器渡辺電機工業
33,980税込37,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応
中継ボックス BOXTH 東洋技研中継ボックス BOXTH東洋技研
3,198税込3,518
1個
当日出荷から76日以内出荷
3WAY開閉で快適な作業性。
材質(本体)PBT保護等級IP67相対湿度45%~85%RoHS指令(10物質対応)対応レール取付不可
トランスユニット IDEC(和泉電気)トランスユニットIDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐熱ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)耐熱ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類耐熱ヘッド形状ネジ型曲げ半径(mm)R25RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁変換器 渡辺電機工業絶縁変換器渡辺電機工業
30,980税込34,078
1個
当日出荷から13日以内出荷
ケース色黒色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)使用温湿度範囲-5℃~+50℃ 90%RH以下(非結露)
測温抵抗体温度変換器 渡辺電機工業測温抵抗体温度変換器渡辺電機工業
30,980税込34,078
1個
当日出荷から12日以内出荷
機能バーンアウト:上方振切応答速度約50ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
熱電対温度変換器 渡辺電機工業熱電対温度変換器渡辺電機工業
30,980税込34,078
1個
当日出荷から31日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 2A, 600V, 2-Pin DO-41 STMicroSTマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 2A, 600V, 2-Pin DO-41STMicro
899税込989
1袋(20個)
当日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-41ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.3V長さ = 5.2mm幅 = 2.71mm高さ = 2.71mmピーク逆回復時間 = 85ns寸法 = 2.71 x 5.2 x 2.71mm整流ダイオード、1 A → 3 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
微小信号用絶縁変換器 渡辺電機工業微小信号用絶縁変換器渡辺電機工業
30,980税込34,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
温度警報器 K8DT-TH omron(オムロン)温度警報器 K8DT-THomron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から69日以内出荷
17.5mm幅。 熱電対タイプ。 ヒータの過昇音防止に最適。 プッシュインPlus端子タイプ。
幅(mm)17.5質量(g)約100保護構造端子部:IP20適合規格EN 61010-1設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅡ耐電圧3000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間定格絶縁電圧(V)AC253材質(ケース)PC UL94-V0設定方式ロータリタイプディップスイッチ設定(3連)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)外装色(ケース)N1.5高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)電流容量(A)10(1極あたり)使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと)EMC規格EN 61326-1定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)許容電圧変動定格電源電圧の85~110%耐振動振動数10~55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと)適合安全規格UL 61010-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号)耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回サンプリング周期(ms)100挿抜耐久(回)50挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)フェルール導体長さ(mm)8押込力(N)(ドライバ)15以下推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75電線剥きしろ(mm)8ヒステリシス幅(ヒステリシス)2℃
AC長寿命プロペラファン MREシリーズ オリエンタルモーターAC長寿命プロペラファン MREシリーズオリエンタルモーター
17,980税込19,778
1個
当日出荷から27日以内出荷
期待寿命100,000時間を実現したAC長寿命プロペラファンです。
形状角形種類ACプロペラファンシリーズMRE材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)特性長寿命期待寿命(時間)100000
耐熱ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)耐熱ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
23,980税込26,378
1セット(2個)ほか
当日出荷から63日以内出荷
STマイクロ,  スイッチングダイオード スルーホール, 2A, 600V, シングル,エレメント数 1 DO-41, 2-Pin 1.7V STMicroSTマイクロ, スイッチングダイオード スルーホール, 2A, 600V, シングル,エレメント数 1 DO-41, 2-Pin 1.7VSTMicro
309税込340
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●ダイオード構成 : シングルA●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大逆電圧 : 600V●パッケージタイプ : DO-41●ピン数 : 2V●動作温度 Min : -40 ℃●動作温度 Max : +175 ℃●長さ : 5.2mm●寸法 : 2.71 (Dia.) x 5.2mm●直径 : 2.71mm●整流ダイオード、1 A → 3 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(中継端子) MTH-0000 廣杉計器基板用マウントパーツ(中継端子) MTH-0000廣杉計器
3,288税込3,617
1袋(50個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFETSTMicro(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(2個)
当日出荷から9日以内出荷
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD24形 IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD24形IDEC(和泉電気)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から31日以内出荷
光源LED
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD30N形 IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD30N形IDEC(和泉電気)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状寸法(mm)色板/27×27×1、記名フィルム/27×27×0.2挿入可能取付穴径(Φmm)角穴31光源LED保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃(m/s2)1000耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm彫刻範囲(mm)25×25色(本体)黒色(N1.5近似値)LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD44N形 IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD44N形IDEC(和泉電気)
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状寸法(mm)色板/31×31×1、記名フィルム/31×31×0.2挿入可能取付穴径(Φmm)角穴35光源LED保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃(m/s2)1000耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm彫刻範囲(mm)29×29色(本体)黒色(N1.5近似値)LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 単色全面照光) IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 単色全面照光)IDEC(和泉電気)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状長角取付穴径(Φmm)長角穴43×91光源LED
STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型, 100A, 300V, 4-Pin ISOTOP STMicroSTマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型, 100A, 300V, 4-Pin ISOTOPSTMicro
4,698税込5,168
1個
当日出荷
仕様ダイオード構成 = 絶縁型整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 300V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = ISOTOPダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 4最大順方向降下電圧 = 1.2V長さ = 38.2mm幅 = 25.5mm高さ = 9.1mmピーク逆回復時間 = 90nsピーク逆電流 = 200μA整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型, 240A, 400V, 4-Pin ISOTOP STMicroSTマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型, 240A, 400V, 4-Pin ISOTOPSTMicro
4,898税込5,388
1個
当日出荷
仕様ダイオード構成 = 絶縁型整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 400V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = ISOTOPダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 4最大順方向降下電圧 = 1.2V長さ = 38.2mm幅 = 25.5mm高さ = 9.1mmピーク逆回復時間 = 100ns動作温度 Min = -55 ℃整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
30Φ 照光スイッチ トランス式 突形 マルヤス電業30Φ 照光スイッチ トランス式 突形マルヤス電業
2,698税込2,968
1個
当日出荷から10日以内出荷
種別トランス付形状突形(金属リング)種類照光式保護構造IP65防油形ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)(照光部)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2500
25Φ 突形スイッチ オルタネイト マルヤス電業25Φ 突形スイッチ オルタネイトマルヤス電業
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
形状突形(金属リング)種類非照光式保護構造IP65防油形ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式オルタネイト温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約12(接点構成1a1b)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性50万回電気的耐久性50万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
STマイクロ,  高電圧 整流ダイオード, 2A, 800V スルーホール, 2-Pin DO-15 1.65V STMicroSTマイクロ, 高電圧 整流ダイオード, 2A, 800V スルーホール, 2-Pin DO-15 1.65VSTMicro
37,980税込41,778
1セット(1000個)
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-15。最大連続 順方向電流 = 2A。ピーク逆繰返し電圧 = 800V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 高電圧。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.65V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ピーク逆回復時間 = 75ns。直径 = 3.53mm。STTH208 は、 ST 超高速高電圧プレーナ技術を採用しており、フリーホイーリング、クランプ、スナバリング、電源などの電源スイッチング用途での消磁に特に適しています。低順方向電圧降下 耐高サージ電流 高い信頼性 プレーナ技術 ソフトスイッチングで EMI 妨害を低減
RoHS指令(10物質対応)対応
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 3分割照光) IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 3分割照光)IDEC(和泉電気)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から97日以内出荷
形状長角取付穴径(Φmm)長角穴43×91光源LED
STマイクロ,  整流ダイオード, 2A, 1200V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) シリコンジャンクション 1.75V STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, 2A, 1200V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) シリコンジャンクション 1.75VSTMicro
529税込582
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AB (SMC)●最大連続 順方向電流 : 2A●ピーク逆繰返し電圧 : 1200V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 1.75V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 75ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 40A●整流ダイオード、1 A → 3 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  整流ダイオード, 2A, 1200V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) シリコンジャンクション 1.75V STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, 2A, 1200V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) シリコンジャンクション 1.75VSTMicro
659税込725
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AA (SMB)●最大連続 順方向電流 : 2A●ピーク逆繰返し電圧 : 1200V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 1.75V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 75ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 40A●整流ダイオード、1 A → 3 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷から61日以内出荷
STマイクロ,  整流ダイオード, 2A, 600V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) シリコンジャンクション 1.7V STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, 2A, 600V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) シリコンジャンクション 1.7VSTMicro
469税込516
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AA (SMB)●最大連続 順方向電流 : 2A●ピーク逆繰返し電圧 : 600V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 1.7V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 50ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 30A●整流ダイオード、1 A → 3 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
SLDシリーズ角形表示灯 IDEC(和泉電気)SLDシリーズ角形表示灯IDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
分割照光タイプにおいては色配置変更可能な構造を実現。SS端子構造の採用により配線作業工数の低減化をはじめ、端子カバーと本体の一体構造、ねじ脱落防止構造を実現。記名作業が容易で、急な表示仕様変更にも即対応できる記名フィルム対応。漏れ電流、誘導電圧による誤点灯(暗点灯)防止対策を実施。UL、c-ULおよびDEMKO認証品。EN規格適合品。
耐電圧AC2000V・1分間保存温度(℃)-30~+80使用周囲温度(℃)-20~+40耐振動5~55Hz 片振幅0.5mmLED寿命(時間)約50,000絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)耐衝撃1000m/s2使用周囲湿度(%RH)45~85
30Φ 突形スイッチ オルタネイト マルヤス電業30Φ 突形スイッチ オルタネイトマルヤス電業
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
形状突形(金属リング)種類非照光式保護構造IP65防油形ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式オルタネイト温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約12(接点構成1a1b)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性50万回電気的耐久性50万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD72N形 IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD72N形IDEC(和泉電気)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状長角取付穴径(Φmm)長角穴31×67光源LED
STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, コモンカソード, 20A, 300V, 3-Pin TO-220AB STMicroSTマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, コモンカソード, 20A, 300V, 3-Pin TO-220ABSTMicro
199税込219
1個
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = コモンカソード整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 300V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220ABダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 1.25V長さ = 10.4mm幅 = 4.6mm高さ = 9.15mmピーク逆回復時間 = 35ns動作温度 Min = -65 ℃整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器