- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- TICのおすすめ人気ランキング
TICのおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新60,523件の「TIC」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイクロチューブラベル」、「非常 ボタン」、「耐熱スイッチ」などの商品も取り扱っております。
使用ガス
LPガス
ねじ寸法
R1/2×Rc1/2
デスクトップレーザープリンタ印刷・油性マジックでの書き込みが可能です。耐水性・耐磨性があり破れにくいです。120℃までの高温でも安定しており、煮沸(100℃・2~3分間)、UV・γ線照射に耐性があります。低温及び冷凍容器用に設計されており、長期保存用途に適しています。
材質
PP(ポリプロピレン)
温度範囲(℃)
-196~+120(液体窒素使用可)
シートサイズ
レターサイズ(215.9×279mm)
装置組込み形で、接点にはリードスイッチを採用。耐湿性、耐塵性に優れています。ポンプユニットの発停や小型給湯器のバーナー発停、保安用途に最適(燃料、潤滑油には使用不可)
研ぎ澄まされた”高感度”。高感度掛け調子コンセプト。潮流・潮圧・着底・底質・前アタリ・本アタリ等、海中のありとあらゆる情報をアングラーの手元に伝達する”高感度(High Sensitivity)”、そして捉えた僅かなアタリをブランク全体のハリで攻撃的に掛けていける”掛け調子”を持ち合わせます。【BSH-C64UL】HSシリーズ特有の掛け感にフォーカスしつつも、低活性時の弱々しい鯛のあたりすら逃さない繊細なチューブラティップを持ち合わせたブランク設計。操作性を重視した6ft4inのレングスで取り回しがよく、ブランクのシャープさが際立ち、従来の鯛ラバロッドにはなかった仕上がりに。【BSH-C69SUL】HSシリーズの高感度をそのままに、ブランクにマイルドでしなやかな曲がりを取り入れたSULモデル。シャープな使用感と感度を残しつつ柔軟に曲がるバット・ベリーセクションは必要以上に張ることなく魚の引きに追従。タイラバに必要な要素を高レベルで掛け合わせたロッドです。【BSH-C69L】高感度・掛け調子を高い次元で持ち合わせたHigh Sensitivityを体現する1本。わずかな変化や振動も手元に伝える高感度ブランクは狙ったタイミングでの誘いやフッキングに移行できる優位性を生み、アグレッシブなゲームを可能にする今までにないロッドに仕上がりました。【BSH-S63UL】キャスト時の軽快な取り回しと高い感度を合わせ持ったスピニングモデル。ベリー部分がしなやかに曲がりキャスト時は手首の動きに柔軟に追従。ファイト時にはバットまでさらに曲がり込みパワーを活かして鯛をいなすセッティング。上級者にも納得いただけるであろう渾身の1本です。
継数(本)
2pcs
Panasonic製の機種を採用したB5サイズ(12.1インチ~14.1インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!。無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!
仕様
状態:中古動作品
セット内容
本体、ACアダプター
メーカー
Panasonic
保証期間
90日間
Webカメラ
不問
無線LAN
内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
仕様
プレート付、ON保持形
色
レッド
電流(A)
6
電源(V)
AC250
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
115×70×39
設置場所
屋内
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです
定格電圧(V)
600
最高使用温度(℃)
60 (一般用)
材質
塩化ビニール
用途(補修用)標準形警報用リレーユニット
種類
ソリッドステート・リレー
規格
21F-USW
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
低温冷凍や液体窒素内での長期保管や色分けに適しています。
仕様
FDA承認済
材質
PP(ポリプロピレン)
使用温度範囲(℃)
-196~+110
適合チューブ
1.5mL マイクロチューブ
ドットサイズ(Φmm)
11
シートサイズ
レターサイズ(215.9×279.4mm)
視認性をさらにアップ
制御性能アップ
通信性能アップ
省スペース化
センサ(入力)を選ばないマルチ入力はKTシリーズをそのまま継承
高精度・高サンプリング周期もKTシリーズ継承
操作性向
保護構造
制御方式
ON/OFF制御/PI制御/PD制御/P制御/オートチューニング付PID制御
入力種類
熱電対/測温抵抗体/電流/電圧
規格
UL/C-UL 、CE
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
48×48×62
センサー
マルチ入力
使用ガス
LPガス
空気出入口
(入口)R1/2おねじ自在式、(出口)TUめねじ
設置作業時の誤接続防止に!蓄電池極柱キャップ用専用ゴムコード
用途蓄電池極柱キャップ縦型、横型専用ゴムコードです。ゴムコード幅:145~約300mm。製品質量:30g。材質:エチレンプロピレンゴム(EPDM)
1式
¥6,598
税込¥7,258
16日以内出荷
曲がりと粘りのVCMに”軽快さ”をプラス。低弾性乗せ調子コンセプト。グラスとカーボンをコンポジットした素材による、粘り強くしなやかな乗せ調子が特徴。リトリーブ時・ファイト時に掛かる潮の抵抗や、大鯛の強烈な首振りを吸収していなす『Vacuum バキューム』コンセプトで、外海・ディープエリアを制します。柔軟性とシャープさを両立。今回のモデルチェンジでは、ブランク径を大幅に絞ることでシャープなブランクスに仕上げ、約15%の軽量化を実現。VCM特有の柔靭性に加え、取り回しや操作性を劇的に向上させました。さらに、グリップは太く握りこみやすく設計することでパワーロスを抑え、今まで以上に外海エリアで欠かせないロッドに生まれ変わりました。外洋エリアでの利点。200gを越えるヘビー級ヘッド使用時においても、バット近くまで曲がり込むブランクが、アングラー側の手元に掛かる負担を大幅に軽減。掛けてからは、大鯛の強烈な首振りをも軽やかにいなしつつ、トルクフルなロッドパワーで主導権を与えず、数百メーター先から巻きあげてくる長時間のファイトでさえも楽にこなす事ができます。【BSV-C511UL】VCMシリーズの「柔よく剛を制す」コンセプトを最も体感できる安心感を持った1本。しなやかで長さのあるブランクは、外海やディープエリアなどパワーが必要な場面や安定したリトリーブが難しい船が波で上下するような過酷な状況で真価を発揮し、今までにない安心感を与えてくれます。【BSV-C68ML】初登場から高い評価を得ていたVCMシリーズの「511」が、安心感をそのままにシャープな使用感をもってモデルチェンジ。しなやかな超乗せ調子の使用感はそのままにブランクを細く設計することで操作感が増し、外海・ディープに限らずシチュエーションを選ばずに使える1本に。
継数(本)
2pcs
仕様
ON保持形
色
レッド
電流(A)
6
電源(V)
AC250
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
74×74×39
設置場所
屋内
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
カメラ用に適しています。
寸法(mm)
Φ17×34.5
質量(g)
16
タイプ
CR123A
電圧(V)
3
定格容量
1500mAh
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
純正品より20%長い18m
連続印刷してもカスレが少なく見やすい
普通紙ファックス用の汎用インクリボン
パナソニック、NTTでんえもん、の指定機種用インクリボンの汎用品
適合
KXFAN190/190V/190W・NTT:ファクシミリ用P形
サイズ
A4
長さ(m)
18
メーカー純正品番
【パナソニック KX-FAN190/KX-FAN190V/KX-FAN190W】【NTT (11)(14)】
印刷枚数
A4サイズ相当で、約60枚/本
1箱(2本)
¥769
税込¥846
当日出荷
7:3調子
バットジョイント
用途マルチパワーボートロッド。 ボートフィッシングからルアーフィッシングまで様々なシーンで活躍。グラスソリッドの粘りと強靭なパワーで多彩なターゲットに対応。
全長(cm)
180
素材
グラス
継数(本)
2
仕舞(cm)
128
視認性をさらにアップ
制御性能アップ
通信性能アップ
省スペース化
センサ(入力)を選ばないマルチ入力はKTシリーズをそのまま継承
高精度・高サンプリング周期もKTシリーズ継承
操作性向
保護構造
制御方式
ON/OFF制御/PI制御/PD制御/P制御/オートチューニング付PID制御
入力種類
熱電対/測温抵抗体/電流/電圧
規格
UL/C-UL 、CE
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
48×48×62
センサー
マルチ入力
仕様
標準形
摘要
リレーユニット(補修用)
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
マグネット内蔵のゴム足です。
セット内容
マグネット内蔵ゴム足×4、ゴム足取付用ねじ(M3×6)×4
材質
ゴム足:ラバー、マグネット:メタル+マグネット、ねじ(M3×6):SWCH-10R
質量(g)
20(ゴム足4個、ねじ4本)
使用環境
使用温度範囲:0~50℃、使用湿度範囲:20~80%RH(結露なきこと)
保管環境
保管温度範囲:-20~70℃、保管湿度範囲:10~90%RH(結露なきこと)
1式
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷