TKGG31Eのおすすめ人気ランキング

2026/03/03更新
2件の「TKGG31E」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「toto 蛇口」、「yuko 混合栓」、「tkgg31e泡沫キャップ」などの商品も取り扱っております。
泡まつキャップ(内ねじ水栓用、M24×1.0) TOTOランキング1位
接続ねじM24×P1.0適合品番TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
518税込570
当日出荷

スパウト部 TOTOランキング2位
1個
18,980税込20,878
4日以内出荷

シングルレバー混合栓 TOTOランキング3位
適合場所一般住宅台所用使用地区一般地・寒冷地共用仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水取付穴径(Φmm)37±2使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)最高使用水温(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)237給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)商品タイプ台付
1個
26,980税込29,678
当日出荷

シングルレバー混合栓(吐水切替タイプ) TOTOランキング4位
エコシングル水栓
適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共通タイプ台付規格JIS規格取付穴径(Φmm)37RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ台付
1個
19,980税込21,978
当日出荷

シングルレバー混合栓(分岐口付) TOTOランキング5位
エコシングル水栓 アルカリイオン水生成器と食器洗い乾燥機を同時に接続できます。 分岐口は化粧キャップ付きなので、将来周辺機器を取り付け予定の方にも おすすめです。
適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共通タイプ台付規格JIS規格取付穴径(Φmm)37関連資料分解図(TKS05309J)
1個
26,980税込29,678
当日出荷

エコシングル水栓
適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共通タイプ台付規格JIS規格取付穴径(Φmm)37RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980税込31,878
当日出荷