- 工具の通販モノタロウ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- TMEDN-630820-FAのおすすめ人気ランキング
TMEDN-630820-FAのおすすめ人気ランキング
2026/08/24更新4件の「TMEDN-630820-FA」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TMEDN 630809-FA」、「Z-15GQ22-B」、「圧着端子 平型」などの商品も取り扱っております。
- UL・CSA登録品仕様RoHS指令の規制適合品使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2寸法H(mm)9.5寸法W(mm)9.0JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有全長(mm)21幅(mm)6.8種類差込型接続端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8
- 併用可能製品 = Automotive Connectors。シリーズ = DT。DT シリーズダストキャップ. DT シリーズダストキャップは熱可塑樹脂製で、 2 分割型がかん合していないときにコネクタインターフェイスを保護し、非かん合プラグの環境シールを実現します。. 汎用コネクタ コンタクトの挿入と取り外しに特殊工具は不要ですRoHS指令(10物質対応)対応1個¥169税込¥1867日以内出荷
- 接触部絶縁形です。種類差込型接続端子端子形状差込形定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン材質(接続子)黄銅C2600(電気すずめっき)仕様ISO9001認証取得工場製使用温度範囲(℃)-40~+105質量(g/パック)30質量(g)30
- omron(オムロン)
D2EW ポスト 1a はんだづけ端子 通常品
業界最小クラス*(8.3mm×7.0mm×5.3mm) D2GW同等サイズ。左右非対称のポスト形状により誤組立を防止。スライド接点構造により静音性を実現。省電力化に貢献(最小適用負荷50μA)* 2024年8月メーカー調べ。業界最小クラス*(8.3mm×7.0mm×5.3mm) D2GW同等サイズ。左右非対称のポスト形状により誤組立を防止。スライド接点構造により静音性を実現。省電力化に貢献(最小適用負荷50μA)。* 2024年8月メーカー調べ1個¥229税込¥25260日以内出荷