- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- TMEDN 630809-FAのおすすめ人気ランキング
TMEDN 630809-FAのおすすめ人気ランキング
2026/09/23更新21件の「TMEDN 630809-FA」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TMEDN630809-MA」、「MonotaRO 200v 端子」、「タブ端子 187」などの商品も取り扱っております。
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 基板ヘッダ, 2極, ストレート, 電源 5.08mm ダイナミック D-3000
仕様シリーズ = D-3000。ピッチ = 5.08mm。コンタクト数 = 2。ボディ向き = ストレート。取り付けタイプ = スルーホール。端子方法 = はんだ。タイプ = 電源。定格電圧 = 600 V ac1個¥219税込¥241翌々日出荷 - UL・CSA登録品仕様RoHS指令の規制適合品使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2寸法H(mm)9.5寸法W(mm)9.0JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有全長(mm)21幅(mm)6.8種類差込型接続端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8
- 仕様静電容量 = 1nF。電圧 = 2kV dc。パッケージ/ケース = 1808。取り付けタイプ = 表面実装。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%。寸法 = 4.5 x 2 x 1.3mm。長さ = 4.5mm。奥行き = 2mm。高さ = 1.3mm。シリーズ = C。許容差(マイナス) = -10%。許容差(プラス) = +10%。端子タイプ = 表面実装。。TDK Cタイプ1808高電圧シリーズRoHS指令(10物質対応)対応1袋(5個)¥559税込¥6157日以内出荷
- ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。 UL・CSA登録品寸法W(mm)7.2寸法H(mm)9.8使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2JIS規格取得無特性難燃仕様RoHS指令の規制適合品材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)幅(mm)5全長(mm)19.5種類差込型接続端子UL規格取得有CSA規格取得有
- 仕様静電容量 = 1nF。電圧 = 630V dc。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。取り付けタイプ = 表面実装。温度特性 = C0G。許容差 = ±5%。寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.85mm。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 0.85mm。シリーズ = C。許容差(マイナス) = -5%。許容差(プラス) = +5%。動作温度 Min = -55℃。。TDK Cタイプ1206シリーズ. TDKの1206シリーズセラミック多層コンデンサです。 優れた機械的強度及び信頼性を保証するモノリシック構造を備えたこの多層コンデンサは、電源回路からLEDディスプレイまで、様々な業務用グレード用途に最適です。 このセラミック多層コンデンサは、低ESLと優れた周波数特性を特長としています。この低ESL及び優れた周波数特性により、厳密に理論値に沿った回路設計が可能になります。. 特長と利点: 精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗. 1206シリーズコンポーネントは、以下を含む一般用途向けの業務用グレード:. 汎用電子機器 モバイル通信機器 電源回路 OA機器 TV LED表示 サーバー PC ノートブックRoHS指令(10物質対応)対応1袋(50個)¥989税込¥1,0887日以内出荷
- 寸法L(mm)22.0定格電圧(V)300寸法F(mm)7.9寸法E(mm)10.5寸法B(mm)6.6材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)真鍮相手タブ厚(mm)0.8RoHS指令対応証明書(1.5MB)
- 仕様静電容量 = 2.2nF。電圧 = 630V dc。パッケージ/ケース = 1206。取り付けタイプ = 表面実装。温度特性 = JB。許容差 = ±10%。寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.15mm。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.15mm。許容差(マイナス) = -10%。許容差(プラス) = +10%。温度係数 = ±10%。。高耐電圧、Cシリーズ(許容差: 10 %). 高電圧での使用を想定して設計された専用構造。小型サイズ、高耐電圧 定格電圧(Edc): 100、250、630 V C3225及びその上位モデルはリフローはんだ付けのみをサポート 用途: 電源切り替え用スナバー回路、電話及びモデム用リンガー回路、その他汎用高電圧回路RoHS指令(10物質対応)対応1袋(10個)¥259税込¥2857日以内出荷
- 仕様静電容量 = 10nF。電圧 = 630V dc。パッケージ/ケース = 1206。取り付けタイプ = 表面実装。温度特性 = JB。許容差 = ±10%。寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.15mm。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.15mm。許容差(マイナス) = -10%。許容差(プラス) = +10%。端子タイプ = 表面実装。。高耐電圧、Cシリーズ(許容差: 10 %). 高電圧での使用を想定して設計された専用構造。小型サイズ、高耐電圧 定格電圧(Edc): 100、250、630 V C3225及びその上位モデルはリフローはんだ付けのみをサポート 用途: 電源切り替え用スナバー回路、電話及びモデム用リンガー回路、その他汎用高電圧回路RoHS指令(10物質対応)対応1袋(10個)¥319税込¥351翌々日出荷
- 仕様静電容量 = 470nF。電圧 = 630V dc。パッケージ/ケース = 2220 (5650M)。取り付けタイプ = 表面実装。温度特性 = X7T。許容差 = ±10%。寸法 = 5.7 x 5 x 2.8mm。長さ = 5.7mm。奥行き = 5mm。高さ = 2.8mm。シリーズ = C5750。許容差(マイナス) = -10%。許容差(プラス) = +10%。端子タイプ = 表面実装。。TDK Cタイプ2220シリーズ. TDKの業務用Cシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。TDK製のCシリーズはモノリシック構造を備えているので、高い機械的強度と信頼性を発揮します。複数の薄いセラミックを使用することで、高い静電容量が実現します。低ESR特性と優れた周波数特性により、高周波 / 高密度タイプの電源に適しています。. 特長と利点:. 低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗. 用途:. 適した用途には、一般的な電子機器、モバイル通信機器、OA機器、電源回路があります。他の適した用途には、LEDディスプレイ、TV、サーバー、タブレット、ノートブック、PCがあります。RoHS指令(10物質対応)対応1袋(2個)¥999税込¥1,099翌々日出荷
- 使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)5.3難燃性UL94V-2相手タブ厚(mm)0.8仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.8種類差込型接続端子端子形状差込形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得無特性難燃
- ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。色赤透明使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300難燃性UL94V-2電線抱合範囲AWG(#)18~16仕様RoHS指令の規制適合品。ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたもの幅(mm)3.2全長(mm)19.5種類差込型接続端子端子形状差込形寸法D(Φmm)3.4寸法W(mm)5.5寸法d(Φmm)1.9材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)4.8材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25JIS規格取得無UL規格取得無CSA規格取得無特性難燃
- 接触部絶縁形です。種類差込型接続端子端子形状差込形定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン材質(接続子)黄銅C2600(電気すずめっき)仕様ISO9001認証取得工場製使用温度範囲(℃)-40~+105質量(g/パック)30質量(g)30
- 仕様静電容量 = 220nF。電圧 = 630V dc。パッケージ/ケース = 2220。取り付けタイプ = 表面実装。温度特性 = JB。許容差 = ±10%。寸法 = 5.7 x 5 x 2.3mm。長さ = 5.7mm。奥行き = 5mm。高さ = 2.3mm。許容差(マイナス) = -10%。許容差(プラス) = +10%。温度係数 = ±10%。。高耐電圧、Cシリーズ(許容差: 10 %). 高電圧での使用を想定して設計された専用構造。小型サイズ、高耐電圧 定格電圧(Edc): 100、250、630 V C3225及びその上位モデルはリフローはんだ付けのみをサポート 用途: 電源切り替え用スナバー回路、電話及びモデム用リンガー回路、その他汎用高電圧回路RoHS指令(10物質対応)対応1袋(10個)¥1,998税込¥2,198翌々日出荷
- 寸法L(mm)20.0定格電圧(V)300寸法F(mm)6.5寸法E(mm)10.5寸法B(mm)5.0材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)真鍮RoHS指令対応証明書(1.5MB)
- UL・CSA登録品使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法t(mm)0.8寸法W(mm)10.3材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)6.4難燃性UL94V-2仕様RoHS指令の規制適合品JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8幅(mm)6.35全長(mm)22種類差込型接続端子端子形状差込形
- 仕様静電容量 = 1nF。電圧 = 630V dc。パッケージ/ケース = 1206。取り付けタイプ = 表面実装。温度特性 = JB。許容差 = ±10%。寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.15mm。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.15mm。許容差(マイナス) = -10%。許容差(プラス) = +10%。温度係数 = ±10%。。高耐電圧、Cシリーズ(許容差: 10 %). 高電圧での使用を想定して設計された専用構造。小型サイズ、高耐電圧 定格電圧(Edc): 100、250、630 V C3225及びその上位モデルはリフローはんだ付けのみをサポート 用途: 電源切り替え用スナバー回路、電話及びモデム用リンガー回路、その他汎用高電圧回路RoHS指令(10物質対応)対応1袋(10個)¥319税込¥351翌々日出荷
- 仕様シリーズ = MLF2012。インダクタンス = 1 μH。許容差 = ±10%。最大直流電流 = 80mA。最大自己共振周波数 = 160MHz。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。最大直流抵抗 = 300mΩ。コア材料 = フェライト。寸法 = 2 x 1.25 x 0.85mm。奥行き = 1.25mm。高さ = 0.85mm。長さ = 2mm。最大動作温度 = +85℃。最小動作温度 = -40℃。。TDK 0805 MLF2012シリーズ磁気遮蔽インダクタ. モノリシック構造の高密度実装に最適なSMDインダクタ 高い周波数での高い品質と安定性 多層構造、磁気シールド 用途: 携帯電話、コンピュータなどの信号ラインRoHS指令(10物質対応)対応1袋(100個)¥1,498税込¥1,6487日以内出荷
- 端子形状差込形電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0種類差込型接続端子寸法E(mm)7.8材質(端子)黄銅(すずメッキ)