TMJ40型のおすすめ人気ランキング

2026/03/10更新
59件の「TMJ40型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「tmg40型」、「toto tmj40」、「TMHG40」などの商品も取り扱っております。

適合品番 TMJ40型(めっきハンドルのみ)、TMJ46型(めっきハンドルのみ)、TMG40型、TMHG40・44型、TMF40型(アーチハンドルのみ)、TMF43C、TMF44C型、TMG46型(TMG46C2・C3除く)、TMG45・47型、TMR40D型、TMW40型
1箱
5,498 税込6,048
当日出荷

1箱
2,498 税込2,748
当日出荷

用途浴室 タイプ サーモスタット 呼び径(mm) 13 材質(ホース) 樹脂(シルバー) 適合場所 浴室 ハンドル色 メタル 取付け方法 壁付き 操作方法 ハンドルを上下操作 商品タイプ 壁付タイプ
1個
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

TOTOジョイシリーズ(TMJ40型)の樹脂エルボにクリックシャワーを取付ける場合の金具です。
適合 TOTOジョイシリーズTMJ40型 関連資料 適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷





一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。 触れても熱くならない耐熱ボディです。
用途浴室用混合栓 適合場所 浴室 商品タイプ 壁付タイプ
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)





水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途浴室用 適合場所 浴室
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

付属品 整流キャップ 取付外径(Φmm) 16 適合本体 TMGG40型、TMG47型、TMJ40C3型・C3L型・W3型、TMJ30UC3、TEM47E・EW・JS、TKJ30U3R、TMJ40A3R、TMN40C・Jほか 接続ねじ 整流キャップ部:W26山20 取付ねじ 整流キャップ部/W26山20 パイプ外径(Φmm) 16 パイプ形状 Sパイプ
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設定温度に自動で調整される浴槽・洗い場兼用サーモスタット式シャワーバス水栓。
質量(kg) 2.7 タイプ 整流 呼び径(mm) 13 弁仕様 逆止弁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 345×220×125 適合場所 浴室 機能 昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(白)/エコフルシャワー 吐水口長さ(mm) 自在170 グリーン購入法 適合 商品タイプ 壁付タイプ
1個
19,880 税込21,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。 一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。 フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様 メタルフリー 種別 取替式防じん・直結式小型防毒 材質 シリコーン 質量(g) 115以下 国家検定合格番号 防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ) 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) ≦50 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) ≦70
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する 装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ 赤線でゴム管の差込み不足を抑止する 保護キャップが外れにくく移動しにくい JIS S 2152(ガスコード)に適合
使用ガス 都市ガス・LPガス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷