TNEG160404のおすすめ人気ランキング

2026/03/01更新
8件の「TNEG160404」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「tpgh110304」、「t2000z 住友」、「CCGT09T3」などの商品も取り扱っております。
チップ(旋削) NTKカッティングツールズランキング1位
1箱(10個)ほか
5,698税込6,268
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(1596種類の商品があります)

チップ サーメット 旋削用 京セラランキング2位
1箱(10個)
3,398税込3,738
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ(1400種類の商品があります)

チップ TNEG-SSF 京セラランキング3位
形状正三角形60°切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,998税込8,798
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

チップ TNEG-SSF 京セラランキング4位
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
8,198税込9,018
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

チップ TNEG 京セラランキング5位
1箱(10個)
6,998税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

形状正三角形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
1箱(10個)
6,998税込7,698
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,798税込10,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

(材質)。精密加工用PVDコーティング。業界最高水準の抗折強度を有する超微粒子超硬合金母材に、高硬度のTiCN系特殊PVDコーティングを採用した精密加工用PVDコーティングの基本材種。超硬合金と高速度鋼工具の領域をカバーし、小物加工・溝入れ・ねじ切り加工等シャープな刃先を要求される精密加工に於いて抜群の安定性、長寿命を発揮。
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面トラスコ品番154-4110種別ネガ材質PR930形状正三角形60°寸法A(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525寸法T(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025寸法d(Φmm)3.81寸法R(mm)0.4切削領域仕上げ・シャープエッジ精密加工対応穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,998税込10,998
当日出荷