TNGG1604のおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
103件の「TNGG1604」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TNMG1604」、「TNGG160408」、「TNGG160404」などの商品も取り扱っております。
ISO インサート TNGG-LF ケナメタルランキング1位
ISOインサート。ノーズ角60°。G級。5°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
形状正三角形穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76厚さ(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0寸法D(mm)9.53穴の有無あり寸法L10(mm)16.5
1セット(5個)
6,598税込7,258
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

旋削用チップ TNGG-C モノタロウランキング2位
(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げ穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
5,298税込5,828
当日出荷

ISO インサート TNGG-FS ケナメタルランキング3位
ISOインサート。ノーズ角60°。G級。12°すくい角。6コーナー仕様。仕上げ加工用
形状正三角形穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76厚さ(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
1セット(5個)
5,498税込6,048
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

チップ TNGGR/L-C タンガロイランキング4位
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
8,290税込9,119
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

チップ TNGG 三菱マテリアルランキング5位
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,998税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
6,598税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

材質PDL025形状正三角形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
1箱(10個)
15,980税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1箱(10個)
6,598税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)

1個ほか
1,998税込2,198
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ(1851種類の商品があります)


住友電工ハードメタルチップ TNGG-FY
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
6,598税込7,258
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

タンガロイチップ TNGGR/L-P
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面穴の有無あり
1箱(10個)
8,290税込9,119
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(43種類の商品があります)

寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81コーナー数6RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
1ケース(2個)ほか
74,980税込82,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

アルミ、非鉄金属仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。厚さ(mm)4.76材種IC20RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
23,980税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

タンガロイチップ 6QP-TNGG-HF
材質BXA40寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
1ケース(2個)ほか
74,980税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面種別ネガ形状正三角形60°寸法A(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525寸法T(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025寸法d(Φmm)3.81切削領域中~荒(C)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,598税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

タンガロイチップ 6QS-TNGG-HP
形状正三角形寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法LE(mm)1.60厚さS(mm)4.76寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法CEDC(mm)6
1個
16,980税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

形状正三角形60°逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
6,598税込7,258
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(134種類の商品があります)

材質BR35F形状三角形穴つき60°寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法LE(mm)1.9コーナー数6寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.03~0.22送りf(mm/rev)0.03~0.2寸法IC(mm)9.525
1ケース(2個)ほか
74,980税込82,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)