TNGG160404のおすすめ人気ランキング

2026/03/28更新
78件の「TNGG160404」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TNGG160404R-C」、「TNMG160404」、「TNGG160408」などの商品も取り扱っております。
CBNチップ 6QS-TNGG-HP タンガロイランキング1位
材質BM05M刃数6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.03~0.22寸法IC(mm)9.525
1箱(2個)
29,980税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

旋削用チップ TNGG-C モノタロウランキング2位
(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げ穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
5,298税込5,828
当日出荷

スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルランキング3位
住友電工ハードメタルスローアウェイチップ
切れ味の良いシャープエッジワイドブレーカ。
タイプネガティブ切刃長さ(mm)16.5寸法D1(Φmm)3.81厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切刃(mm)16みぞ穴GブレーカFY切削領域仕上切削穴の有無あり(円筒穴)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)15ブレーカの有無両面使用インサート正三角形[T]ブレーカ種類勝手付きインサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)60逃げ角(°)0[N]等級記号G内接円IC(mm)9.525
1セット(10個)
16,980税込18,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルランキング4位
住友電工ハードメタルスローアウェイチップ
切れ味に優れるシャープエッジ平行ブレーカ。
タイプネガティブ切刃長さ(mm)16.5寸法D1(Φmm)3.81厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切刃(mm)16みぞ穴GブレーカFX切削領域仕上切削穴の有無あり(円筒穴)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)14ブレーカの有無両面使用インサート正三角形[T]ブレーカ種類勝手付きインサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)60逃げ角(°)0[N]等級記号G内接円IC(mm)9.525
1セット(10個)
16,980税込18,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

チップ TNGG-F 三菱マテリアルランキング5位
三菱マテリアルチップ TNGG-F
両面チップブレーカ。切りくずの流れをコントロールするリードブレーカ。シャープな切れ刃で面粗度良好。
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
8,598税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
8,290税込9,119
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスローアウェイチップ
小切込み高送りに効果発揮。
タイプネガティブ勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴GブレーカSU切削領域仕上切削穴の有無あり(円筒穴)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)13ブレーカの有無両面ブレーカ種類ポッキータイプインサート厚さ(mm)4.76[04]逃げ角(°)0[N]等級記号G
1セット(10個)
16,980税込18,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,998税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)


切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
6,598税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

1箱(10個)
6,598税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)

1個ほか
1,998税込2,198
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ(1851種類の商品があります)

逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
6,598税込7,258
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)


三菱マテリアルチップ TNGG
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
8,498税込9,348
翌日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

タンガロイチップ TNGGR/L-P
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面穴の有無あり
1箱(10個)
8,290税込9,119
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(43種類の商品があります)

超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。超硬材種(ノンコート) MT9015:耐摩耗性、耐欠損性を兼ね備えた超硬合金。
用途チタン合金:汎用切削形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種MT9015ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
8,398税込9,238
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

アルミ、非鉄金属仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。厚さ(mm)4.76材種IC20RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
23,980税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TN-F
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質MP3025形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
10,980税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)