TOP ペンチのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
122件の「TOP ペンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「がま口用ペンチ」、「アクセサリー用ペンチ」、「骨抜き名人」などの商品も取り扱っております。
ペンチ トップ工業ランキング1位
1個
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ペンチ(成形グリップ付) トップ工業ランキング2位
すべりにくく使い易い成型グリップ付きです
材質クロムバナジウム鋼RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ラジオペンチ トップ工業ランキング3位
高周波焼き入れにより、素晴らしい切れ味が継続します 特殊工具鋼を使用し、耐久性に優れています 先端は細長く、狭い場所での作業性に便利です 握り易い硬質グリップ付き
用途弱電関連の組立・修理・分解作業に最適です 自動車・機械等の保全や修理にも適していますバネ無し
1個
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フラットノーズプライヤ ステンレス製100mm トップ工業ランキング4位
先端くわえ部は薄く平らで精密作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。
用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに種類ノーズプライヤ全長(mm)130先端形状フラットノーズ仕様ばね付、先端部ギザなしトラスコ品番387-2530質量(g)54頭部厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-1
1丁
3,500税込3,850
当日出荷

ニードルノーズプライヤ ステンレス製 ギザ付 100mm トップ工業ランキング5位
精密作業に最適です。サビにくいステンレス製です。特殊グリップで作業性が高まります。
用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに。仕様ギザ付種類ノーズプライヤ全長(mm)130先端形状ニードルノーズ質量(g)54トラスコ品番369-2078材質ステンレス頭部厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-1
1丁
3,798税込4,178
当日出荷

電子部品の取り付け、医療機器、理科学、ホビーに最適です。
種類ノーズプライヤ先端形状フラットノーズ仕様ギザ付
1丁
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

先端が60°曲げてあり、ストレートでは使いにくい場所や配線の引き回し作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。
用途精密作業に種類ノーズプライヤ全長(mm)127質量(g)54先端形状ニードルノーズトラスコ品番387-2564材質(本体)ステンレス(SUS420J)材質(軸)ステンレス(SUS304)頭部厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-1
1丁
3,500税込3,850
当日出荷

精密作業に最適です。サビにくいステンレス製です。特殊グリップで作業性が高まります。
用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに。種類ノーズプライヤ全長(mm)130先端形状ニードルノーズトラスコ品番369-2060材質ステンレス質量(g)54頭部厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-1
1丁
3,500税込3,850
当日出荷

1個
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

先端くわえ部は薄く平らで精密作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。
用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに種類ノーズプライヤ全長(mm)130先端形状フラットノーズ仕様ギザ付トラスコ品番387-2548質量(g)54頭部厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-1
1丁
3,698税込4,068
当日出荷

電気通信機器などの配線、修理に最適です。スリム形状で従来型より30g軽量です。
用途電気通信機器等の配線、修理に。全長(mm)164仕様ばね付トラスコ品番369-2086質量(g)90先端先細切断能力(Φmm) 鉄線1.5バネ有り替えバネB-5
1丁
3,998税込4,398
当日出荷

1個
2,998税込3,298
翌々日出荷

先端が60°曲げてあり、ストレートでは使いにくい場所や配線の引き回し作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。
用途精密作業に種類ノーズプライヤ全長(mm)127質量(g)54先端形状ニードルノーズ仕様ギザ付トラスコ品番387-2572頭部厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-1
1丁
4,298税込4,728
当日出荷

三枚合せ構造で使い込んでもガタが生じません 刃先はフラット刃です グリップは、手に触れる部分には柔らかいエラストマーを加工してあります グリップ部は、落下防止用コードにも使用出来る穴付きです バネ部は、高耐久で弾力調整が可能なリーフスプリングを採用しました
用途プラスチックの切断作業に最適です ホビーやアクセサリー等の作成や補修にも適しています呼び寸法(mm)150トラスコ品番327-2419材質S58C質量(g)90先端先細頭部厚(mm)7.0頭部長(mm)38.5先端厚さ(mm)1.5頭部幅(mm)12.0切断能力(Φmm) 軟線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2バネ有り先端幅(mm)2.5
1個
4,798税込5,278
当日出荷

つかむ、つまむ、切る、曲げる等の作業に便利なお買い得セットです。
入組点数3材質カーボンスチール(炭素鋼)全長(mm)ペンチ:160、ラジオペンチ:160、ニッパー:160刃部硬度55HRC切断能力(Φmm)ペンチ:鉄線1.5/銅線2.5、ラジオペンチ:鉄線1.0/銅線2.0、ニッパー:鉄線1.0/銅線2.0関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(3本)
999税込1,099
当日出荷

最も標準的なペンチで、電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等、幅広い用途に使用できます。 くわえ部はすべり難いギザ付。 JIS規格対応。 落下防止穴がついているので、高所作業でも安心です。
用途※鉄線・銅線の切断に。 ※掴む・曲げる・ねじる作業に。
1個
3,098税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

三枚合せ構造で使い込んでもガタが生じません。 先端部は加工し易い45°ベントタイプです。 グリップは、手に触れる部分には柔らかいエラストマーを加工してあります。 グリップ部は、落下防止用コードにも使用出来る穴付きです。 バネ部は、高耐久で弾力調整が可能なリーフスプリングを採用しました。
用途弱電関連の組立・修理・分解作業に最適です。 ホビーやアクセサリー等の作成や補修にも適しています。呼び寸法(mm)150先端先曲り切断能力(Φmm) 軟線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2バネ有り
1本
4,698税込5,168
当日出荷

使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!指が入らないところでも傷つけずに作業ができる。
全長(mm)154トラスコ品番785-2835質量(g)75先端先細頭部厚(mm)7頭部幅(mm)12切断能力(Φmm) 銅線1.2先端長(mm)48バネ有り柄幅(mm)52切断能力(Φmm) 軟鉄線0.8
1個
3,398税込3,738
当日出荷

JIS規格商品で、鉄線や銅線を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじるなど多くの作業が出来ます
材質S55C幅(mm)(先端開)20以上刃部硬度56~64HRC切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) 軟鉄線4
1本
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

高周波焼き入れにより、素晴らしい切れ味が継続します。 特殊工具鋼を使用し、耐久性に優れています。 握り易い硬質グリップ付き。
用途各種線材の切断にご使用頂けます。呼び寸法(mm)150トラスコ品番359-8420全長(mm)150質量(g)170切断能力(mm)Φ0.18~1.9(鉄線)
1個
3,198税込3,518
当日出荷