TOTO 便器のおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
296件の「TOTO 便器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネオレスト」、「TOTO トイレ」、「ウォシュレット一体形便器」などの商品も取り扱っております。
腰掛式タンク密結形防露便器(床排水タイプ) TOTOランキング1位
洗浄水量(L)大:8、小:6排水芯(mm)200仕様セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌タイプ床排水
1台
39,980税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ロータンク カクダイランキング2位
簡易トイレ用ロータンクセット、左給水、右給水のどちらにも使用できます。
用途トイレ
1個
30,980税込34,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

前割普通便座 モノタロウランキング3位
ゆっくり便座と蓋が閉まる、ソフト開止機能付きです。ほとんどの便器に取付できます。
材質PP形状前割ホワイトサイズ標準、大型(エロンゲート)兼用サイズタイプUボルト長さ(mm)83mm(取付部45mm未満のみ適合)機能ソフト閉止取扱説明書(0.7MB)
1台
2,998税込3,298
当日出荷

[CS70BM+SH60BA]TOTO 組み合わせ便器(手洗なし)排水心305mm~540 壁排水 リモデル対応 TOTOランキング4位
洗浄水量(L)(大)6、(小)5仕様寒冷地対応:組合せにより可、排水心(壁から):305mm~540mm、防露層:有付属品(CS70BM)固定具類ユニット×1、化粧キャップユニット×1、便器接続部×1、アジャスターユニット×1、Pシール×1、(SH60BA)レバーハンドル×1、取付金具×1、止水栓×1セット内容床置床排水大便器、密結タンク質量(kg)(CS70BM)30.2、(SH60BA)18.7サイズ便座:エロンゲート排水方式床排水給水方式タンク、0.05Mpa以上関連資料 分解図(SH_60BA) 分解図(CS_70BM)ハンドル位置タンクレバー:右側面
1セット
87,980税込96,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

前割普通便座 カクダイランキング5位
1個
4,398税込4,838
当日出荷

1個
3,498税込3,848
当日出荷

仕様手洗い無機種KQ定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止一般地用関連資料分解図(SH232BA__VR) 分解図(CS232B___VR)
1セット
75,980税込83,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

一般的な交換用便座です。ほとんどの便器に取付できます。
形状前丸仕様標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ付属品ロックナット、ワッシャー、スライドボルト、固定パッキン材質PPパステルアイボリーサイズ兼用関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)取付穴深さ(mm)45未満
1台
2,998税込3,298
当日出荷

お掃除ラクラク汚れがつきにくく、落ちやすい しっかり洗浄、お掃除しやすい節水だからエコ 凹凸が少なく、ノズルまわりもすっきり。 ラクにお掃除できるのが魅力です。 手洗い付きはしっかり手が洗いやすい高さに設計。 水はねもしにくく気持ちよく洗えます。 汚れが落ちやすい技術で、 お掃除がぐっとラクになりました。
形状前丸機能セルフクリーニング、クリーン便座(つぎ目なし)、セフィオンテクト、クリーンノズル、抗菌、トルネード洗浄、便ふた着脱、ノズルそうじ、フチなし形状、おしり洗浄、やわらか洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、洗浄位置調節、おまかせ節電、タイマー節電、便座・便ふたソフト閉止、停電時安心設計、オート便器洗浄、オートパワー脱臭/脱 臭、リモコン便器洗浄、暖房便座、着座センサー、リモコン洗浄水量(L)大:4.8/小:3.6排水芯(mm)200洗浄方式トルネード洗浄
1セット
76,980税込84,678
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

スライド式便座取付具でエロンゲートサイズにも使用可。 ワンタッチ着脱式で簡単に取り外す事ができお掃除もラクラク! 「バタン!」と鳴らずにゆっくり閉まる!ソフト開閉タイプ。 スムースに取付けできる簡単施工タイプ。
形状前丸仕様取付工具付材質ABS樹脂寸法(mm)376×450~480サイズ兼用
1台
5,298税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様手洗い付機種KQ定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止寒冷地用関連資料分解図(SH233BN__VR) 分解図(CS232BHM_VR)
1セット
109,800税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

通常よりも小さいサイズの便座。取付工具付き。ほとんどの便器に取付できます。
用途トイレ用形状前割付属品取付工具材質ABS樹脂サイズ標準(レギュラー)
1個
5,798税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]洋式便座 両用型
工事不要で段差のある和式トイレが簡単に洋式になります。
用途簡易用洋式便座トラスコ品番825-2554セット内容便座カバー付き材質本体:ポリプロピレン(PP)、脚ゴム:NRゴム、便座軸:スチール質量(g)2250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×610×205
1個
6,998税込7,698
当日出荷

TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]トンボ 洋式便座 据置型
工事不要。和式トイレが洋式トイレに和式トイレにかぶせるだけで洋式に早変わりする洋式便座段差のない和式トイレに据置いて使用するSGマーク認定商品なので安全、安心して使用できる。
材質本体・他:ポリプロピレン、便座軸:スチール、脚ゴム:NRゴム耐荷重(kg)100以下寸法(cm)56×43.5×39.5
1個
5,998税込6,598
当日出荷

●スライド式便座取付具でエロンゲートサイズにも使用可。●ワンタッチ着脱でそうじもラクラク。●ソフト閉止なので「バタン!」という音がしない。
形状前割材質ABS 樹脂サイズ兼用機能ソフト閉止
1個
5,298税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1セット
97,980税込107,778
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

仕様セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌種別便器洗浄水量(L)大:8、小:6
1台
38,980税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

お掃除ラクラク汚れがつきにくく、落ちやすい しっかり洗浄、お掃除しやすい節水だからエコ 凹凸が少なく、ノズルまわりもすっきり。 ラクにお掃除できるのが魅力です。 手洗い付きはしっかり手が洗いやすい高さに設計。 水はねもしにくく気持ちよく洗えます。 汚れが落ちやすい技術で、 お掃除がぐっとラクになりました。
機能セルフクリーニング、クリーン便座(つぎ目なし)、セフィオンテクト、クリーンノズル、抗菌、トルネード洗浄、便ふた着脱、ノズルそうじ、フチなし形状、おしり洗浄、やわらか洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、洗浄位置調節、おまかせ節電、タイマー節電、便座・便ふたソフト閉止、停電時安心設計、オート便器洗浄、オートパワー脱臭/脱臭、リモコン便器洗浄、暖房便座、着座センサー、リモコン
1セット
82,980税込91,278
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


リモコン操作の「リモコンタイプ」と、手元操作の「袖付きタイプ」が選べます。 ノズル掃除ボタンで着座OFF状態でもノズル洗浄ができ清潔です。 ボタン操作ひとつで温水タンク内の水を自動で入れ替えます。 (おしり、ビデ洗浄から72時間毎の自動入れ替え設定可能) 次に使用する人に配慮して、ニオイの原因となる要素を触媒脱臭機能で除去します。 使用中および立ち上がった後に脱臭機能が働きます。 便座と便ふたは強く閉じてもゆっくりと閉まり、「バタン」という不快な音がほとんどしません。 タンク容量を小さくし、ヒーター容量を高出力にすることでタンク内に給水する水を素早くお湯にして吐出します。 連続で使用しても、水温プラス約15~20℃の設定を保ちます。
1台
32,980税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)