TOTO TCF116のおすすめ人気ランキング

2026/01/22更新
20件の「TOTO TCF116」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「便座取り付け工具」、「暖房便座」、「toto ウォームレット tcf116」などの商品も取り扱っております。
ウォームレットS(前丸タイプ) TOTOランキング1位
エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用タイプです。 暖房便座で寒い日もおしりあたたか。 便座と便ふたがゆっくり閉じます。 便座・便ふたなどに、抗菌樹脂採用。
形状前丸消費電力(W)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×550×150安全装置温度ヒューズ電源コード(m)1.0定格電源交流100V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)138グリーン購入法適合
1台
17,980税込19,778
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


工具(ユニット) TOTOランキング3位
下面施工タイプのウォームレット、ふつう便座を取付け・取り外しする際の締付工具です。
適合品番(便座)TCF116、TCF226、TC1R、TC290、TC291、(便器)CS20A系、CS70系、CS220系、CS320系、CS464M、CS465、CS480N、CS4810AN、CS480CN、CS510BM、CS595系、CS670系
1個
409税込450
当日出荷

暖房便座 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング4位
【あったか暖房便座】季節に合わせて切・低・中・高に温度切替が出来ます。使用例:夏「切」「低(34℃)」 秋冬「中(36℃)」 冬「高(38℃)」 【省エネ達成率154%】「8時間切」タイマーを上手に使って節電ができます。操作パネルの「8時間切」スイッチを押すと節電ランプが点灯し8時間の間、通電が停止されます。就寝前やお出かけの前など便座を長時間ご使用にならない場合にお使いください。8時間が経過すると節電ランプが消灯し、便座ヒーターへの通電を開始し、前回設定した便座温度に戻ります。 【便ふたが取り外し可能】お掃除しにくい場所も、便座の取り外しが出来るので楽々お手入れ可能。 【ゆっくり閉まるソフト閉止】便座、便ふたはゆっくりと閉まるので、指を挟んだり、バタンっと大きな音が出ることはありません。 レギュラーサイズ(普通)【便座取付穴から便器の先端までのサイズ:440mm】または、エロンゲートサイズ(大型)【便座取付穴~便器先端までのサイズ:470mm】に取付可能。※取付穴の深さが90mm以上のものには取付けできません。※和式、外国製、幼児用など、特殊形状の便器には取付けできません。
用途トイレの便座として形状前丸電源(V)AC100(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

便座締付工具 TOTOランキング5位
用途ナットで便器に固定しているTOTO製便座の取り付け、取りはずしに使用できます。材質ABS樹脂質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×28×209関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
889税込978
当日出荷

1セット
2,998税込3,298
当日出荷



エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用タイプです。 暖房便座で寒い日もおしりあたたか。 便座と便ふたがゆっくり閉じます。 便座・便ふたなどに、抗菌樹脂採用。 脱臭機能付き。
形状前丸消費電力(W)56電源AC100V、50/60Hzコード長さ(m)1.0風量(m/min)(脱臭)0.07
1個
39,980税込43,978
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1台
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。便座の着脱が簡単にできるので、便器とのすき間掃除にも困りません。 バタンッ!!と閉じてしまうことなく静かにゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座機能付。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状前丸質量(kg)約2.5タイプ標準使用温度範囲(℃)0~40温度(℃)(暖房便座表面)切(室温)~約40定格消費電力(W)45安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房、スローダウン温度調節(暖房便座)無段階切替ヒーター容量(W)(暖房便座)45定格電源AC100V・50/60Hz年間消費電力量(kWh/年)136省エネ基準達成率(%)103適合便器(G)BC-110STU・PTU・トイレーナR・(G)BC-P10S(M)
1台
16,980税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

強力に脱臭して快適が続く。 スタンダードなウォッシュレット。
安全装置【洗浄装置】温度ヒューズ/温度過昇防止器(自動復帰式バイメタル)/空焚き防止フロートスイッチ、【温風乾燥装置】-、【暖房便座】温度ヒューズ風量(m3/min)【温風乾燥装置】-、【脱臭装置】標準モード:約0.09、パワーモード:約0.16温度調節範囲(℃)【洗浄装置】(温水)切/約35~40、【温風乾燥装置】(温風)-、【暖房便座】(表面)切/約28~36(スーパーおまかせ節電時:約26)ヒーター容量(W)【洗浄装置】250/【温風乾燥装置】-/【暖房便座】50形状前丸質量(kg)約4.7機能共通機能+脱臭・オートパワー脱臭消費電力(W)【脱臭装置】標準モード:約1.7、パワーモード:約5.3タンク容量(L)約0.49方式【脱臭装置】O2脱臭定格消費電力(W)318寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)473×531×168電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ、アース線付)その他の機能(共通)<洗浄>おしり洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、洗浄位置調節<快適。エコ>着座センサー、便座、便フタソフト閉止、暖房便座、おまかせ節電、タイマー節電、<清掃・清潔>便ふた着脱、本体着脱、クリーンノズル、セルフクリーニング、ノズルお掃除機能、クリーン便座使用周囲温度(℃)0~40吐出水量(L/min)おしり洗浄/約0.27~0.43、ビデ洗浄/約0.29~0.43定格電圧(V)交流100(50/60Hz)供給水温(℃)0~35給水圧力(MPa)最低必要水圧/0.05(流動時)、最高水圧/0.75(静止時)年間消費電力量(kWh/年)159k(221※節電機能を使用しない場合)タイプ貯湯式
1台
41,980税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

熱に強いグラスファイバー製なので、営業時間中でも温度を下げずに作業できます。高温(220℃)で作業可能。 研ぎ汁が出たりせず、洗剤を使わないので、作業後にすすぐ必要がありません。
用途グリドル、鉄板の表面にこびりついた頑固なコゲつき、カーボンの除去。トラスコ品番309-0515
1枚ほか
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

一般的な交換用便座です。ほとんどの便器に取付できます。
形状前丸仕様標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ付属品ロックナット、ワッシャー、スライドボルト、固定パッキン材質PPパステルアイボリーサイズ兼用関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)取付穴深さ(mm)45未満
1台
2,998税込3,298
当日出荷


適合本体TCF356型、TCF5001型、TCF5011型、TCF6121RC型、TCF6128R型、TCF6128RAG型、TCF6131RC型、TCF6138R型、TCF6138RAG型関連資料適合本体品番リスト(0.2MB) 適合本体品番リスト(0.04MB)
1個
1,998税込2,198
当日出荷

1台
55,980税込61,578
31日以内出荷


グリドルパッドの専用ホルダです。
ブラウントラスコ品番309-0485質量(g)400寸法(縦×横×高さ)(mm)100×140×70繰り返し・詰め替え対応
1個
3,998税込4,398
当日出荷