TOV-SSのおすすめ人気ランキング

2026/01/22更新
2件の「TOV-SS」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TOV」、「ドロップワイヤー」、「鉄心入 屋外線」などの商品も取り扱っております。
有線放送、構内放送等の架空用に使用されています。鋼心の支持線があるため機械的強度が強い構造になっています
仕様 支持線:亜鉛メッキ鋼線 長さ(m) 200 規格 メーカー規格 芯数(C) 2 材質(絶縁体) PVC 耐熱温度(℃) 60(機器内配線に限り105) 導体外径(Φmm) 0.8 導体 (外部導体)裸軟銅線
1巻(200m)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレン絶縁、ビニルシースの巻付け形SSケーブルです。 一般地域における引込線用(支持線1.2mm)と落雷等による断線事故の恐れがある地域における引込線用S形(支持線1.4mm)があります(4P・6Pは支持線1.4mmが標準です)。 全線心の絶縁体に着色しており、誤配線を防止するとともに配線接続作業が容易になります。 支持線にコアを巻きつける構造になっておりますので、容易に支持線とコアが分離できます。 支持線は、1.2mm及び1.4mmの鋼線ですのでケーブルの引留めには屋外線引留具が使用できます。
用途このケーブルは、従来の鋼心入屋外線(TOV-SS)に代わって電話加入者端末への引込専用として使用される自己支持形ケーブルです。 有線放送や構内電話の屋外用配線としても使用できます。 仕様 支持線:1/1.2(本/mm) 全長(m) 200 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 56.8M以下 絶縁抵抗(MΩ/km) 1000以上※20℃空中 導体外径(Φmm) 0.65 耐電圧(V/min) AC350 静電容量(nF/km) 平均60以下/1kHz
1巻(200m)
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)