TW285Dのおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
1件の「TW285D」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TW285D部品」、「マキタ TW285D 部品」、「マキタ tw285d」などの商品も取り扱っております。
インパクトスイングホルダSC SK11ランキング1位
カラビナ不要で超簡単に着脱できます。 ベルト上部から差し込み可能で、凸の爪でベルト抜け落ちをロックでき、上下に揺れてもインパクトが飛び出しません。 腰回りの装備に、簡単に追加できます。 ひねる必要がなく、疲れにくいため作業効率がアップします。 コンパクト設計で、腰回りが省スペースです。 パーツを付けたままでも、ケースに収納できます。
用途インパクトドライバー等の携帯。材質スチール
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マキタ用インパクトフック WIZ'Aランキング2位
付属品ネジ、ワッシャ適合機種TD001G/TD002G/TD124D/TD130D/TD131D/TD132D/TD133D/TD134D/TF135D/TD136D/TD137D/TD138D/TD144D/TD145D/TD146D/TD147D/TD148D/TD149D/TD155D/TD157D/TD160D/TD161D/TD162D/TD170D/TD171D/TD172D、TP130D/TP131D/TP141D/TS130D/TS131D/TS141D/DF001G/DF002G/DF440D/DF445D/DF454D/DF486D/DF487D/HP001G/HP002G/HP440D/HP454D/HP458D/HP470D/HP473D/HP474D/HP481D/HP483D/HP484D/HP486D/HP487D/TW001G/TW004G/TW007G/TW152D/TW181D/TW284D/TW285D/TW300D材質スチールガンメタリック寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約85×52×15表面仕上げブラックメッキ
1個
1,898税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

充電式インパクトレンチ マキタランキング3位
付属品フック幅(mm)81全長(mm)144質量(kg)1.8(バッテリ含)高さ(mm)246タイプ本体のみ電源(V)直流18電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])最速:0~4000/強:0~3400/中:0~2600/弱:0~1800モーターハイパワーブラシレスモータ角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10~M20機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/防滴・防じん:APT/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)300モードパワー切替:4段階/3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード回転数(min-1[回/分])最速:0~3200/強:0~2600/中:0~1800/弱:0~1000適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
21,980税込24,178
当日出荷