- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- Txビットのおすすめ人気ランキング
Txビットのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新340件の「Txビット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トルクス 工具」、「さくらねじ」、「菊型レンチ」などの商品も取り扱っております。
エイトTX ソケット付ビット
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたトルクスねじ用の差し替え式ヘクサロビュラビット。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩軸径(Φmm)8全長(mm)45先端形状トルクス本数10RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭再生紙使用マーク適合
いじり止め付トルクスねじ用穴付ヘクサロビュラビット、1/4径で長さ115mm、適用機種が大きく増える二つミゾ付で使い勝手の良い長い背切り入り
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩全長(mm)115先端形状トルクス本数10差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭いじり止め穴有無あり再生紙使用マーク適合
いじり止め付トルクスねじ用穴付ヘクサロビュラビット、1/4径で長さ75mm、適用機種が大きく増える二つミゾ付で使い勝手の良い背切り入り
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩全長(mm)75先端形状トルクス本数10差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭いじり止め穴有無あり再生紙使用マーク適合
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたトルクス3/8sq.ソケットビット。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩差込角(mm)9.5先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭種類バイトーションエスコ品番EA611AE-15先端形状ヘックスローブ本数1
1個
¥845税込¥930
翌日出荷
エイトTX ソケットビット
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたトルクスねじ用のへクサロビュラ3/8sq.ソケットビット、よく使うサイズのケース入りセット
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
トルクスネジ用ビット8サイズが入った便利なセット品です。カラーリングでサイズがひと目でわかります。
用途トルクスネジの簡単締め付け。
1セット(8本)
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに
1セット
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
エスコ品番EA611GM-30材質鍛造鋼製全長(mm)50先端サイズT30先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
1個
¥665税込¥732
翌日出荷
いじり止め対応穴付き。欧州車のエアフロメーターやスロットルバルブ等に使用されています。
差込角(mm)9.5セット内容3/8インチDR.9PC.TSビットソケットハンガーセットTS10、15、20、25、27、30、40、45、50 各1個
1セット(9個組)
¥4,498税込¥4,948
当日出荷
いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業に差込角(mm)9.5セット内容T20・25・27・30・40・45・50・55材質ソケット部:CRV、ビット部:S2全長(mm)210(ホルダー)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭いじり止め穴有無あり先端形状ヘックスローブ本数1
エスコ品番EA611GM-25材質鍛造鋼製全長(mm)50先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
1個
¥665税込¥732
翌日出荷
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
先端形状トルクス呼称V差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
バイク整備に欠かせないソケットツール。デイトナでは、低価格で安心して使用して頂ける、国産バイク性に必要なサイズを中心にラインナップしております。
サイズ差込3/8インチ(9.5mm)角セット内容T-20、25、27、30、40、45、50 7ピース材質クロームバナジウム鋼・ソケット差込部はクロームメッキ仕上げ
1セット
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
エイトTX ソケット付ビット
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたトルクスねじ用の差し替え式ヘクサロビュラビット、よく使うサイズ6本と1/2sq.ソケットのケース入りセット
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
1セット(6本組)
¥3,898税込¥4,288
3日以内出荷
GEDOREドライバービット687 TX
電動、エアドライバーに使用でき、高い耐久性があります。
用途ねじやボルトの強い締結用。軸径(Φmm)6.35全長(mm)25材質/仕上特殊バナジウム鋼両頭機能片頭








![Tx15 ダイアモンドツキ[ヘックスローブ]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03520054-180823-02.jpg)






![Tx30 50mm[ヘックスローブ]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03523511-180823-02.jpg)



![Tx25 50mm[ヘックスローブ]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03523493-180823-02.jpg)