- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- ヘルメット
- Uバンドのおすすめ人気ランキング
Uバンドのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新1,098件の「Uバンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ユーバンド」、「屋外ドアクローザー」、「門扉 クローザー」などの商品も取り扱っております。
1個
¥399税込¥439
8日以内出荷
マイゾックス2周波RTK-GNSS受信機GEO WALKER
cmレベルの測位が可能なエントリーモデル機
複数の衛星測位システム対応でより安定した測位精度を実現。
ネットワーク型RTK対応。一台のみでも高精度に計測可能。
IP66を実現。雨天でも問題なく使用可能。
ポールと合わせても2kg以下で、持ち運びがし易く疲れにくい。
仕様【DMP】加速度・ジャイロ・磁気センサー 各3軸、参考傾斜補正誤差 <5° 約3cm <10° 約5cm(メーカー試験参考値)、【受信機タイプ】マルチバンドGNSS高精度受信機、184-channel u-blox F9P Engine、GPS L1C/A L2C、GLONASS L1OF L2OF、Galileo E1B/C E5b、BeiDou B1l B2l、QZSS L1C/A L1S L2C、【更新レート】RTK 最大20Hz、【位相中心】水平:5/8インチネジ中心、垂直:本体底面ネジ穴より上方向に+88mmセット内容GEO WALKER本体、充電式ニッケル水素電池(単3形)12本、充電器2台(1台につき4本同時充電可能)、ハードキャリーケース、クイックスタートガイド、保証書本体寸法(mm)188×163×100(取付部含む)本体質量(kg)約1(電池含む)正確度水平位置:SBAS 1.0m CEP、RTK 1cm+1ppm×D CEP、垂直位置:RTK 1cm+1ppm×D CEP連続使用時間(時間)約9保証期間1年(日本国内限定。アクセサリは保証対象外です。)防塵防水性能IP66相当(電池ボックスロック時)Bluetooth4.2適合周波数1559-1606MHz/1197-1249MHzWi-Fi802.11 b/g/n 2.4GHz
1個
¥459,800税込¥505,780
3日以内出荷
吸盤式で取付け・取外し簡単です。
ジェル状のポリウレタンと合成ゴムでキズをつけずにしっかり固定します。
用途引戸・扉の開閉補助に材質本体:ABS樹脂、吸盤:ポリウレタン・合成ゴム(NBR)仕様二重真空吸着方式トラスコ品番145-6767幅(mm)72高さ(mm)210質量(g)96
1パック
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
東京メディカルでんでん帽 バンド付フィットタイプ
幅広バンドを使用しており、毛髪落下防止にさらに有効です。
頭の形にフィットします。
数回洗濯ができます。
用途製造業の毛髪脱落対策に材質ポリプロピレン(PP)不織布質量(g)1500
壁掛け用縦タイプ。
取付方式ねじ、両面テープ材質ABS樹脂/ポリスチレントラスコ品番423-3344色前面:ホワイト、背面:ハーフブラウン質量(g)720寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244×298×132適合サイズ中判収納枚数(枚)400繰り返し・詰め替え対応
1個
¥5,598税込¥6,158
当日出荷
三菱ケミカルインフラテック部材セット10AブンキーM
セット内容XLS-7HON10ペア4m、遮熱管10A50cm、シーリングキャップ10A用2ヶ、U-CHジョイント10B2ヶ、U分岐ヘッダー10×7B2ヶ、Uショートエルボ7×7C4ヶ、Uバンド7A12ヶ、Uバンド10A4ヶ、結束バンド2ヶ、7Aパイプカット品4ヶ
1セット
¥17,980税込¥19,778
7日以内出荷
セフティー3メインホース用バンド
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。エンドキャップ等をしっかり固定できます。
用途マイクロ潅水システム用パーツ適合ホース外径(Φmm)約15~18質量(g)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×30×4
1個
¥629税込¥692
当日出荷
平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用。材質SUS304種類Uバンド
アーテック[学校教材・教育玩具]お面用バンド
マジックテープ式で簡単サイズ調節バンド。材質:ポリエチレン。サイズ:40×600mm
用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。セット内容本体×10材質不織布、ポリエステル寸法(mm)約40×600包装形態袋入り適合年齢(歳)6
1セット(10本)
¥1,091税込¥1,200
3日以内出荷
支柱と支柱を接続して安定度を高めることができます。
1個
¥1,498税込¥1,648
8日以内出荷
日本緑十字社強力吸盤ドアハンドル
取り付け、取り外しが簡単な強力吸盤ドアハンドルです。凹凸面対応吸盤で、何度でも取り付け、取り外しが可能です。傷を付けずに扉、引戸等の開閉補助具として便利にご利用いただけます。
用途扉、引戸等の開閉補助用品として。トラスコ品番354-6777材質【本体】ABS樹脂【吸盤】ポリウレタン・合成ゴム(NBR)幅(mm)42全長(mm)210色白高さ(mm)72耐荷重(kg)垂直方向20・水平方向10方式二重真空吸着方式
1個
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
ダイヤカットでズレにくい。腰痛予防体操解説書付。消臭・抗菌作用のあるセシオン配合。
色ベージュ材質天然生ゴム・セシオン、(着脱部)マジックテープ・ナイロン
三菱ケミカルインフラテック部材セット10A-M
セット内容遮熱管10A50cm、シーリングキャップ10A用2ヶ、U-CHジョイント10B2ヶ、Uショートエルボ10×7C2ヶ、Uバンド7A2ヶ、Uバンド10A4ヶ、結束バンド2ヶ、7Aパイプカット品2ヶ
1セット
¥5,498税込¥6,048
7日以内出荷
日常の”ながらスマホ”をより便利に!壁や鏡、窓ガラスなどの平らな面に、タコの吸盤のようにピタッと吸着する”TakoPita”スマホパッドです。強力な磁力でMagSafe対応スマホケースやiPhoneをしっかり固定し、両手を使わずにスマートフォンの操作や動画視聴が可能。縦横どちらの向きにも使えるスタンド付きです。
用途壁や鏡、窓ガラスなどの平らな面にシリコン吸盤で簡単に吸着可能。スマートフォンを自由な向きで固定できます。 。※素材によっては吸着できない場所があります。 。※取り付け面は、必ず平らで清潔な状態にしてください。 。※落下するおそれがあるため、長時間の連続した使用は避けてください。 。両手が自由になるため、撮影も思いのまま。自撮りはもちろん、ダンス動画や全身を写した写真撮影、さまざまなポーズでの撮影にもぴったりです。 。鏡に貼り付ければ、メイク中の画面チェックもスムーズに行えます。 。キッチンの壁に貼って、レシピ動画を見ながら料理を楽しめます。 。動画視聴に便利なスタンド機能付き。縦横どちらの向きにも自在に変えられます。 。強力な磁力でMagSafe対応スマホケースやiPhoneをしっかり固定。取り外しも簡単です。 。※ケースの材質、厚みなどによって対応できない場合がありますのでご了承ください。 。MagSafe対応スマホケースやマグネットリングステッカーと併用することで、MagSafe非対応のスマートフォンでも使用可能です。 。持ち運びやすいコンパクトサイズで、ポケットやバッグにすっきり収まり、外出先でもサッと取り出して使えます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。セット内容MagSafe対応吸盤スマホパッドスタンド付き材質シリコン、磁石、スチール、亜鉛合金対応機種MagSafe対応iPhone ※MagSafe非対応の機器本体やケースには使用できません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×9.4×90耐荷重(g)約250まで ※耐荷重を超えて使用しないでください。
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SU管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色AWJブルーサイズ25SURoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(10個)
¥7,598税込¥8,358
4日以内出荷
長さ40cm、2700kgfまで引けます。
カッター内蔵。
用途EA463EH-10・-12、EK-6用エスコ品番EA463EE-6全長(mm)400
1個
¥151,400税込¥166,540
翌日出荷
取り付け、取り外しも簡単。両手がふさがっている時も足で上げ下げワンタッチ。これまでの吸盤では取り付けできなかった凸凹のある玄関ドアにも密着ジェル+レバー式吸盤でしっかりと強力吸着。吸盤式のため、ずれにくく、外れにくく、ドアをキズ付けずスチールはもちろんアルミ・木製のドアにも補助板なしで付けられる強力吸盤ドアストッパーです。取替できる予備用のゴム脚キャップ付き。
仕様KQDS120-1付属品予備ゴム脚キャップ使用温度範囲(℃)-20~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約83×60×270対応範囲:床より120mm素材本体:ABS・スチール、吸盤:ポリウレタン・合成ゴム(NBR)、脚キャップ:合成ゴム(NBR)
1個
¥2,998税込¥3,298
4日以内出荷
三菱ケミカルインフラテック部材セット7A-M
セット内容遮熱管7A50cm、シーリングキャップ7A用2ヶ、U-CHジョイント7B2ヶ、Uショートエルボ7×7C2ヶ、Uバンド7A6ヶ、結束バンド2ヶ、7Aパイプカット品2ヶ
1セット
¥5,498税込¥6,048
5日以内出荷
100PCシリーズ空丁番。
クローザ機能はありません。
親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途鋼製ドア用、屋外使用対応セット内容空ヒンジ材質(本体)鋼板表面処理アクリル樹脂焼付塗装取付穴M6タップ穴ストップ角度なしストップ機構なし最大開扉角度(°)180(一方開き)適合ドアサイズ質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900以下×2100以下×30以上適用ドア材質鋼製適用枠材質鋼製表面色シルバー本体円筒径(Φmm)35




![ヘルメット用バンドクリップ4個入(ツバ付用) トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono69830227-260105-02.jpg)







![お面用バンド アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono69086310-251218-02.jpg)






![[3/4-1.1/4インチ]用 バンドツール エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03456634-180824-02.jpg)