- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- UFOナットのおすすめ人気ランキング
UFOナットのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新101件の「UFOナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角穴付 ナット」、「飾りナット」、「キャップナット」などの商品も取り扱っております。
ねじの呼びM6材質鉄ねじピッチ1ねじの種類ナット寸法D(mm)10表面処理ユニクロ寸法l(mm)8寸法K(mm)3.7寸法dk(mm)14ねじ山種類メートル並目
1箱(300個)
¥17,980税込¥19,778
翌々日出荷
ねじの呼びM6材質鉄ねじピッチ1ねじの種類ナット寸法D(mm)10表面処理3価ホワイト寸法l(mm)8寸法K(mm)3.7寸法dk(mm)14ねじ山種類メートル並目
1箱(300個)
¥19,980税込¥21,978
翌々日出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1寸法d1(mm)17寸法d2(mm)9寸法h(mm)2
ねじの呼びM6材質鉄ねじピッチ1色黒ねじの種類ナット寸法D(mm)10表面処理3価ブラック寸法l(mm)8寸法K(mm)3.7寸法dk(mm)14ねじ山種類メートル並目
1箱(300個)
¥26,980税込¥29,678
翌々日出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質鉄表面処理ニッケル寸法d1(mm)17寸法d2(mm)9寸法h(mm)2
材質鉄表面処理ACP寸法H(mm)5.5寸法n1(mm)(最小)2.5寸法n2(mm)(最大)4
ホシモトピースナット
ボルトにピースナットをセットさせておきチャンネルの穴に表からナットを差し込むと、裏から手を添えなくても部品や機器の取付ができます。
用途チャンネルの廻り止めナットとしてご利用下さい。材質鉄表面処理三価クロメート質量(g)14.4RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1寸法d1(mm)17寸法d2(mm)9寸法h(mm)2
由良産商UFOキャップナット なべ型
・十字穴などのリセスを利用して、ドライバーで簡単に締め付け可能。・デザインがスマートで、優れた装飾性。・規格化され、量産が可能
材質鉄(SWCH10R)形なべ型表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
見本帳や製本に使用する丈夫な金属製の組ネジです。
頭径(Φmm)8.5対応ねじM3.5適合穴径(Φmm)4.5
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質鉄表面処理茶ブロンズ寸法d1(mm)17寸法d2(mm)9寸法h(mm)2
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1寸法d1(mm)16寸法d2(mm)5.2寸法h(mm)2
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
用途鬼目ナットA~Pタイプとの組み合わせ。
ジョイントコネクター飾りナット(JCN)・丸ナット(JCN)との組み合わせ。
脚物・箱物などの直角度・強度・美観を必要とする箇所に最適。ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質鉄六角対辺(mm)4寸法d1(mm)16寸法d2(mm)5.2寸法h(mm)2
材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部めねじ(段付)種類丸形表面処理-