- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 記録メディア・メモリー
- USB 16Gのおすすめ人気ランキング
USB 16Gのおすすめ人気ランキング
2026/03/03更新539件の「USB 16G」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「USB ウイルスチェック」、「メモリースティック」、「USBオシロ」などの商品も取り扱っております。
大量のデータをストレス少なく高速転送可能なUSB3.0メモリ
キャップの取外しや紛失の心配が不要な、スライド式
インターフェイス
USB3.0/2.0
質量(g)
10
電源
USBバスパワー
対応機種
Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56.7×20 ×9.55±0.7(挿入部側高さ)
コネクタ
USB タイプA オス
持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式
対応OS
Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降
寸法(mm)
56.7×20×9.55±0.7(挿入部側高さ)
キャップタイプ
スライド式
インターフェイス
USB2.0
USB3.0対応で高速データ転送を実現!シンプルなデザインで使用シーンを選ばないUSBメモリ。
質量(g)
約9
コネクタ形状
USB タイプA オス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×18×8.5
保証期間
1年間
電源供給方式
USBバスパワー
セキュリティ機能
PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
美しいシンプルなデザインで使用シーンを選ばない。2種のセキュリティソフトに対応したシンプルUSB2.0メモリ。
毎日の持ち運びに便利なUSBフラッシュメモリーです。
用途メイドインJAPANの品質、キャップタイプで普段使いに
仕様
最大転送速度:-
キャップタイプ
キャップ式
保証期間
1年間
インターフェイス
USB2.0
ネイルボトルをモチーフにしたノックスライドタイプ。キャップレスなのでキャップの紛失の心配ありません。ストラップホール対応
対応
Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)
メモリー容量
16GB
本商品はUSB-AとUSB-C両方のコネクターを搭載したUSBメモリーです。Windowsパソコンはもちろん、MacBookやiPad、Androidスマホなど幅広い機器でご利用いただけます。スマホやパソコンの容量不足解消にもおススメです。動画や写真データを本商品に保存することで手軽に空き容量を増やす事が可能です。容量は16GB、32GB、64GB、128GB、カラーはブラックとシルバーの2色ございます。シーンや好みに併せて選択いただけます。
電源
USBバスパワー
対応OS
Windows10、Windows11、MacOS10.15~13、iPadOS13~16、Android8.0~13、ChromeOS
コネクタ形状
USB StandardAコネクター、USB Type-Cコネクター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
18×70×8.2/約11
インターフェース
USB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0※転送速度は「SuperSpeed /High-Speed」に対応
動作環境
USB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0対応のUSB-AまたはUSB-Cを搭載した機器
保証期間
1年間
動作温度、湿度範囲
0~35/10~90※結露無き事
RoHS指令(10物質対応)
対応
・ウイルスチェック機能付き DiXiM Security Endpoint搭載製品・ヒューリスティック機能により、新種や未知のウイルスの検出にも対応・ノックスライド&大型ストラップホールで持ち運びも簡単。
仕様
●動作保証環境:温度:0~40℃。湿度:20~80%●対応するパソコン:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子搭載のWindows PC。※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。
付属品
取扱説明書(保証書)
色
ブラック
質量(g)
約11
電源
USBバスパワー
定格電圧(V)
5.0±5%
端子形状
USB Type-A
キャップタイプ
ノック式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
19.8×68×10。※本体のみ(突起部除く)
最大消費電力(W)
2.5
インターフェース
USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
保証期間
1年
容量(GB)
16
1台
¥5,698
税込¥6,268
8日以内出荷
抗ウイルス・抗菌対応
不正なアクセスからデータを守る
高速転送を実現
よく使うパソコンを登録できる
デバイス制御
キャップタイプ
スライド式
色
ブラック
対応OS
Windows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット HS_UPDATER ,Windows Server 2019 本体 ,Windows Server 2016 本体 ,Windows Server 2012 R2 本体 ,Windows Server 2012 本体 ,macOS 12 本体 ,macOS 12 HS_UPDATER ,macOS 11 本体 ,macOS 11 HS_UPDATER ,macOS 10.15 本体 ,macOS 10.15 HS_UPDATER
セキュリティ
暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)
電源
USBバスパワー
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55×9×21(突起部除く)
本体質量(g)
約10
保証期間
1年
付属品
取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載
ポート
USB Aソケット
定格電圧(V)
5±5%
最大消費電力(W)
2.5
インターフェイス
【USB部】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
動作湿度(%)
10~85※結露なきこと
動作温度
0~40℃
毎日の持ち運びに便利なUSBフラッシュメモリーです。
用途メイドインJAPANの品質、スライドタイプで使いやすい
仕様
最大転送速度:-
色
ホワイト
キャップタイプ
スライド式
保証期間
1年間
インターフェイス
USB2.0
。Type-AとType-C両対応で、機器同士のデータ共有が簡単。Type-Cで端子の向きを気にせず接続できる。Androidアプリ(File Manager)にも対応し、対応コネクタのスマホ/タブレットで使える
1台
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcel(R)でデータ編集が可能です。バックライト付きですので、暗所での測定にも便利です。
精度
pH/±0.02+2dgt、ORP/±0.5%+2dgt
分解能
pH/0.01pH、ORP/1mV
データ出力
SDカード(1~16G対応)・RS232C・USB
次世代USB規格「Type-C」と従来規格「Type-A」の両コネクターを搭載
USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)高速データ転送対応で、USB2.0にも対応
USBポートに差し込むだけで使用できます
付属品
取扱説明書兼保証書
適合機種
USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)、USB2.0、Type-A、Type-Cを搭載するWindowsパソコン/Mac/AndroidOS端末
材質
亜鉛合金
質量(g)
約7.5
電源(V)
DC5.0(USBポートより供給)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)12.2×7.2×37.1
インターフェイス
USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)、USB2.0
データ転送速度
(理論値):最大5Gbps(USB3.2Gen1/USB3.1Gen1/USB3.0)、480Mbps(USB2.0)
持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式。
ストラップホール付き。
寸法(mm)
60×20×7.8
色
ホワイト
質量(g)
約10.5
キャップタイプ
スライド式
対応OS
WinXP SP2以降, Vista, 7, 8、Linuxカーネル2.4以上、Mac OS
保証期間
1年
インターフェイス
USB2.0 (USB1.1対応)
USB Type-CコネクタとUSB Aコネクタの両方を搭載したキャップ式のUSBメモリ。
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約67.7×18.5×8.7
質量(g)
9.7
インターフェイス
Type~A: USB3.2 Gen1 (USB3.0) /USB2.0Type~C: USB3.2 Gen2 (USB3.0) /USB2.0
電源
PCより電源供給
消費電流(mA)
最大150
動作温度
0~60
対応OS
Windows10、 8.1、 8、 7、 macOS10.7~10.15
キャップタイプ
キャップ式
保存温度(℃)
-20~70
ノックスライド&オートリターン機構で片手でらくらくコネクタ出し入れが出来る。大きなリング状ストラップホールで用途が広がる。「SecureLock Mobile 2」対応でデータの暗号化が可能
対応
Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)
メモリー容量
16GB
。文具をイメージしたパステルカラーのUSBメモリーです。「pastio(パスティオ)」という愛称で4つのカラーをご用意。好みに合わせて色を選べます。学校の課題や資料の持ち運び、友人とのデータ共有など使用シーンは様々です。ノック式&クリップタイプです。文具をイメージし、ポーチやペンケースなど日常の中に溶け込めるようなデザインとなっております。学校の課題や資料の持ち運び、友人とのデータ共有など使用シーンは様々です。USBメモリーでもどうせならかわいいものを選びたいという方にはおすすめの商品です。片手でワンプッシュするだけでPCのUSBポートに接続できるノック式USBメモリー。先端のノック部分をカチッと押せば内部のコネクターが出てくるため、使わない時など常にコネクターを収納しておくことができます。持ち運びの際などにコネクターを傷つける心配もありません。USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)の最大転送速度(規格値)は5Gbps。従来のUSB 2.0の最大転送速度480Mbps(規格値)の約10倍以上です。 本商品はUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)を搭載し、高速な転送性能を実現しています。
抗ウイルス・抗菌対応
管理ソフトウェア(別売)に対応
高速転送を実現
不正なアクセスからデータを守る
よく使うパソコンを登録できる
デバイス制御
キャップタイプ
スライド式
色
ブラック
対応OS
Windows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット HS_UPDATER ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Manager2 ,Windows Server 2019 本体 ,Windows Server 2016 本体 ,Windows Server 2012 R2 本体 ,Windows Server 2012 本体 ,macOS 12 本体 ,macOS 12 HS_UPDATER ,macOS 11 本体 ,macOS 11 HS_UPDATER ,macOS 10.15 本体 ,macOS 10.15 HS_UPDATER
セキュリティ
暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)
電源
USBバスパワー
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55×9×21(突起部除く)
本体質量(g)
約10
保証期間
1年
付属品
取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載
ポート
USB Aソケット
定格電圧(V)
5±5%
最大消費電力(W)
2.5
インターフェイス
【USB部】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
動作湿度(%)
10~85※結露なきこと
動作温度
0~40℃
Wi-Fi 6E対応、使える周波数が増えたトライバンドルーター
高速通信を実現するフラッグシップモデル
内蔵アンテナを超える性能
通信性能を最大限に活用。INTERNET / LAN 10Gbps対応ポート搭載
高速・安定したパフォーマンスを実現する高性能CPUとPCIeレーン搭載
手軽にメッシュネットワークを実現する「Wi-Fi EasyMesh(TM)」
家族のネットワークを守る「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」
古いルーターから新しいルーターへの入れ替えがかんたん
よりたくさん同時につながる
ワイドバンド 5GHz/6GHz 160MHz対応
たくさんつないでも速度が落ちにくい MU-MIMO
ビームフォーミング
スマホ省電力
より強固なセキュリティー「WPA3」対応
安定通信を支える機能を搭載
日本の主要なIPv6サービスに対応
USB外付けHDDをNAS化できるUSB共有機能
外出先から安全にアクセスできる「IPsecVPN」対応
来客時もセキュアにWi-Fiを提供できるゲストポート対応
最新のFWにいつも更新、自動アップデート機能対応
設置環境に応じて置き方を選べる
付属品
スタンド、LANケーブル(カテゴリー6A:2m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書
電源
AC100V 50/60Hz
端子形状
RJ-45型 8極
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×195×75※本体のみ(アンテナおよび突起部除く)
機能
回線自動判別切替機能
準拠規格
6GHz:IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11a:54Mbps5GHz:IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11ac:3466Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11n: 600Mbps (40MHz 4x4)、IEEE 802.11a: 54Mbps2.4GHz:、IEEE 802.11ax: 1147Mbps (40MHz 4x4)、IEEE 802.11n : 600Mbps (40MHz 4x4)、IEEE 802.11g : 54Mbps、IEEE 802.11b : 11Mbps
周波数範囲
6GHz:191~283ch(5955~6415MHz)、5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)、W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)、2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz)
保証期間
1年間
アンテナ
外部アンテナ:5GHz/2.4GHz共通アンテナ:4 本 指向性、6GHz専用アンテナ:4 本 指向性
セキュリティ
WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WEP(128-bit / 64-bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)、ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)
IP取得方法
【WAN側】手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)
伝送方法
CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO
性能保証温度、湿度
温度 0~40℃、湿度 10~85%
伝送速度
LANポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX)、1G/100M/10Mbps×3(AUTO-MDIX)、INTERNETポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX)
アクセス方式
インフラストラクチャーモード、中継機能
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷