- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- USB 256のおすすめ人気ランキング
USB 256のおすすめ人気ランキング
2026/02/13更新1,387件の「USB 256」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「USBメモリデュプリケーター」、「USB 256GB」、「usb 128」などの商品も取り扱っております。
IP68、EN60529. オスminiUSB B-オスUSB USBケーブル. オスminiUSBシールドケーブルは、カスタムパネル設計に最適です。このパネル取り付けケーブルは、工業及び商業用途に最適な低コストケーブルコネクタであるBulgin 400シリーズのケーブルです。 高速なパフォーマンスを提供し、IP68定格の利点も兼ね備えています。これにより、圧力下でケーブルは長期間の耐久性を実現しています。堅牢で頑丈なプラスチック製で、過酷な条件下でも使用でき、0 70 °で完全に動作します。 前面又は背面取り付けのパネル取り付けコネクタが用意されているため、パッチリード線の取り付け時及び接続時に、より多くのセットアップオプションを選択できます。. 特長と利点. オスminiUSB B-オスUSB USBケーブル データ転送速度: 最大480 Mbps 28 AWG 黒 ホットプラグ対応 ねじ込みカップリング 全オーバーモールド構造 IP68等級 オプションの長さ 2 = RS品番: 252-062 252-062 3 = RS品番: 252-444 252-444 4.5 = RS品番: 252-056 252-056 以下で使用可能 メスminiUSB B-5極圧着ソケットUSBケーブル、MPN: PX0443 RS品番: 252-438 252-438 メスminiUSB B-5極オスヘッダUSBケーブル、MPN: PX0446 RS品番: 252-040 252-040 スルーホールマウント、タイプ2.0タイプB miniUSBコネクタ、MPN: PX0447 RS品番: 252-078 252-078 オスminiUSB AB-6極圧着ソケットUSBケーブル、MPN: PX0456 RS品番: 467-595 467-595 オスminiUSB AB-6極オスヘッダUSBケーブル、MPN: PX0457 RS品番: 467-591 467-591 スルーホールマウント、タイプ2.0タイプAB miniUSBコネクタ、MPN: PX0458 RS品番: 467-585 467-585 代表的用途: USBケーブルは、コンピュータから、キーボード、プリンタ、ポータブルメディアプレーヤー、ネットワークアダプタ、ポインティングデバイスなどの周辺機器へ接続するために使用する一般的なコンポーネントです。また、ウォールアダプタやコンピュータ経由でポータブルデバイスに電力を供給するためにも使用されます。次のようにいくつかの種類のUSBコネクタがあります。 USB ? USB ? USB ? Mini USB (A、B、C) Micro USB (A、B、C) よくある質問: USBケーブルはどのような仕組みで機能しますか? USBケーブル(ユニバーサルシリアルバス)は、さまざまな種類のデバイスをコンピュータと統合できる、使いやすい標準化されたコネクタです。USBケーブルは、電力とデータを別々に転送するために使用される4本のワイヤで構成されています。USBケーブルでは、デバイス間の双方向通信が可能です。 USBケーブルのIP等級とは何ですか? IP (侵入保護)は、USBケーブルで水やほこりの侵入を防ぐための保護レベルです。IP等級は、2つの数値で表されます。たとえばIP65は、第1の数値が固体、第2の数値が液体を対象としています。この値が大きいほど、保護レベルは高くなります。 USBケーブルタイプの説明 USBケーブルタイプは、複数の転送速度グループに分類できます。 USB 3.1 USBケーブルの最新かつ最速の規格です。最大10 Gbpsの転送が可能です。USB 3.1のタイプは、USB 2.0以前のポートと互換性がないことに注意してください。 USB 3.0 このケーブルは最大5 Gbpsで動作し、複数のデータストリームを必要とする多くの最新デバイスで使用されています。USB 3.0ポートは完全に後方互換性があり、USB 2.0ケーブルで動作します。ただし、データ転送速度は2.0規格の上限に制限されます。 USB 2.0 最大転送速度が480 Mbpsの最も普及しているUSBケーブル規格の1つです。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。
仕様
長さ = 2m。コネクタ1 = Mini USB B。コネクタ 2 = USB A。USBケーブルの種類 = USBケーブル。USBバージョン = USB 2.0。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。外被色 = 黒。取り付けタイプ = パネル取り付け。保護等級 = IP68
ケーブル長(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
持ち運びしやすく、出張先等でのセキュリティ対策に。電源がUSBプラグな為、任意のソケットで充電可能です。動きや音に反応して水平方向に240度回転し、動く対象を自動で追尾して撮影し続けます。スマートフォンなどに専用のアプリを入れることで各種設定、映像確認、遠隔操作が可能です。NASAレベルのセキュリティである256ビット暗号化を採用しており、プライバシーを守ります。カメラ内蔵のマイク、スピーカーにより、カメラと端末間で双方向に通話することが可能です。
用途出張先等での防犯対策に。事務所や家庭の防犯対策に。留守中の子どもやペットの見守りに。一人暮らしのお年寄りの見守りに。
仕様
録画保存先:Amarylloクラウド、Googleドライブ、NAS
付属品
壁取付ブラケット、電源アダプター、電源アダプター
トラスコ品番
195-5131
材質
プラスチック
幅(mm)
36
色
ホワイト
高さ(mm)
121
奥行(mm)
36
電源(V)
USB
電源
USB
角度(°)
パン:-80~80
解像度
動画:720p/480p/360p
使用周囲温度(℃)
0~35
アンテナ
MIMO:内蔵1×1
画質
1280×720
画素数
最大:100万
デジタルズーム
4倍
無線
Embedded WiFi 2.4GHz 802.11b/g/n
対応アプリケーション
iOS9.0以上またはAndroid4.1以上
圧縮方法
動画:H.264/MJPEG
フレームレート
最大30fps
イメージセンサー
1/4型CMOS
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
スライド方式だからキャップを紛失する心配不要。強固な暗号化方式「AES256bit」採用のセキュリティソフトが使えるハイコストパフォーマンスモデルのUSB3.1(Gen1)/USB3.0対応スライド式 バリュータイプUSBメモリ。
質量(g)
約10
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×21×10(コネクタ収納時)
寸法(mm)
61.6×18.5×8
色
ホワイト
質量(g)
6.4
規格
USBタイプ:キャップ式
キャップタイプ
キャップ式
対応OS
Windows XP/Vista/7/8/10、Linuxカーネル2.5以上, Mac OS 10.x
インターフェース
USB2.0 (USB1.1対応)
保証期間
1年間
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(GB)
256
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
音と光で不審者を撃退!
大音量の警報と双方向通話
センサーライトで不審者を撃退!
高画質カメラで監視と録画!
不審者の検知をスマホに通知!
スマホとつないで、カメラ単体でも使えます!(Wi-Fiが無くてもOK!)
高画質
用途カメラ最大10台まで接続でき、同時録画が可能
配線不要で簡単接続
オートリピータ機能搭載。中継機能で、遠くのカメラの通信もスムーズ
スマートフォンやパソコンでもモニタリングが可能
スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に
複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング
対応機種
端末:ios / Android 専用無料アプリEseecloudダウンロード、PC:Windows / Mac 専用無料アプリEseecloudダウンロード
保存方法
microSDカード:最大256GB対応、クラウドストレージ:アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料)
通話方式
双方向
イメージセンサー
1/3" CMOS センサー
情報漏洩対策としてパスワードロック機能と共にハードウェアAES256bit暗号化機能を搭載した情報漏洩対策USB3.0メモリー。
色
ブラック
質量(g)
約10
コネクタ形状
USB-A
対応機種
Windows 11/10/8.1/8/7,Windows Server 2019/2016/2012/2012(R2)/2008(SP2)/2008(R2)、macOS 11/10.8.5~10.15 ※macOS環境では、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定が動作しません。 ※macOS は Intel CPU 上での動作に限ります※Windows:日本語OS以外では英語表示されます。 ※macOS:日本語、英語環境のみ対応です。 ※Windows Server 2019/2016/2012/2012(R2)/2008(R2)の制限ユーザーには対応しておりません。
インターフェース
USB3.0/2.0/1.1
保証期間
1年間
電源供給方式
USBバスパワー接続
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
60×7.8×20.8(USBコネクタ収納時)
セキュリティ機能
パスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能
標準構成はRAID5です。
最大16台のネットワーク・カメラを登録・録画できる機器です(ネットワーク・カメラは国内外の約100メーカー、3、000機種以上をサポート)。
操作は、USB端子にマウス※を接続することにより、PCレスでモニタリングや録画再生が可能。ローカル・ディスプレイでは16台までライブ映像を表示できます。
PCからwebブラウザを通して、ライブ映像の確認から録画再生、設定まで、全てインターネット経由でも行えます。PCでマルチ・サーバー機能を使って256台まで(同時表示64台)表示可能です。
VMobileを使って、iPhone / iPad / iPod touch対応機器からVioStorにアクセスし、モニタリング、録画再生、スナップショット撮影を行うことができます。
仕様
同時録画・録音カメラ台数(対応ネットワーク・カメラ):最大16台(Canon、SONY、Panasonic、VIVOTEK、Axis 製など)、ネットワーク・スループット:最大 250Mbps
付属品
電源ケーブル、CD-ROM、LAN ケーブル ×2、HDD 鍵
質量(kg)
4.6(HDD含まず)
容量
アラーム録画のバッファ・最大:検知前300秒/検知後300秒
使用温度範囲(℃)
0~+40
電源(V)
AC100(内蔵電源)
消費電力(W)
約62.7(HDD1TBを4枚搭載した場合)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約180×185×235(突起物含まず)
機能
ユーザー管理:カメラごとモニタリング、録画の権限他設定可能(最大登録ユーザー数32名)、アラート通知:Eメール、警告音、イベント・ログ、イベント・ログ:障害、警告、情報の3レベルのイベントを10、000件記録、省電力:HDD スリープモード、省電力、静音ファン
インターフェース
LANポート:RJ-45(100BASE-TX/1000BASE-T、自動切替)×2、USB端子:前面×1(USB2.0×1)、背面×6(USB3.0×2、USB2.0×4)周辺機器接続用、SB3.0×2、USB2.0×2)、周辺機器接続用、映像出力端子:HDMI×1(映像・音声出力用)
HDD
SATA:最大4台
LED
HDD1~HDD4、LAN、USB、STATUS
記録ファイル形式
録画:AVI(Windows Media Player で再生可能 ※専用コーデックが必要)
使用環境湿度(%)
20~ 80 RH(ただし、結露なきこと)
設定項目
録画:解像度、画質、フレームレート、ビットレート(カメラ性能、ネットワーク環境に依存)
映像圧縮方式
M-JPEG、MPEG-4、H.264(カメラに依存)
映像出力
【ローカルディスプレイ使用時】。[モニター出力]HDMI出力解像度1920×1080(フルHD)。[表示モード]ライブ:1/2/3/4/6/8/9/10/12/16分割、シーケンシャル、全画面表示、録画再生:1/4画面、全画面表示。[検索モード]日時指定検索。[ハードウェア・デコーディング]1080p(FullHD)合計:180fps(H.264のみ有効。最大解像度1080p)
対応プロトコル
HTTP、TCP/IP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、FTP、NTP、UPnP
録画方式
連続、マニュアル、スケジュール、アラーム、モーション(カメラに依存)
RAID機能
レベル:シングル、リニア、RAID0、RAID1、RAID5、RAID5 +ホットスペア、RAID6(初期出荷は RAID5 構成)
。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【IODATA/アイ・オー・データ】。★ブルーレイドライブ。・BRP-UT6Cシリーズ。・BRP-UT6LEシリーズ。・BRP-UT6SLシリーズ。・BRP-UT6Sシリーズ。BRP-U6USA。BRP-UB6K。BRP-UB6R。BRP-UB6W。BRP-UT6/M。BRP-UT6/MC。BRP-UT6/MC2。BRP-UT6ALK。BRP-UT6CK。BRP-UT6CR。BRP-UT6CW。BRP-UT6LEK。BRP-UT6LEW。BRP-UT6NK。BRP-UT6NR。BRP-UT6NW。BRP-UT6SK。BRP-UT6SLK。BRP-UT6SLW。BRP-UT6SR。BRP-UT6SW。BRP-UT6UHD/CK。EX-BD01K。EX-BD01W。EX-BD03K。EX-BD03W。EX-BD04K。EX-BD04W。EX-BD05K。EX-BD05W。★SSD。・G-DRIVE ev RaW SSD。0G04758。0G04762。0G06034。★DVDドライブ。・DVRP-UB8シリーズ。・DVRP-UT8C2シリーズ。・DVRP-UT8LAシリーズ。・DVRP-UT8Lシリーズ。DVRP-UB8H。DVRP-UB8K。DVRP-UB8K。DVRP-UB8W。DVRP-UB8W。DVRP-UT8C。DVRP-UT8C2K。DVRP-UT8C2W。DVRP-UT8CW/E。DVRP-UT8FCW。DVRP-UT8FCW。DVRP-UT8H。DVRP-UT8H。DVRP-UT8LK。DVRP-UT8LK。DVRP-UT8LKA。DVRP-UT8LN。DVRP-UT8LNA。DVRP-UT8LR。DVRP-UT8LRA。DVRP-UT8LW。DVRP-UT8LW。DVRP-UT8LWA。DVRP-UT8SK。DVRP-UT8SR。DVRP-UT8SW。DVRP-UT8TBK。DVRP-UT8TBK。DVRP-W8AI。EX-DVD03K。EX-DVD03W。EX-DVD04K。EX-DVD04W。EX-DVD05LK。EX-DVD05LW。EX-DVD06K。EX-DVD06W。★HDD/SSD。・AVHD-ASシリーズ。・AVHD-AUTB/EXシリーズ。・AVHD-AUTBSシリーズ。・AVHD-AUTBシリーズ。・AVHD-PUTSQシリーズ。・AVHD-USシリーズ。・AVHD-UTBEシリーズ。・AVHD-UTBKSシリーズ。・AVHD-UTBシリーズ。・AVHD-WRシリーズ。・EC-PHU3シリーズ。・EX-HDAZ-UTLシリーズ。・EX-HDCZシリーズ。・SDPX-USCBシリーズ。・SDPX-USCCシリーズ。・SDPX-USCシリーズ。・SSDP-STシリーズ。・SSPH-UA/Eシリーズ。・SSPH-UAシリーズ。・SSPH-UT/Eシリーズ。・SSPH-UTシリーズ。・SSPL-UTシリーズ。・SSPX-GCシリーズ。AVHD-AS2。AVHD-AS4。AVHD-AS6。AVHD-AUTB1。AVHD-AUTB1S。AVHD-AUTB2。AVHD-AUTB2/EX。AVHD-AUTB2S。AVHD-AUTB3。AVHD-AUTB3/EX。AVHD-AUTB3E。AVHD-AUTB3S。AVHD-AUTB4。AVHD-AUTB4/EX。AVHD-AUTB4S。AVHD-P1UTSQ。AVHD-P2UTSQ。AVHD-US4。AVHD-US6。AVHD-US8。AVHD-UTB1E。AVHD-UTB1KS。AVHD-UTB2。AVHD-UTB2E。AVHD-UTB2KS。AVHD-UTB3。EC-PHU3W1。EC-PHU3W2D。EC-PHU3W3D。EC-PHU3W4D。EC-PHU3W5D。EX-HD2CZ。EX-HD3CZ。EX-HD4CZ。EX-HD6CZ。EX-HD8CZ。EX-HDAZ-UTL2K。EX-HDAZ-UTL3K。EX-HDAZ-UTL4K。EX-HDAZ-UTL6K。EX-HDAZ-UTL8K。IPHD-PC1.0UT。IPHD-PC2.0UT。JH020IO。JH030IO。SDP-SQ30H。SDPX-USC1C。SDPX-USC240S。SDPX-USC240SB。SDPX-USC480C。SDPX-USC480S。SDPX-USC480SB。SSDP-ST128/W。SSDP-ST64/W。SSPH-UA1K。SSPH-UA1KB。SSPH-UA1N/E。SSPH-UA1NB。SSPH-UA1R。SSPH-UA1RB。SSPH-UA250K。SSPH-UA250KB。SSPH-UA250N/E。SSPH-UA250NB。SSPH-UA250R。SSPH-UA250RB。SSPH-UA2N/E。SSPH-UA2NB。SSPH-UA480NV。SSPH-UA480NV/E。SSPH-UA500K。SSPH-UA500KB。SSPH-UA500N/E。SSPH-UA500NB。SSPH-UA500R。SSPH-UA500RB。SSPH-UA960NV。SSPH-UA960NV/E。SSPH-UT1K。SSPH-UT1K/E。SSPH-UT1R。SSPH-UT240K。SSPH-UT240R。SSPH-UT250K。SSPH-UT250R。SSPH-UT480K。SSPH-UT480K/E。SSPH-UT480R。SSPH-UT500K。SSPH-UT500K/E。SSPH-UT500R。SSPH-UT960K。SSPH-UT960K/E。SSPH-UT960R。SSPL-UT1K。SSPL-UT1K/E。SSPL-UT1R。SSPL-UT1W。SSPL-UT250K。SSPL-UT250R。SSPL-UT250W。SSPL-UT2K。SSPL-UT2K/E。SSPL-UT2R。SSPL-UT2W。SSPL-UT500K。SSPL-UT500K/E。SSPL-UT500R。SSPL-UT500W。SSPX-GC1T。SSPX-GC256G。SSPX-GC512G。★ポケットルーター/Wi-Fiストレージ/Wi-Fi子機。・WFS-SR03シリーズ。WFS-SR03AW。WFS-SR03K。WFS-SR03K。WFS-SR03W。WFS-SR03W。WN-AC1300UA。★CDドライブ/CDレコ/ポータブルDVD。CDRI-W24AI。CDRI-W24AIW。CDRI-W24AIC。DVRP-UB8H。★グラフィックアダプター。USB-RGB3/H。USB-RGB3/D。★リーダー・ライター。US3-U2RW/B。WFS-SR03AW。WFS-SR03AW。★オプション/ケーブル。・US3-HB4シリーズ。US3-HB4。US3-HB4AC。など。すべての対応機種は記載できておりません。
色
ブラック
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オス
プラグ
金メッキ
伝送速度(Gbps)
最大5
USBタイプ
USB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)
変換タイプ
オス-オス
1本
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
管理者用ソフト対応、情報漏洩対策としてパスワードロック機能と共にハードウェアAES256bit暗号化機能を搭載した情報漏洩対策USB3.0メモリー。
その他
※コピーガード機能の対応OSは上記と異なります。マニュアルをご確認ください。
色
ホワイト
質量(g)
約10
コネクタ形状
USB-A
対応機種
Windows 11/10/8.1/8/7(SP0,1), Windows Server 2022/2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008 (SP2) ※Windows Server 2022/2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2の制限ユーザーには対応しておりません。※「コピーガード機能」の対応OSはWindows10のみとなります、macOS 12/11/10.8.5~10.15 ※macOS環境ではログ機能,ソフトウェア自動アップデート通知機能,Autorun.inf自動削除機能,オプション設定,コピーガード機能を含む管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部が動作しません。※macOS は Intel CPU 上での動作に限ります、※WindowsOSでは日本語OS以外では英語表示されます(macOSは日本語,英語環境のみ対応です)
対応
【管理者用ソフトウェア「HUD-SUMA」】対応
インターフェース
USB3.0/2.0/1.1
保証期間
1年間
電源供給方式
USBバスパワー接続
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
60×7.8×20.8(USBコネクタ収納時)
セキュリティ機能
パスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能
標準構成はRAID5です。
最大48台のネットワーク・カメラを登録・録画できる機器です(ネットワーク・カメラは、国内・海外の約100メーカー、3、000機種以上をサポート)。
操作は、USB端子にマウス※を接続することにより、PCレスでモニタリングや録画再生が可能。ローカル・ディスプレイでは最大36台までライブ映像を表示できます。
PCからwebブラウザを通して、ライブ映像の確認から録画再生、設定まで、全てインターネット経由でも行えます。PCではマルチ・サーバー機能を使って256台まで(同時表示64台)表示可能です。
VMobileを 使 っ て、iPhone/iPad/iPod touch対 応 機 器 か らVioStorにアクセスし、モニタリング、録画再生、スナップショット撮影を行うことができます。
仕様
同時録画・録音カメラ台数(対応ネットワーク・カメラ):最大48台(Canon、SONY、Panasonic、VIVOTEK、Axis 製など)、ネットワーク・スループット:最大450Mbps
付属品
電源ケーブル、CD-ROM、LAN ケーブル ×2、HDD 鍵
質量(kg)
約8.9(HDD含まず)
容量
アラーム録画のバッファ・最大:検知前300秒/検知後300秒
使用温度範囲(℃)
0~+40
電源(V)
AC100(内蔵電源)
消費電力(W)
約85(HDD1TBを8枚搭載した場合)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約298×185×235(突起物含まず)
機能
ユーザー管理:カメラごとモニタリング、録画の権限他設定可能(最大登録ユーザー数32名)、アラート通知:Eメール、警告音、イベント・ログ、イベント・ログ:障害、警告、情報の3レベルのイベントを10、000件記録、省電力:HDD スリープモード、省電力、静音ファン
インターフェース
LANポート:RJ-45(100BASE-TX/1000BASE-T、自動切替)×4、USB端子:前面×1(USB3.0×1)、背面×4(USB3.0×2、USB2.0×2)、周辺機器接続用、映像出力端子:HDMI×1(映像・音声出力用)
HDD
SATA:最大8台
LED
HDD1~HDD8、LAN、USB、STATUS
記録ファイル形式
録画:AVI(Windows Media Player で再生可能 ※専用コーデックが必要)
使用環境湿度(%)
20~ 80 RH(ただし、結露なきこと)
設定項目
録画:解像度、画質、フレームレート、ビットレート(カメラ性能、ネットワーク環境に依存)
映像圧縮方式
M-JPEG、MPEG-4、H.264(カメラに依存)
映像出力
【ローカルディスプレイ使用時】。[モニター出力]HDMI出力解像度1920×1080(フルHD)。[表示モード]ライブ:1/2/3/4/6/8/9/10/12/16/20/25/30/32/36分割、シーケンシャル、全画面表示、録画再生:1/4画面、全画面表示。[検索モード]日時指定検索。[ハードウェア・デコーディング]1080p(FullHD)合計:180fps(H.264のみ有効。最大解像度1080p)
対応プロトコル
HTTP、TCP/IP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、FTP、NTP、UPnP
録画方式
連続、マニュアル、スケジュール、アラーム、モーション(カメラに依存)
RAID機能
レベル:シングル、リニア、RAID0、RAID1、RAID5、RAID5 +ホットスペア、RAID6(初期出荷は RAID5 構成)
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。Logitec。外付けHDD。・LHD-DHUPDシリーズ。・LHD-PBRUCシリーズ。LHD-DHU010PD。LHD-DHU020PD。LHD-PBR05UCBK。LHD-PBR10UCBK。LHD-PBR20UCBK。LHD-PBR30UCBK。LHD-PBR40UCBK。LHD-PBR50UCBK。パソコン。LC-6DS58。LC-6DS63。LC-6DS64。LC-72S58。LC-72S63。LC-72S64。LC-76S58。LC-76S63。LC-76S64。LC-9AS60。LC-9AS63。LC-9AS65。LR-4CS65。LR-41S60。LR-41S63。LR-41S65。小型端末。LB-HMB545。耐衝撃タブレット。LZ-W1SET1。LZ-WB10HCW1SET1。LZ-WC08/W2。LZ-WC08C/W2。LZ-WD10/W2。SSD換装キット。LMD-SM1024UC。LMD-SM256UC。LMD-SM512UC。LMD-SMB1024UC。LMD-SMB256UC。LMD-SMB512UC。LMD-SMC1024UC。LMD-SMC256UC。LMD-SMC512UC。SSDケース。・LHR-LPNVW02UCDシリーズ。LGB-PNVUC。LHR-LPNVW02UCD。LHR-LPNVW02UCDS。LHR-PNVUC。すべての対応機種は記載できておりません。
色
ブラック
長さ(m)
1
コネクタ形状
USB(A)(オス)-USBType-C(オス)
インターフェース
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)
転送速度(Gbps)
最大10
変換タイプ
オス-オス
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
強固な暗号化方式「AES256bit」採用のセキュリティソフトが使えるハイコストパフォーマンスモデル。シンプルなデザインで使いやすい、バリュータイプUSBメモリ。
。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【MARSHAL/マーシャル】。★Mini SHELTERシリーズ。・2.5インチ外付け用SSD。MALS128EX3-BK。MALS256EX3-BK。・2.5インチ HDDケース。MAL251UASPB(ブラック)。MAL251UASPS(シルバー)。MAL251UASPR(レッド)。・2.5インチ外付け用HDD。MAL2080EX3-BK。MAL2100EX3-BK。MAL2120EX3-BK。MAL2160EX3-BK。MAL2200EX3-BK。MAL2250EX3-BK。MAL2300EX3-BK。MAL2320EX3-BK。MAL2400EX3-BK。MAL2500EX3-BK。MAL2640EX3-BK。MAL2750EX3-BK。MAL21000EX3-BK。MAL2320EX3-BK-2ND-PC。MAL2500EX3-BK-2ND-PC。MAL21000EX3-BK-2ND-PC。MAL2500L2EX3-BK。MAL21500H2EX3-MK。MAL22000H2EX3-MK。MAL22500H2EX3-MK。MAL23000H2EX3-MK。MAL21500H2EX3-BK。MAL22000H2EX3-BK。MAL23000H2EX3-BK。MAL2160EX3-MK。MAL2320EX3-MK。MAL2500EX3-MK。MAL2640EX3-MK。MAL2750EX3-MK。MAL21000EX3-MK。MAL1080EX3-MK。MAL1120EX3-MK。MAL1160EX3-MK。MAL1250EX3-MK。など。すべての対応機種は記載できておりません。
色
ブラック
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オス
プラグ
金メッキ
伝送速度(Gbps)
最大5
USBタイプ
USB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)
変換タイプ
オス-オス
1本
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
【カメラ部】。音声入出力:マイク内蔵、スピーカー内蔵。録画方式:PIR移動感知録画、自動上書き保存。録画の保存方法:micro-SDカード保存最大256GBmicro-SD対応。解像度:2560×1440ピクセル。レンズ:3.3mm。ビデオ圧縮:H.264,H.265。音声圧縮:G711A/AAC。センサー:1/3.2"CMOSSensor。赤外線照射距離:約20m(有効距離は8m)。白色光射線距離:約15m(有効距離は10m)。フレームレート:2560x1440@15fps640x360@15fps。バックライト補正:対応。動作温度と湿度:-20℃~50℃、湿度95%未満(結露なし)。PIRセンサー:距離8メートル、120度。寸法:180×66×80mm、重量:約330g。バッテリー容量:5200mAH。使用時間:充電サイクルあたり3か月。電源:1ソーラーパネル充電2USBアタブタ5V/1A(別売)。保護等級:IP66防水レベル。【ソーラーパネル部】。サイズ:116×169mm。電源コネクター:タイプC(3m)。動作温度湿度:ー20℃~60℃、湿度85%未満(結露なし)。防水防塵規格:IP66
用途防犯として、光威嚇・サイレン威嚇・外部への通知・リアル音声威嚇。ソーラーパネル給電なので常時コンセント不要。災害時にも活躍。24時間待機、動体検知で録画開始。400万画素高画質。別売コントローラー「JA-T6402-W、7インチタッチパネル、操作簡単」と接続し、簡単操作。5200mAh大容量リチウムバッテリーで約90日間充電不要。コンセントからの安定給電にも対応。WIFI機能付、遠隔管理も可能。カメラとモニター&APP双方向音声通話。PIR+移動検知、リアルタイムで正確なアラーム情報を取得。無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応。最大256GBmicroSDカード対応。暗闇では赤外線ナイトビジョンで白黒映像;移動検知されると、センサライトが点灯し、カラー映像。PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる。ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる。無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応。IP66防水レベル
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
シンプルなデザインで持ち運びに便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。
写真・音楽・映像・文書などの保存にご利用いただける手軽なストレージです。
32GB、64GB、128GB、256GBのバリエーションがあります。
寸法(mm)
51.4×21.4×8.4
色
ブラック
質量(g)
約8
電源電圧
USBポートからバスパワー供給
キャップタイプ
キャップ式
対応機種
USBインターフェース(Type-A)を標準搭載した次のOSを搭載したモデル:macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS、Ventura 13、Windows 10, Windows 11
インターフェース
USB3.2Gen1SuperSpeed対応/USB2.0HighSpeed対応
動作温度(℃)
0~50(結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式
対応OS
Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降
寸法(mm)
56.7×20×9.55±0.7(挿入部側高さ)
キャップタイプ
スライド式
インターフェイス
USB2.0
単三電池で連続動作
約8か月写真、動画、写真+動画の撮影が可能、夜も赤外線で撮影可能
モニター付きなのでその場で確認も可能/12メガピクセルの高解像度
用途防犯対策、いたずら対策、害獣の特定に
仕様
写真撮影形式/JPEG:12M、8M、5M、3M、1.3M、0.3M
付属品
取扱説明書、[撮影モードの設定について]の説明書、USBケーブル
サイズ
(最大写真)4000×3000
質量(g)
256
使用温度範囲(℃)
-20~70
角度(°)
【センサー監視モード】左右90/上下60
レンズ
Fixed Lens
機能
【自動OFF】3分、5分、10分選択
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×140×70
使用電池
単3電池4個又は8個
防塵防水性能
IP66
動作モード
昼/夜
使用場所
屋外
待機時間
3秒~30分
感知距離(m)
(PIR)約13~10
容量(GB)
最大32(サポートSDカード)
撮影時間(秒)
3~30
モニターサイズ
2インチ液晶
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。ASUS。・スマートフォン。ROG Phone 3。ROG Phone 5 Ultimate。ROG Phone 5s Pro。ROG Phone 5s。ROG Phone 6。ROG Phone 8 Pro。ROG Phone 8。ROG Phone II。ROG8-BK16R256。ROG8-GY16R256。ROG8P-BK16R512。ROG8P-BK24R1T。Zenfone 10 (AI2302)。Zenfone 11 Ultra。ZenFone 6 (ZS630KL)。ZenFone 7 (ZS670KS)。ZenFone 7 Pro (ZS671KS)。Zenfone 8 Flip。Zenfone 8。Zenfone 9。ZF11U-BK12S256。ZF11U-BK16S512。ZF11U-BL12S256。ZF11U-BL16S512。ZF11U-GY12S256。ZF11U-OR12S256。すべての対応機種は記載できておりません。
色
ブラック
長さ(m)
1
コネクタ形状
USB(A)(オス)-USBType-C(オス)
インターフェース
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)
転送速度(Gbps)
最大10
変換タイプ
オス-オス
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷