- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PC周辺機器
- USBカメラのおすすめ人気ランキング
USBカメラのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新1,644件の「USBカメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「USB3 カメラ」、「工業用カメラ」、「usbカメラ ライト付き」などの商品も取り扱っております。
TP-LINKワイヤレスセキュリティカメラ
2K QHD画質、フルHDよりもさらに高画質な2560x1440の解像度でクリアな映像をお届けします。フルカラーナイトビジョン、スポットライトとスターライトセンサーを搭載し、薄暗い場所でもフルカラーで鮮明な映像を映し出します。広い範囲を鮮明に、150°の広い視野角でより広範囲に及ぶ監視を実現します。アクティビティゾーン、指定した範囲内での動作を検知し、アプリを通じて通知を受け取ることができます。スマートAI検知、AIテクノロジーが人物・ペット・車両をスマートに検知し、誤ったアラートを減らし、必要な通知のみを送信します。IP66規格、高い防水防塵性能を備えているため、屋外での使用も安心です。Tapoソーラーパネルに対応、Tapo A200 ソーラーパネルと組み合わせれば、継続的な電力供給を行うことも可能です。
有効画素数400万画素インターフェースIEEE802.11b/g/n 2.4GHz Wi-Fi
1個
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
イチネンTASCOサーモグラフィー FLIR C3-X
高性能を詰め込んだ新しいカタチ。コンパクトサーモグラフィカメラ。
付属品カメラ本体・専用ポーチ・USBケーブル(Type-c、Type-A)・ストラップ寸法(mm)138×84×24質量(g)190測定範囲(℃)2レンジ:-20~300精度±3℃または3%(環境温度15~35℃)機能画面自動回転/スポット/ボックス検出器非冷却マイクロボロメーターバッテリーリチウムイオン電池ディスプレイ3.5インチタッチスクリーン(静容量式)プリセット機能マット/セミマット/セミグロッシー/カスタム値解像度熱画像解像度(可視):128×96(500万画素)視野角53.6°/瞬時視野角(IFOV):7.9mrad温度分解能(℃)(NETD)0.07充電時間(時間)2表示モードカラーパレット:アイアン/グレー/レインボー/レインボーHC耐衝撃性能耐落下2mモード熱画像/可視画像/MSX(TM)/ピクチャーインピクチャー静止画対応規格温度データ付JPEG画素数熱画像解像度(可視):128保管温度範囲(℃)‐40~70バッテリー稼動時間4時間保存可能枚数内蔵メモリ5000枚動作温度範囲(℃)‐10~50Wi-Fi802.11a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)※5GHzは屋内のみ最短撮像距離(MSX時)サーマル:0.1m/MSX(R):0.3m画素数(垂直)熱画像解像度(可視):96
1台
¥93,980税込¥103,378
当日出荷
bitstrongACアダプター 5V
ルーター、モデム、USBハブ、オーディオインターフェース、カメラ用防湿庫、LED照明など、5V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流とプラグの形状が異なるため、お使いの機器に適した出力電流とプラグの形状をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)色ブラックコネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)入力電圧(V)100-240入力コンセントプラグ一体型(2ピン)電極形式センター:フォーク(音叉)型入力周波数(Hz)50/60極性プラグ:センタープラスプラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
プラス(VISION)ライブホワイトボード(組立サービス付き)
TeamsやZoomなどのオンライン会議で、手軽に板面共有ができるカメラ一体型ホワイトボード。
カメラ一体型だからカメラの設置場所や角度を気にすることなく、すばやく見やすく板面を表示できます。
使用方法はUSBケーブルでパソコンにつなぐだけ!インストール不要で使える専用ソフトウェアが付属しており、
板書内容はデータ(JPEG、PDF)で保存可能。会議や授業の終了後にすぐに共有できます。
また、ライブボード側の参加者を映せるビューモードも搭載しています。
種類脚付き・無地有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)470×720表示内容無地材質板面:水性塗装鋼板・アルミ・ダンボール/スタンド:スチール/カメラ部:ABS・アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ使用時:560×402×1893/カメラ収納時:560×402×1650質量(kg)7.6付属品マーカー(黒、赤)、イレーザー(中)、取扱説明書、クイックガイド対応OSWindows10/11(64bit)インターフェースUSB Type-A(ver.2.0準拠)解像度約1240×1900px(ホワイトボードモード時)/約1280×960px(ビューモード時)フレームレート約5fps(ホワイトボードモード時)/15fps(ビューモード時)グリーン購入法適合仕様【ホワイトボード】片面スチール無地材質(表面)水性塗装鋼板関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)サービス分類組立・設置・取付繰り返し・詰め替え対応
1台
¥68,980税込¥75,878
12日以内出荷
カスタム工業用内視鏡カメラ
5インチ フルHD(1920×1080ピクセル)カラー液晶ディスプレイ。IP67準拠の防水カメラケーブル(5m、Φ5mm)を採用。カメラケーブル部は水がかかっても安心です。ケーブル先端のカメラは前面と側面のDualレンズを搭載。静止画/動画もフルHD(1920×1080ピクセル)で本体microSDカードに記録可能。LED付きカメラプローブは輝度調整可能。暗所での作業に便利。電源は4000mAhのリチウムイオン充電式電池を内蔵
用途狭い空洞や奥深い中空スペース内部の検査・観察など付属品取扱説明書(保証書付)、カメラケーブル、USBケーブル(A to Type-C)、microSDカード(32 GB)、専用アタッチメント(マグネット、フック)、キャリングケース質量(g)約365(本体のみ、カメラケーブル含まず)電源リチウムイオン充電式電池内蔵ケーブル長(m)5使用温度(℃)-10~50最小曲げ半径(mm)ケーブル:約30 (インターロックタイプ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×154×217(カメラケーブル除く)液晶サイズ画面:5型、1920 × 1080ピクセルズーム等倍、1.5倍、2.0倍、3.0倍、4.0倍解像度カメラ:1920 × 1080ピクセル(CMOSセンサー)視野角77±2°焦点距離(mm)30~80電池使用時間(時間)電池動作:約5 (付属USBケーブル充電:約7)先端径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.01MB)記録メディア【対応】microSDカード(16~256GB対応)、付属32GB microSDカード使用時:静止画 約9000枚、動画 約140分防水性IP67準拠(ソケット側は除くケーブル部分のみ)使用湿度(%RH)15~85(但し、結露のないこと)
1個
¥47,980税込¥52,778
当日出荷
800万画素POE対応8chNVRとセンサーライトカメラ1-4台のセット商品です。HDD2-4TB搭載。12.5インチディスプレイ一体式(ディスプレイ解像度は、1024*768)。LANケーブル接続で、電源供給しますので、電源工事不要。昼はカラー撮影・夜赤外線の白黒撮影・動きを検知するとホワイトLED点灯でカラー撮影します。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。カメラ8台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大3840×2160(4K800万画素)で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大3840×2160)。USBマウス付属
用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など形状【NVR】ボックス型 【カメラ】バレット型質量(kg)録画機/カメラ: 約1.2 (HDD 含まず)/400g出力【HDMI】 3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【NVR】300×234×73 【カメラ】71×62×104(取付金具含まず)レンズ3.6mm(ボードレンズ)電源電圧(V)【NVR】DC48最大消費電力(W)【NVR】96解像度【録画】3840×2160(4K800万画素)到達距離(m)【赤外線/ホワイトLED】最大15/最大10保証期間1年画素数800万画素使用場所屋内外防水性なしポートPoE給電対応:8入力(8チャンネル)音声入力各種LANポート(8チャンネル分)音声出力HDMI×1フレームスピード(fps)最大15
いすゞ自動車(18677)シツナイカメラ
ドライブレコーダーIDR-1200/1200M用の、室内カメラです。室内カメラは赤外線付きで、夜間の暗い室内の映像も記録が可能です。モニターの表示選択によって前方画面の1画面表示、もしくは2分割表示ができます。USBキーとパスワードの紐づけで、記録情報の閲覧制限が可能です。
用途別売り用ドライブレコーダーIDR-1200/1200M用の室内カメラです。仕様室内カメラ適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
1個
¥27,980税込¥30,778
5日以内出荷
800万画素AHDカメラ対応 4chデジタルレコーダー。AHD/TVI映像信号対応。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。800万画素で各入力最大7fpsまで設定可能。カメラ4台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 8TB搭載可能。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属
付属品USBマウス質量(kg)約0.61(HDD含まず)電源DC12V 最大24W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×221×51.7(突起物含む)信号形式AHD・アナログ解像度800万画素/500万画素 / 400万画素 / 1080P / 720P / CVBS / AUTO入出力4入力[ノーマルクローズ/ノーマルオープン]・1出力 (出力は最大DC12V-1Aまで通電可能)RoHS指令(10物質対応)対応音声入力4フレームレート800万画素時各ch:6fps音声出力1録画方式常時録画 / スケジュール録画 /モーション録画
仕様最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)、ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream III、オーバーレイ設定:イルミネーター, 露出オーバー防止、ONVIF:Profile G, S, T, M supported, specification available at www.onvif.org質量(g)338外形寸法(mm)115 x 65 x 59規格検知(25PPM/8PPF):29.2 m (95.9 ft)、観察(63PPM/19PPF):11.7 m (38.3 ft)、認識(125PPM/38PPF):5.8 m (19.0 ft)、識別(250PM/76PPF):2.8 m (9.2 ft)消費電力(W)MAX. 9.12能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC内容クイックインストレーションガイド, 取付ブラケット, 傾斜ブラケット, 取付ネジ一式湿度(%RH)98(結露なきこと)レンズ固定焦点人数最大10クライアントまでライブビューが可能温度起動時:-10℃ ~ 55℃ (14°F~ 131°F)機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、設置補助機能:ピクセルカウンタインターフェース内蔵マイク、ネットワーク:10Base-T/100 BaseTX イーサネット (RJ-45)最大解像度2560x1920 (5MP)フラッシュ8 GB使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比62 dB検出物体人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動, ビデオ喪失, ビデオ復元コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ入力電源IEEE 802.3af PoE Class 0シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000内蔵RAM2GB動作温度(℃)-30℃ ~ 55℃ (-22°F~131°F)絞り固定焦点セキュリティアクセスリスト, アカウントブロック, 監査ログ, 設定可能なパスワード強度保護, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS, IEEE 802.1x, セキュアブート, セッションタイムアウト, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理F値F2.7露出モード露出戦略 (測定ウィンドウ, 測光モード), 露出制御 (露出レベル, 露出時間, ゲイン調節), ブレ補正, AE速度調整, WDR音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC動作照度最低0.08 lux @ F2.7 (カラー)、0.005lux @ F2.7 (白黒)プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP各種認証EMC:CE (EN 55032 Class A, EN 55035), UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020, BS EN 55035: 2017 +A11: 2020), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), ICES-003 Issue 7、安全性:UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1 including annex Y, IEC/EN 62471)、環境:IK10 (IEC 60529), IP66 (IEC 60529)、IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, 安全性: CNS 15598-1)設定項目ビデオ設定, ビデオの向き(反転、ミラー、回転), デイナイト設定, smart image有効測定範囲5 メートル映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEGインジケータLED:システム電源および動作状態の表示焦点距離f = 1.47 mmフレームレート最大:30 fps @ 2560x1920アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA)、Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 )、Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知、Smart VCA - グループ3(ライセンス必要):逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知、VADPパッケージ:トレンドマイクロ IoT Security (3年間無料トライアル)画像補正ホワイトバランス, 画像調整 (明るさ, コントラスト, 彩度, シャープネス, ガンマ曲線), 曇り除去, 3DNR, HLM, シーンモード(自動)画角180° (水平)、120° (垂直)、180°(対角線)IRカットフィルタ取り外し可能対応ブラウザChrome 58.0 以上、Internet Explorer 10/11ダイナミックレンジWDR Pro、120 dBプライバシーゾーンピクセルカウンタ, スケジュールされたプロファイル設定イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS再生形式VLC: 1.1.11 以上ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画オーディオ一方向オーディオ可動範囲(°)チルト範囲:±20°システム対応Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12 (Chromeのみ)アクションaudio clip, カメラリンク, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知、電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
1個
¥99,980税込¥109,978
翌々日出荷
Streamplify10インチ リングライト/USB-A/三脚・カメラマウント・スマートフォンホルダー付き
10段階の明るさ調整により、様々なシチュエーションで最適なライティング演出を実現。3000K-6000Kの範囲で、3段階の色温度調整(暖色・自然光・白色)が可能です。付属の三脚やカメラマウント、スマートフォンホルダーと組み合わせることであらゆるスタイルのストリーミングに対応します。幅76mmまでのスマートフォンに対応したホルダーが付属。ライト中央にスマートフォンを固定することで、自然な明るさで撮影することが可能です。付属の三脚は折りたたむことでハンドルとしても使えるので、自撮りスタイルの撮影にも役立ちます。安定性の高い三脚とカメラマウントで、デジタルカメラやアクションカメラと組み合わせた定点撮影にもお使いいただけます。脚の部分を伸ばして高さと角度を調整できるので、様々なポジションから撮影をすることが可能です。電源のオン・オフや明度、色温度など有線コントローラーにより手軽に調整することができます。コントローラ-はケーブルに備え付けられているので、紛失する心配もありません。PCのUSBポートやUSB電源アダプタでの使用はもちろん、モバイルバッテリーにつないで使用可能(5V/2A)。デスク上での撮影だけでなく、電源供給が難しい屋外でも最大10段階の明度調整に対応した鮮やかなライティング演出をお楽しみいただけます。3000K-6000Kの範囲で、3段階の色温度調整(暖色・自然光・白色)が可能。温かみを出したい時や、輪郭をはっきりさせたい時など様々なシチュエーションに応じたライティングで幅広く調整することができます。120灯のLEDにより、被写体を明るく魅力的に撮影することができます。1000ルーメンまでの明るさに対応しており、1m離れた場合でも480ルーメンの明るさでライティングが可能です。演色性はRa 約90のため、より自然な明るさに近い印象を与えられます。
1個
¥4,298税込¥4,728
7日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視
高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース
防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認に防水仕様屋外使用可能セット内容カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1電源家庭用コンセント(100V)解像度480×272ピクセル動作温度(℃)-10~50照度(Lux)(最低)0.01画面サイズ4.3インチ画素数約30万画素画角(レンズ)約120度
1セット
¥8,498税込¥9,348
当日出荷
センチュリーReTRY HUB
突然認識しなくなったUSBデバイスを自動復帰。USBケーブルの抜き差しをエミュレーションすることで実現。USBメモリ、USBスピーカ、USBプリンタ、USBスキャナ、監視カメラ、カードリーダー、ゲームコントローラ、外付けドライブ等様々なUSBデバイスでお使いいただけます
仕様各ポート出力:5V 最大900mAセット内容ReTRYHUB本体、ACアダプタ(12V2A)、USB3.0ケーブル(約1m)、台紙(保証書、安全上のご注意)※ドライバ、アプリケーション、マニュアルは本ページよりダウンロード質量(g)約230(本体のみ)対応OSWindows 11 / Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7※製品の性質上、全ての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。消費電流(mA)12V/30(本体のみ)動作環境USB2.0、USB3.2規格に対応したホスト機器及びデバイス機器(USB3.2 Gen1のため転送速度は最大5Gbps(理論値)となります)外寸法(縦×横×高さ)(mm)75×120×15(突起部含まず)USBポート数4
1台
¥9,298税込¥10,228
6日以内出荷
パソコンに接続し、観察や各種測長・各種画像処理を行うことができます。作業のしやすい高速フレームレートで、画像合成などの高機能ソフトを搭載しています。
プラス(VISION)ライブホワイトボード(組立サービスなし)
TeamsやZoomなどのオンライン会議で、手軽に板面共有ができるカメラ一体型ホワイトボード。
カメラ一体型だからカメラの設置場所や角度を気にすることなく、すばやく見やすく板面を表示できます。
使用方法はUSBケーブルでパソコンにつなぐだけ!インストール不要で使える専用ソフトウェアが付属しており、
板書内容はデータ(JPEG、PDF)で保存可能。会議や授業の終了後にすぐに共有できます。
また、ライブボード側の参加者を映せるビューモードも搭載しています。
種類脚付き・無地有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)470×720表示内容無地材質板面:水性塗装鋼板・アルミ・ダンボール/スタンド:スチール/カメラ部:ABS・アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ使用時:560×402×1893/カメラ収納時:560×402×1650質量(kg)7.6付属品マーカー(黒、赤)、イレーザー(中)、取扱説明書、クイックガイド対応OSWindows10/11(64bit)インターフェースUSB Type-A(ver.2.0準拠)解像度約1240×1900px(ホワイトボードモード時)/約1280×960px(ビューモード時)フレームレート約5fps(ホワイトボードモード時)/15fps(ビューモード時)グリーン購入法適合仕様【ホワイトボード】片面スチール無地材質(表面)水性塗装鋼板関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)繰り返し・詰め替え対応
1台
¥68,980税込¥75,878
12日以内出荷
イチネンTASCOサーモグラフィー FLIR C5 Wifi
高性能を詰め込んだ新しいカタチ。コンパクトサーモグラフィカメラ。
付属品カメラ本体・専用ポーチ・USBケーブル(Type-c、Type-A)・ストラップ寸法(mm)138×84×24質量(g)190測定範囲(℃)-20~400(1レンジ:-20~150/2レンジ:0~400)精度±3℃または3%(環境温度15~35℃)機能画面自動回転/スポット/ボックス検出器非冷却マイクロボロメーターバッテリーリチウムイオン電池ディスプレイ3.5インチタッチスクリーン(静容量式)プリセット機能マット/セミマット/セミグロッシー/カスタム値解像度熱画像解像度(可視):160×120(500万画素)視野角54°×42°/瞬時視野角(IFOV):6.3mrad温度分解能(℃)(NETD)0.07充電時間(時間)2表示モードカラーパレット:アイアン/グレー/レインボー/アークティック/ラバ/レインボーHC耐衝撃性能耐落下2mモード熱画像/可視画像/MSX(TM)/ピクチャーインピクチャー静止画対応規格温度データ付JPEG画素数熱画像解像度(可視):160保管温度範囲(℃)‐40~70バッテリー稼動時間4時間保存可能枚数内蔵メモリ5000枚動作温度範囲(℃)‐10~50Wi-Fi802.11a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)※5GHzは屋内のみ最短撮像距離(MSX時)サーマル:0.1m/MSX(R):0.3m画素数(垂直)熱画像解像度(可視):120
1台
¥139,800税込¥153,780
当日出荷
仕様最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)、オーバーレイ設定:イルミネーター, 露出オーバー防止レンズ固定焦点人数最大10クライアントまでライブビューが可能機能デイナイト機能あり、オーバーレイ設定:イルミネーター, 露出オーバー防止インターフェース内蔵マイク最大解像度3840x2160 (4K/8MP)フラッシュ8 GB動作範囲チルト:±20°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比62 dBシャッター速度(秒)1 to 1/100,000露出補正露出戦略 (測定ウィンドウ, 測光モード), 露出制御 (露出レベル, 露出時間, ゲイン調節), ブレ補正, AE速度調整, WDR内蔵RAM2GB絞り固定焦点セキュリティアクセスリスト, アカウントブロック, 監査ログ, 設定可能なパスワード強度保護, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS, IEEE 802.1x, セキュアブート, セッションタイムアウト, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理F値F2.4音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC動作照度最低0.08 lux @ F2.4 (カラー)、0.005lux @ F2.4 (白黒)プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv設定項目ビデオ設定, ビデオの向き(反転、ミラー、回転), デイナイト設定, smart image有効測定範囲5 メートル映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG焦点距離f = 2.53mmフレームレート最大:30 fps @ 3840x2160音声一方向オーディオ画像補正ホワイトバランス, 画像調整 (明るさ, コントラスト, 彩度, シャープネス, ガンマ曲線), 曇り除去, 3DNR, HLM, シーンモード(自動)画角180° (水平)、103° (垂直)、180° (対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream IIIダイナミックレンジWDR Pro、120 dBプライバシーゾーンピクセルカウンタ, スケジュールされたプロファイル設定イメージセンサー1/1.8" プログレッシブ CMOS
1個
¥129,800税込¥142,780
翌々日出荷