- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 卓上ライト
- USBライトのおすすめ人気ランキング
USBライトのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新1,339件の「USBライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「usb ledライト」、「USB 照明」、「USB」などの商品も取り扱っております。
マザーツールデジタル照度計
SDカードに記録可能なデジタル照度計です。
付属品SDカード(1G)、ソフトケース、電池、取説質量(g)約489電源UM3、AA×6本 DC9V(※ACアダプタは別売)精度±4%+2dgt寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×177×45センサーフォトダイオード+色補正フィルタ(C.I.E規格対応)、基準要素へコサイン補正データ出力SDカード、RS232C、USB出力使用環境温度0~50℃、湿度10-85%RH測定範囲(Lux)2000(1lux)/20000(10lux)/100000(100lux)
8色の単色固定点灯やグラデーション点灯を選べるUSB電源のLEDライトです。
コンソールBOXやセンターコンソール等の暗い場所を照らすのに最適です。
コンソールBOX内でも邪魔にならないミニサイズです。
明るさの調整やホタルモード(蛍ような光り方)への切替ができます。
点灯LEDを切替えると照射方向を変更できるので、車種や機器によって異なるUSBポートの向き(横・縦)に対応できます。
エンジンを切って再始動しても前回の設定のまま点灯するメモリー機能を搭載。
ご家庭のUSB電源やパソコンのUSBポートでも使えます。
質量(g)33
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
配管のチェックや隙間に落としたものさがし、動物や植物の観察まで幅広く活躍。
防水仕様なので水中でも使用可能。
LEDライト付きなので暗い場所でも活躍。
画面に映し出されているものを撮影することも可能。
USBでパソコンに接続できるのでwebカメラとしても使用可能。
用途マイクロスコープ、防水カメラ、ワイヤーカメラ、USBスコープ、USB接続ケーブルカメラ、内視鏡として。仕様明るさ調節:手動付属品USBキャップ、アーム固定キャップ、サイドミラー、磁石アーム、フックアーム材質レンズ:アクリル、レンズカバー:アルミ合金、ケーブル:PVC/ゴム、USB:ステンレス、シャッターボタン:PVC質量(g)約270視野角67度直径(Φmm)×長さ(m)(カメラ)7×5
1台
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
ピーナッツクラブ多機能LEDデスクライト
光・角度が調節できる!
多機能で便利なデスクライト(カレンダー・デジタル時計・アラーム・タイマー・温度計)
色が変わるムードライト
調光3段階
仕様●商品サイズ:約H26×W8.7×D8.7cm●重量:本体/約175g(パッケージ含む:約290g)●電源:USB充電式●光源:LED18灯●ルーメン:【強】250LM +/-10%、【中】100LM+/-10%、【弱】20LM+/-10%●光色:白色●調光:3段階●電源:ライト/USB電源、デジタル時計/コイン型リチウム電池(CR2032)●LED寿命:約20000時間●消費電力:3W●ケーブル長さ:約100cm●材質:ABS、PS●保証期間:6ヶ月間アズワン品番67-8742-68
1個
¥2,398税込¥2,638
6日以内出荷
テクノプランマグネット付LEDライト
水中点灯できる最高レベルの防塵防水性能!
リモコン付きなので離れていても操作可能!
別体マグネットホルダーで本体ライトを吸着保持できます(別体ホルダーなので本体にスラッシュがまとわりつきません)
繰り返し使える充電式バッテリー!
USB出力2.1A!スマートフォンやタブレットなどを充電可能!
充電口部もキャップで保護し防塵性、耐久性を高めました。
電球の種類LED色温度(K)5500k防塵防水性能IP68
ホーザンマイクロスコープ(PC用)
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。高倍率仕様(4倍)ズームレンズ。
セット内容(セット内容5点)L-836/L-816/L-509/L-521/L-703倍率17~500×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)105ベース寸法(mm)145(W)×185(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野9.9×7.4~1.4×1.0mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-02フレームレート最大30fps
1台
¥169,800税込¥186,780
5日以内出荷
夜間走行時自動点灯。自動点滅モード搭載。信号待ちモード(点滅)で停車時も安心。JIS規格の明るさに準拠。電池充電時期が一目でわかるインジケーター付き。TypeCUSB充電ケーブル採用。左右角度調整可能
付属品USB充電ケーブル、取扱説明書寸法(mm)約33×80×35※バンド含まず色ブラック質量(g)約70タイプハンドルバー用使用温度範囲(℃)-10~40連続使用時間(時間)電池寿命:連続点灯/約2(20℃時)・連続点滅/約100(20℃時)使用電池リチウムイオン電池3.7V500mAhライト種類白色LED充電時間(時間)約3(20℃時)照度(Lux)中心:約1510mm前方)防水性IPX5適合ハンドル径(Φmm)22~32
1個
¥5,298税込¥5,828
4日以内出荷
HIDISCチャージング デスクライト
デスクライト
懐中ライト
赤色点滅灯
FMラジオ(ワイドFM対応)
サイレン
モバイルバッテリー1,500mAh(リチウムイオン電池)
ソーラーパネル
充電方法(ダイナモ、ソーラー、USB)
用途キャンプ・車中泊・非常用・緊急用・アウトドア・現場作業・災害時の発電用として付属品マイクロUSBケーブル(約60cm)質量(g)357寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×318×91バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)3分間クランクを回した場合(120回/1分)、懐中ライト:約3、ラジオ:約10、サイレン、赤色灯点滅:約3、スマホ充電 約3分通話(使用条件、機器などにより異なります)充電方式ダイナモ、ソーラー、USB明るさ(Lm)デスクライト:90、懐中ライト:22.5
1個
¥5,098税込¥5,608
4日以内出荷
本体背面にタッチセンサー搭載。簡単にライトON/OFF操作ができる。
眩し過ぎないやわらかい光で夜間の車内照明に最適。
フレキシブルアーム使用により、角度調整が可能。
ブルーLEDを3個搭載。
ヒューズ付き(内臓1A)
全長:約200mm(プラグ部除く)
USBプラグタイプ。
DC5V
高輝度LED採用。
ブルー光
1個
¥799税込¥879
当日出荷
ケーブル長(m)10質量(g)30LED使用数(個)100仕様●消費電力:5V/0.4A
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
折り曲げ可能なUSB接続のLEDフレキシブルライト。暗い場所での作業などにモバイルバッテリーなどと接続して利用することも可能です。細かい作業の手元の確認などにも活用できます。
用途LEDライト、手元確認用として色シルバー消費電流(mA)40USBタイプTYPE-ALED色昼白色
1個
¥499税込¥549
当日出荷
ITPROTECHメディアプレイヤー内蔵マルチモニター
USB Type-C/HDMI x2 /VGA/AV入力搭載した14型IPS液晶のマルチモニターです。 パソコンのサブモニターとしての使用はもちろん、メディアプレーヤーを搭載し、USBメモリーやSDカードのメディアファイルを再生可能です。 14型サイズとして高解像度(1920x1080)広視野角左右上下170度の IPS方式液晶パネルを採用しています。 画面はホワイトLEDバックライト採用で 白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示されます。 USBメモリやSDカードを差し込むだけで、動画・写真・音楽をすぐに再生可能です。 PCや再生機器がなくても、モニター単体でマルチメディアを楽しめます。 USB Type-C/HDMI x2 /VGA/AVの5系統入力を標準装備していますので最新のデジタル機器から昔のアナログ機器まで幅広く接続できます。 本体のメニューボタンを押すだけで入力切替をはじめ、スピーカー音量や輝度の調整が可能です。 専用リモコンが付属していますので、リモコンでの操作も可能です。 小型ながら、スピーカーも搭載され音声も出力できるので便利です。 2W x 2(ステレオ)のスピーカーが搭載されていますので、別途スピーカーを用意する必要がありません。 デュアルスピーカーとなっていますので映像と共に奏でる音源を聴くことができます。
質量(g)630(本体のみ)表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)328×208×29(突起部含まず)コントラスト比800:1解像度1920×1080視野角170°入力端子USB Type-C(映像&音声&給電)、HDMI×2、VGA、AV、USB A(USBフラッシュメモリ接続用)、microSD、USB Type-C(給電)スピーカー2W×2(ステレオ)動画H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MPEG1、MPEG2、WMV9、FLV1(Sorenson Spark)アスペクト比16:9モニターサイズ14型パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)300
1個
¥21,980税込¥24,178
5日以内出荷
ホーザンマイクロスコープ(PC用)
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。作動距離自在ズームレンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容7点)L-836/L-870/L-50-2/L-525/L-518/L-703/L-703-1倍率0.9~100×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)350~150ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野195×146~6.9×5.2mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-39フレームレート最大30fps
1台
¥199,800税込¥219,780
5日以内出荷
セーブインダストリーLEDモニターライト ノートパソコン
ノートPCにちょうどいいサイズ!。モニター部分にクリップで固定できるUSB給電タイプのLEDライト。電気代の節約に。テレワークやゲーミング作業に適しています。横幅が約26cmなので、約14インチサイズ程度までのノートPCに適した大きさです。
仕様●サイズ(L×W×H)mm:約260×50×45●ケーブル長:約82cm●全重量(コ-ド込):約81g●材質:ABS、アルミニウム●電源:DC 5V 1A(USB Type-Aポートより供給)●消費電力:1A(最大)●LED灯数:54個(白色27個、橙色27個)●LED時間:10万時間●照明調整:10段階調節(40~300LM)●明るさ:3色(白、暖色、ミックス)●色温度:2800K~6500K●演色性:Ra85●動作温度範囲:-20~65℃アズワン品番65-6411-32
1個
¥3,198税込¥3,518
17日以内出荷
夜間走行時自動点灯。信号待ちモード(点滅)で停車時も安心。JIS規格の明るさに準拠。電池充電時期が一目でわかるインジケーター付き。TypeCUSB充電ケーブル採用。走行時に暗さを感知し自動で点灯!急なトンネルや高架下等、自動で点灯するため安心!。電池が切れる約30分前になるとボタン部分が赤色に点灯します。急に電池が切れることがなく安心して使用することができます。走行時に暗さを感知し自動で点灯!急なトンネルや高架下等、自動で点灯するため安心!。2個の照度センサーで取付方法を選ばない。ゴムバンド式採用!工具不要で取り外し簡単!。電池が切れる約30分前になるとボタン部分が赤色に点灯します。急に電池が切れることが無く、安心して使用することが出来ます。
付属品USB充電ケーブル、ホルダー、M6ネジ、M6ナット、歯付座金寸法(mm)約33×80×44色ブラック質量(g)約60タイプフォークブラケット用使用温度範囲(℃)-10~40連続使用時間(時間)電池寿命:連続点灯/約2(20℃時)使用電池リチウムイオン電池 3.7V500mAhライト種類白色LED充電時間(時間)約3(20℃時)照度(Lux)中心:約15(10m前方)防水性IPX5
1個
¥4,298税込¥4,728
4日以内出荷
パソコンデスクの手元や棚下を広く明るく照らすことができるUSB電源(※)のLEDライトです。
温かみのある”電球色”とすっきりとした色あいの”昼光色”、中間の”白色”に調光ができます。
さらに各光色で無段階に明るさを調節することもできます。
まぶしさを抑え、光を広く拡散する乳白色カバーを採用。
800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。
本体は軽量で、省エネ設計です。
ケーブルの中間にコントロールスイッチがあります。
取り付け用の両面テープ・マグネットが付属します。
※本製品には別売りのUSB ACアダプターなどの電源が必要となります。
※本製品はUSB電源からの電力が途絶えると、光色や明るさなどの設定がリセットされます。
コントロールスイッチのON/OFFボタンを使えば設定はそのままに電源をON/OFFできます。
※点灯中はライト部が若干熱くなりますが異常ではありません。
※保証期間 : ご購入後3ヶ月間
付属品保証書、簡易説明書質量(g)約42(本体のみ)消費電力(W)約4電源USBAオス5Vケーブル長(m)約2、 中間スイッチ付き寸法(cm)33.2×1.8×1.4(突起部含まず)光色電球色/白色/昼光色素子数LED:30灯×2色電球の種類LED
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)調光式フレキシブルクリップライト
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト
明るさを変えられる3段階の調光機能付です。
安定感のあるスタンドライト、机が広く使えるクリップライトどちらでも使用できます。
スイッチは触れるだけでON/OFF/明るさ調整できるタッチセンサー式です。
付属品USBアダプター(出力DC5V 1.0A)、USBコード(コード長約1.5m)材質ABS+PC周波数(Hz)50/60消費電力(W)約1.7スイッチ点灯:本体(タッチセンサー式)定格電圧(V)AC100-240コード長さ(m)約1.5本体質量(g)約160アーム長さ(mm)約250光源LED(交換不可)LED寿命(時間)約30000アームフレキシブルアーム本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:30×18×140、クリップ:約60×50×120電球の種類LED調光の可否ありくわえ幅(mm)平行時約20
・内蔵式じゃないから、取出し・交換ができるバッテリー付属
・U字アームで単管・パイプに引っ掛けて使用可能!
・USB出力(5V/1A)機能付き!
・充電量が分かるインジケーター付き
・付属バッテリーは汎用性が高い18650型リチウムイオン電池
・スタンドライト・引っ掛けライト・鉄面固定使用など用途多彩
・落下耐久を備えた黄色いガードが発光部へのダメージを抑制します
・汚れにくく丈夫なアルミ合金ボディ
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに電球の種類LED消費電力(W)30設置場所屋内・屋外兼用特殊用途防水全光束(Lm)3600セット内容投光器本体、18650型リチウムバッテリーLDC-361A×3本 、ACアダプター、保証書、取扱説明書材質アルミニウム合金 +鋼+PC質量(g)1312(本体)出力USB:AC-DC5V 1A電源AC充電:AC100V-240V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×153×48発光色昼光色(6000K)光源COB LEDチップ×1バッテリーグッド・グッズ専用電池 18650リチウムイオンバッテリーLDC-361A 3本(3.7V 3600mAh)角度調整範囲前後360°点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階)充電器出力AC-DC5V 2A電池寿命充放電繰り返し数:約1000回充電時間(時間)約4~5電源タイプ電池式照射角120°(広角)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)連続点灯時間(時間)HIGH:約3以上、LOW:約6以上
1個
¥8,498税込¥9,348
当日出荷
ピーナッツクラブ2WAY LEDデスクライト
光・角度が調節できる!2WAY
用途に応じて使い分け可能なデスクライト
ハンディライトとしても使える!
スイッチ1つの簡単操作
色調3色
仕様●商品サイズ:約H27×W7.5×D7.5cm●重量:350g(パッケージ含む:約425g)●光源:(デスクライト混色)200lm +/-10% 、(デスクライト白色)140lm +/-10%、(デスクライト暖色)75lm +/-10%、(ハンディライト)60lm +/-10%●色調:3色(混色・白色・暖色)●電源:USB充電式(5V/1A)●バッテリー:1200mAh●定格出力:最大5W●充電時間:約3.5時間●連続使用時間:(デスクライト混色) 約3時間、(デスクライト白色) 約5時間、(デスクライト暖色) 約8時間、ハンディライト 約10時間●ケーブル長さ:約50cm●材質:ABS●セット内容:本体×1、USBケーブル×1●保証期間:6ヶ月間アズワン品番67-8742-67
1個
¥2,398税込¥2,638
6日以内出荷