CO/CO2チェッカー PTH-9Rのレビュー

平均満足度 2.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
CO/CO2チェッカー PTH-9R PROTMEX
PROTMEX
13,980 / 税込 15,378
プロトメックスPTH-9RはCO・CO2・温度・湿度を同時に表示できる便利で安心な空気環境モニターです。一酸化炭素、二酸化炭素それぞれの測定値を数字とカラーステータスバーでわかりやすく表示。しきい値を変更できるカスタムアラート機能を搭載しているので、家庭やオフィス、店舗、家庭、車内、テントなど設置環境に合わせたアラーム設定が可能です。CO/COを同時測定画面上段に一酸化炭素、下段に二酸化炭素の測定値を表示。それぞれに色分けされたステータスバーがあり現在の空気環境状態をお知らせします。2種類のガス濃度を同時に測定できるので、一酸化炭素濃度の上昇による事故の予防や室内の換気を適切なタイミングで行うことができます。カスタムアラート機能PTH-9Rは音アラームのしきい値を自由に設定できるカスタムアラート機能を備えています。本体上部のファンクションキーをダブルクリックして、しきい値を任意で選択するだけの簡単設定。一酸化炭素アラーム設定範囲:150~500ppm二酸化炭素アラーム設定範囲:1500~5000ppmそれぞれ1ppm単位で設定可能省電力モード内蔵式2000mAhリチウムバッテリーはUSB Type-Cケーブルから充電でき、急速充電にも対応しています。また5分間操作がなかった場合、バックライトが消灯しバッテリーの消費を抑える省電力モードに移行し、最長80時間の連続稼働が可能です。スクエアデザイン安定感のあるスクエアデザインを採用。背面にはフックホールがあるので、据え置き/壁掛けのどちらもOK!
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-06
用途:
呼吸に必要な空気チェックのための CO2濃度 測定

充電できず、すぐ壊れました。電源ボタンを押してもオフには出来ませんでした。本体裏面には5V1Aとシールが貼ってありましたが、説明書には何ボルト何アンペアかの一切説明なくUSB-C typeケーブルが入っているのですが、通常はAC充電器ポート数1ポート(USB) プラグ形状2P などに使うケーブルなので5V1Aに使って良いか不安を覚えます。(あちこちインターネットで説明書きを探して急速充電対応という説明見つけましたがどの充電アダプタを使うべきか確証を持ちにくいです)外箱は全て英語です。日本製ではないと思われます。