VAモールのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
102件の「VAモール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水モール」、「OAタップ」、「ケースウェイカバー」などの商品も取り扱っております。
プラモール(テープ付) 未来工業ランキング1位
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
1個ほか
259税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

ニュー・エフモール マサル工業ランキング2位
●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC
1本ほか
149税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

プラモール(VVFケーブル用モール) 未来工業ランキング3位
豊富なカラーとサイズが揃えてあります。 蓋の装着が容易にできます。 基台はセンター表示の釘穴が設けてあり、釘打ちが容易にできます。(0号は除く)
1個ほか
159税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(69種類の商品があります)

モール テープ付 フソー化成ランキング4位
1本
189税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

PVCモール テープ付 モノタロウランキング5位
テープ付ですのですぐに使えます。
用途配線カバーに最適です。材質PVC全長(m)1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

フソー化成タフモールL
屋外での使用にも適した耐候性樹脂製。(フタのみ)
長さ(mm)1000仕様テープ無し
1本
278税込306
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)●汚れや品質低下を防止する袋入りです。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)ほか
4,398税込4,838
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

●合成樹脂線ぴ配線の設計・施工基準(IEIEJ-P-0004)屋内配線用合成樹脂線ぴ(JIS C 8425)都市再生機構仕様(旧EF-117)●IV線・VVF線の配線保護におすすめいたします。●屋内配線用合成樹脂線ぴのJIS規格に適合(火報用は除く)しております。●火報用には2号、3号の付属品が使用できます。(※1)2・3 号・60mm は長さ 2.73m、3.63m もあります。(※2)都市再生機構の工事設計図書で用いられる品番。PR=Plastics Raceway
用途IV線・VVF線の配線保護にオススメです。都市再生機構仕様(旧EF-117)材質PVC寸法L(mm)2000寸法H(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
1本
939税込1,033
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

屋外用に比べ経済的です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
付属品ストッパー付仕様屋内用材質自己消火性樹脂全長(m)2
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1~3号モールに適合する兼用ノックアウト付です。 壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
規格1ヶ用側面ノック数8適合モール/1~3号
1個
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

テープ付きなのですぐに使用できます。 配線材料をスッキリ出来て便利です。
材質ABS樹脂長さ(m)1
1本
198税込218
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

天井からのケーブル引き込み箇所に使用します。 1~4号モールに適合する兼用ノックアウト付きです。
形状コーナージョイント
1個ほか
309税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
1本
419税込461
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(140種類の商品があります)

ワゴンモール付属品(チーズ等)に取り付け、異なるサイズのワゴンモールへ接続(段落し)する場合に使用します。
ブラック仕様粘着テープ付
1個
109税込120
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本
268税込295
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

プラスチック製ですから軽量で、持ち運びや施工の取り扱いがラクです。 仕切りがあるので、弱電、強電に分けて配線ができます。 ワンタッチで取り付けられるはめ込み式の蓋は、取り付け取り外しが簡単にでき、ケーブルの出し入れや保守点検がラクに行なえます。
チョコレート材質プラスチック製全長(m)2
1個
5,898税込6,488
翌々日出荷

1本
309税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

木目調等の壁によく合うウッドタイプ。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。また、釘穴も設けてあり、釘打ちも容易にできます。
用途釘固定できない箇所に最適です。規格3号材質プラスチック(PVC)全長(m)1
1本ほか
839税込923
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

つまづき防止や配線のカバーに最適。 台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。 カーペット下に入れることも可能。
材質ABS樹脂仕様テープ無し長さ(mm)1000
1本
349税込384
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

道路上、展示会場通路等の仮設ケーブルの保護に最適です。 台車、自動車等の車輪が乗り越えやすい緩やかなデザイン。 車両による踏みつけは普通乗用車まで可能。(収納ケーブルはキャブタイヤケーブルとし、通過時は、徐行してください。) 中央の電線通線孔は、入線用スリット入りで入線も容易。 屋外の熱や寒さにも強い耐候性のある軟質樹脂製。 ソフトタイプですから、床面の凹凸、ゆるい曲がり箇所にも対応でき、ケーブルへの衝撃も吸収できます。 滑りやすい床には、両面テープ、ガムテープ等での固定もできます。 長尺ですから持ち運び、施工がラクです。 カッター等で、必要な長さや角度にカットできます
1巻
13,980税込15,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)