- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- マツダ純正
- VCPのおすすめ人気ランキング
VCPのおすすめ人気ランキング
2026/03/29更新488件の「VCP」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「VCPキャップ」、「AC DC トランス」、「加工治具」などの商品も取り扱っております。
高精度汎用サイドクランプ
マシンの加工領域を最大限に活用
独自のV溝クサビ口金でワークの浮き上がりシャットアウト。
用途汎用治具クランパー
口幅(mm)
46
仕様
固定ユニット口金オフセットあり
質量(kg)
3
タイプ
固定ユニット クサビ機構あり
取付高(mm)
(ワーク)20
総高さ(mm)
本体40
最大締付トルク(N・m)
20
押圧力(kN[kg])
2
クランプ力(kN)
最大10
有効ストローク(mm)
(口金)3.5
口金高さ(mm)
29.8
蛍光灯を入れるだけで使用できます。
特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。
強力な防虫効果があり、UV(紫外線)500nmまでを99%カットします。
HACCP・AJVC認定製品です。
長寿命、10年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。
震災対策(飛散防止)・BCP対策。
幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。
材質
チューブ:ポリカーボネート。キャップ:シリコンゴム
長さ(mm)
1172
色
オレンジ
質量(g)
105
内径(Φmm)
34
外径(Φmm)
35
適合種別
40W形
トラスコ品番
352-9525
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ハイスピードHDMIケーブル: イーサネット対応HDMI 1.4bケーブル。4Kビデオをサポート(3840x2160p 24/25/30Hz | 4096x2160p 24Hz)。フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。プレナム規格対応:頑丈なPVC被覆材とストレインリリーフで強度と安定性を実現。ダクト内、壁裏、天井裏などの配線に求められるCMP難燃規格に対応。業務用環境に最適な4K対応HDMIケーブル。高品質設計:アルミマイラー箔 + 編組の優れたEMIシールド機能で信号の完全性を保持。質の高いビデオと音声を実現するHDMI - HDMI ケーブル(金めっきコネクター、24AWG)。HDMI 1.4以前と下位互換。仕様:HDMI 1.4b | 金めっきコネクター | PVC被覆材 | シールド:アルミマイラー箔 + 編組 | ARC、ディープカラー、HDCP 1.4、CEC | YCC601カラー
用途Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの高解像度AV機器を接続、ノートPC、業務用ワークステーション、サウンドバーなどに接続するHDMIケーブル。会議室、コンファレンスルーム、オフィス、教室などの環境でプレゼンテーションを表示。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LenovoなどのUHD/4Kモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ機器で使用
色
ブラック
コネクタ形状
HDMI[19ピン]オス - HDMI[19ピン]オス
プラグ
金メッキ
最大解像度
【デジタル】4K×2K@30 Hz
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタA
HDMI[19ピン]
コネクタB
HDMI[19ピン]
HDMI規格
ハイスピード
変換タイプ
オス - オス
ハイスピードHDMI:イーサネット対応HDMI 1.4ケーブル。4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度を備えた4K対応ハイスピードHDMIケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷を防止。業務用環境に最適。高品質設計:28 AWGワイヤー、金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組(85%カバレージ)による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMIコード。仕様: HDMI 1.4b | HDMI オス - オス | 28 AWG | 金めっきコネクタ | PVC被覆材 | シールド:アルミマイラー箔 + 85%編組 | ARC、Deep Color、HDCP 1.4、CEC、YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応。最大4K2KのウルトラHD解像度をサポート
用途複数のオーディオケーブルとビデオケーブルにとって替わるHDMIケーブルで素早く接続。接続の手間を軽減しケーブルの乱雑な引き回しから解放。Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVRなど、高解像度AV機器を接続。DVDプレーヤ、ゲーム機など、HDMI対応デバイスを接続。複数デバイスでインターネット接続を共有(接続デバイス側でイーサネット対応ハイスピードHDMIをサポートしている場合)。会議室、コンファレンスルーム、オフィス、教室などに適したHDMIケーブル。ノートPC、業務用ワークステーション、サウンドバーなどに接続。UHD/4Kモニタ、プロジェクタ、大型ディスプレイでプレゼンテーションを表示。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovoなどの機器で使用
色
ブラック
コネクタ形状
HDMI[19ピン]オス - HDMI[19ピン]オス
プラグ
金メッキ
最大解像度
【デジタル】4K×2K@30 Hz
材質(ケーブル)
ポリ塩化ビニル
コネクタA
HDMI[19ピン]
コネクタB
HDMI[19ピン]
HDMI規格
ハイスピード
変換タイプ
オス - オス
高精度汎用サイドクランプ
マシンの加工領域を最大限に活用
独自のV溝クサビ口金でワークの浮き上がりシャットアウト。
用途汎用治具クランパー
口幅(mm)
76
仕様
固定ユニット口金オフセットなし
質量(kg)
6.5
タイプ
固定ユニット クサビ機構なし
取付高(mm)
(ワーク)20
総高さ(mm)
本体45
最大締付トルク(N・m)
40
押圧力(kN[kg])
4
クランプ力(kN)
最大20
有効ストローク(mm)
(口金)3.5
口金高さ(mm)
34.8
1個
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
高精度汎用サイドクランプ
マシンの加工領域を最大限に活用
独自のV溝クサビ口金でワークの浮き上がりシャットアウト。
用途汎用治具クランパー
口幅(mm)
76
仕様
固定ユニット口金オフセットあり
質量(kg)
6.5
タイプ
固定ユニット クサビ機構あり
取付高(mm)
(ワーク)20
総高さ(mm)
本体45
最大締付トルク(N・m)
40
押圧力(kN[kg])
4
クランプ力(kN)
最大20
有効ストローク(mm)
(口金)3.5
口金高さ(mm)
34.8
パイプ外周にあて、電気ドリルで回転させるだけで自動的にパイプ外径にフィットし、面取りができます。
用途プラスチック樹脂、ポリエチレン(PP、PE、ABS)、塩化ビニール(UPVC、PVC、CPVC)などのパイプ面取り。
材質
本体:鋳物、刃:ステンレス
トラスコ品番
856-9026
切刃形状
その他
2018年トラスコ掲載ページ
1 0493
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
蛍光灯を入れるだけで使用できます。
特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。
強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。
HACCP・AJVC認定製品です。
長寿命、10年耐用製品です(長寿命はゴミ問題、環境に優しい)。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。
震災対策(飛散防止)・BCP対策。
幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。
長さ(mm)
558
色
透明
質量(g)
39
内径(Φmm)
34
適合種別
20W形
材質
チューブ:ポリカーボネート。キャップ:シリコンゴム
外径(Φmm)
35
トラスコ品番
304-1328
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
高精度汎用サイドクランプ
マシンの加工領域を最大限に活用
独自のV溝クサビ口金でワークの浮き上がりシャットアウト。
用途汎用治具クランパー
口幅(mm)
46
仕様
固定ユニット口金オフセットなし
質量(kg)
3
タイプ
固定ユニット クサビ機構なし
取付高(mm)
(ワーク)20
総高さ(mm)
本体40
最大締付トルク(N・m)
20
押圧力(kN[kg])
2
クランプ力(kN)
最大10
有効ストローク(mm)
(口金)3.5
口金高さ(mm)
29.8
蛍光灯を入れるだけで使用できます。特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。HACCP・AJVC認定製品です。長寿命、10年耐用製品です。(長寿命はゴミ問題、環境に優しい)
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。
色
透明
トラスコ品番
304-1361
材質
チューブ:ポリカーボネート キャップ:シリコンゴム
長さ(mm)
2344
質量(g)
170
内径(Φmm)
42
外径(Φmm)
43
適合種別
110形
DC24V機器の短絡・過電流時の確実な保護を実現します。
アラーム信号入力で、異常発生を上位コントローラに出力可能
起動時は分岐系統毎の突入電流の起動トラブルを最小化。
定格入力電圧(V)
DC24V
PVCジャンパ線 0.5mm×2芯
200m箱巻き
必要な機能をコンパクトにまとめた小型・省電力の太陽光発電計測表示装置です。パワーコンディショナ通信、ディスプレイ表示、ネットワーク機能を標準搭載しており、1台で太陽光発電計測表示システムを構築できます。
付属品
L字固定金具×2、通信コネクタ×1、ゴム足×4、固定金具用M3ネジ×4、アース接続用外歯付きネジ×1、終端抵抗×4、電源コネクタ一式(コネクタ×1、コンタクト×4)、太陽光発電計測システム搭載SDカード×1、SDカード押さえ×1、登録カード&保証書×1、シリアルナンバーラベル×2、かんたんセットアップガイド×1、解説書×1、配線業者様へ×1、ACアダプタ×1
質量(g)
650(SDカード、SDカード押さえを含まず)
使用温度範囲(℃)
0~45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
172.6×138.0×27.0(突起物を含まず)
保存データ種類
日射量(kWh/m2)、気温(℃)、総合発電電力量(交流)(kWh)、発電電力量(交流)(kWh)、発電電圧(交流)(V)、発電電流(交流)(A)、発電電力量(直流)(kWh)、発電電圧(直流)(V)、発電電流(直流)(A)
1台
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
ハイスピードHDMI Mini アダプタ:4Kビデオをサポート(3840x2160p 30Hz、4096x2160p 24Hz)。フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2 Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。頑丈 & コンパクト:頑丈なPVCモールドで強度と安定性に優れた4K ハイスピードHDMI対応アダプター。127mmの小型軽量設計で業務用環境に最適。高品質設計:腐食に強い金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMIアダプタ。用途:タブレット、ノートPC、デジカメ(DSLR、ビデオカメラ)など、Mini HDMI(Type-C)デバイスをHDMI(Type-A)対応ディスプレイ機器(テレビ、モニター、プロジェクターなど)に接続。大型スクリーンでのコンテンツ表示に最適。Samsung/Sony/Dell/LGなどの機器で使用。仕様:127mm | ブラック | UHD | HDMI 1.4b | HDMI ミニ タイプCオス - HDMI タイプA(標準)メス | PVCモールド| 金めっきコネクタ | ARC、Deep Color、HDCP 1.4, CEC | YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応
用途通常のHDMI - オスケーブルでHDMI Miniデバイス(デジタルカメラなど)を高解像度ディスプレイ/テレビに接続
長さ(mm)
127
色
ブラック
質量(g)
20
ケーブル長(m)
0.127
コネクタ形状
HDMI[19ピン]メス - Mini HDMI[19ピン]オス
オス形状
Mini HDMI[19ピン]
メス形状
HDMI[19ピン]
変換タイプ
メス - オス
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷