- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- プラグ・止め輪・ピン
- VCPキャップのおすすめ人気ランキング
VCPキャップのおすすめ人気ランキング
2026/05/04更新110件の「VCPキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「VCP」、「ケーブル保護キャップ」、「アンテナキャップ」などの商品も取り扱っております。
岩田製作所キャップA
シリコン製に比べて安価です。ブラスト加工時のマスキングとしてもお使いいただけます。
トラスコ品番198-5240材質EPDM耐熱温度:150℃、硬度(ショアA):約55色黒寸法L(mm)38寸法d(mm)7.5寸法D(mm)10.5
1パック(10個)
¥579税込¥637
当日出荷
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。材質塩ビ色黒高さ(mm)20種類ゴム足特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。
用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色黒材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
被せるサイズより1mm小さいキャップを使用すると、抜けにくくなります。
用途針金・細いパイプの先端被せに材質軟質塩ビ
端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。種別裸圧着端子用の絶縁キャップ材質PVC定格電圧(V)600
予備端子等の絶縁キャップです。
材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状キャップタイプHI使用流体水道用
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。
カラーバリエーション6色です。
RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。最高使用温度(℃)60材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)RoHS指令(10物質対応)対応
使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600
1袋(1000個)
¥4,298税込¥4,728
7日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状キャップタイプVU使用流体排水