VCT-FK1.25のおすすめ人気ランキング

2026/04/12更新
11件の「VCT-FK1.25」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「VCTFK1.25」、「VCTF 2.0mm」、「電源ケーブル 2芯」などの商品も取り扱っております。

VCTFK ビニルキャブタイヤ長円形コード 弥栄電線ランキング2位
300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。 シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。 柔軟性に優れ、作業性も良好です。
芯数(C)2適合規格JIS C3306絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)1000
1巻(100m)
8,398税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ビニルキャブタイヤ長円形コード 富士電線工業ランキング3位
ビニル平形コードよりも耐久性、耐衝撃性、耐摩擦性に優れています。
用途持運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源用コードとして使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)100シース厚(mm)1規格JIS C 3306絶縁体厚さ(mm)0.6定格温度(℃)60定格電圧(V)300適合規格<PS>E
1巻(100m)
9,798税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ビニルキャブタイヤ長円形コード エスネットランキング4位
柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(5m)ほか
789税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

小判コード オーム電機ランキング5位
1個
709税込780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

「小判型」で柔軟性にすぐれ、配線の仕上がりもスマートになります。
用途主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。長さ(m)【1条の概算】100試験電圧1000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上リード線芯数2
1巻(100m)
11,980税込13,178
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

被覆材には、鉛を使用しておらず環境に優しい製品です。持ち運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源コードに使用されています。
用途耐水性があるので、電気洗濯機等の電源コードに使用されています。長さ(m)100シース色RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
11,980税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性に優れています。
用途家庭又は業務用電気器具のプラグ付き電源コードとして。全長(m)100クロ種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、〈PS〉E定格電圧(V)300以下 60℃芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
9,998税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

家庭又は業務用電気器具等のプラグ付き電源コード及び延長コードに使用されています。可とう性、加工性に優れています
規格JIS C 3306規格、PSE規格定格電圧(V)300芯数(C)2材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性60°傾斜難燃導体裸軟銅線
1巻(100m)
14,980税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

被覆材には、鉛を使用しておらず環境に優しい製品です。
用途持ち運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源コードに使用されています。耐水性があるので、電気洗濯機等の電源コードに使用されています。サイズ(mm2)1.25長さ(m)100シース色RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
21,980税込24,178
3日以内出荷

1巻(100m)
11,980税込13,178
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)