VFSのおすすめ人気ランキング

2026/04/12更新
716件の「VFS」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「密閉式JISゴーグル」、「耐熱 ゴーグル」、「ゴーグル ダブルレンズ」などの商品も取り扱っております。
真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ)  SVFS 三興マテリアルサプライランキング1位
スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。
用途銅管用使用温度範囲(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94
1個
8,098税込8,908
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


防曇ゴグル(ヘルメット取付タイプ) MC リケンランキング3位
曇りに強く傷つきにくい、超親水性VFコーティングのレンズです。ヘルメットに取り付け、容易に装着できるスプリングバンド(難燃性カバー付き)タイプです。側面の視界を確保しやすいラウンド形状のモデルです。めがね、マスクと併用可能です。通気孔ありタイプです。レンズ交換が可能です。MPタイプのヘルメットに取付可能です。
用途浮遊粉じん・液体飛沫防止・その他一般作業(飛来物対策など)トラスコ品番689-9625材質フレーム : 軟質塩ビ、レンズ : ポリカーボネート0.8mm VF、バンド : 伸縮バネ(難燃性カバー付)長さ(mm)76幅(mm)182厚さ(mm)レンズ:0.8高さ(mm)76レンズ色クリア適合規格JIS T 8147フレーム色クリア対応UVカット:○、マスク併用可否:〇、メガネ併用可否:〇、レンズ交換:〇、通気孔有無:あり、防傷加工:〇、防曇加工:○コーティングVF(防曇)色(バンド)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応UV遮蔽率(%)99.9
1個
4,498税込4,948
当日出荷

電気送風機 モノタロウランキング4位
吸気・排気のどちらにも使用できます。 本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。 本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。材質(本体)鉄、(羽根)アルミ合金周波数(Hz)50/60コード長さ(m)3定格回転数(min-1[r.p.m])2920(50Hz) / 3450(60Hz)電源電圧(V)AC100関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.8MB)
1台
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スタンド付きスティッククリーナー シーネットランキング5位
置き場所に困らないスタンド付きスティッククリーナー。長時間お掃除できる4mコードタイプ。
電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)450本体質量(kg)1.4(ヘッド、延長管×2本含む)吸込仕事率(W)80集塵容量(L)約0.3電源コード(m)約4本体サイズ(mm)幅230×奥行き150×高さ1000運転音77dB
1台
5,498税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



1個
8,198税込9,018
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)


・高品質なPUレザーを使用。・表面硬度5H ウルトラファインアクリル。・落下時も安心の衝撃吸収。・マグネットを利用したロック機構でフタを簡単開閉。・縦置き型のスタンド。・左右にストラップホール装備。・背面に表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用。・ケースに入れたままカメラ撮影が可能。・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能。・ボタン周りの凹凸もしっかり保護。・ショルダーストラップが取り付けられるストラップリング
ブラック質量(g)61タイプ手帳型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.3×156.7×19.0対応機種iPhone 16特性衝撃吸収、マグネット付、縦置き型のスタンド、ストラップホール装備、ショルダーストラップが取り付けられるストラップリング付
1個
2,698税込2,968
4日以内出荷

大きな設定ダイヤルでパラメータを一発設定! EASYキーで、使用頻度の高いパラメータのみ表示 インバータに電源を入れなくても、パラメータ設定が可能 長寿命設計 RoHS(欧州特定有害物質使用制限)指令に対応 安全機能搭載で、信頼性の高い出力遮断が可能 モータと一緒に、省エネルギーを実現 高トルク負荷を楽々運転 オートチューニングで、モータ定数を簡単設定 ティーチング機能で、昇降機械を簡単調整 RS485通信機能を標準装備 充実のネットワークオプション対応 簡易プログラミング機能<My機能-S>搭載
1台
29,980税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

1個
14,980税込16,478
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)


・高品質なPUレザーを使用。・表面硬度5H ウルトラファインアクリル。・落下時も安心の衝撃吸収。・マグネットを利用したロック機構でフタを簡単開閉。・縦置き型のスタンド。・左右にストラップホール装備。・背面に表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用。・ケースに入れたままカメラ撮影が可能。・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能。・ボタン周りの凹凸もしっかり保護。・ショルダーストラップが取り付けられるストラップリング
グレージュ質量(g)60.9タイプ手帳型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76.6×154.8×11.7対応機種iPhone 16 Pro特性衝撃吸収、マグネット付、縦置き型のスタンド、ストラップホール装備、ショルダーストラップが取り付けられるストラップリング付
1個
2,698税込2,968
4日以内出荷

1個ほか
2,898税込3,188
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

曇り、キズに強いVFコーティングアイピースを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。通気孔なしタイプで危険な薬品・粉じんの進入をブロックします。広角タイプで左右の視界がワイド耐薬品に優れたシリコンバンドを使用。コットン繊維の製品への進入がありません。アイピース・ヘッドバンドの交換が可能。
用途薬品・化学工場での作業。製薬工場での異物混入防止。レンズ色クリア質量(g)92仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換可能、メガネ併用可トラスコ品番365-7621形状ゴーグル型密閉型タイプ密閉タイプ加工硬化処理レンズ両面防曇バンド幅(mm)27機能防曇加工、傷付防止、メガネ・マスク併用可、アイピース・ヘッドバンド交換可JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)軟質塩化ビニール材質(レンズ)ポリカーボネートVFコートレンズ厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)シリコン
1個
2,998税込3,298
当日出荷

切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットCE-対応品(-) なしシンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ
1個
19,980税込21,978
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


1個
19,980税込21,978
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)