VPパイプのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
342件の「VPパイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビパイプ 4m」、「塩ビパイプ VP」、「vp 継手」などの商品も取り扱っております。
TS継手 ウルトラユニオン 2型 東栄管機ランキング1位
接着剤不要の為、補修施工が簡単です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質PVC-U形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

塩ビ管コーナーカッター 大見工業ランキング2位
【塩ビ管コーナーカッター】 硬質塩化ビニール製パイプ(VU/VP/HI/S-VP等)の切断と面取りが同時に加工できます。 超硬面取り付チップソーの採用で耐久性にたいへん優れています。 上部に刃物があるため、位置合わせが簡単です。本体ローラーにも切断目安線が設けてあります。 パイプを本機ローラーに乗せ、切り込んで 1回転するだけで素早く作業できます。
用途下水道、住設工事に。 大口径の塩ビ管の切断・面取り作業、排水ます・プラマンホールの立上げ管の切断作業に。 電力、通信工事に。 共同溝埋設用塩ビ管(S-VP等)の切断面取り作業に。被削材スパイラルダクト管、塩ビ管、ボイド管、トミジ管(VU、VP、HI、S-VP等)
1個
219,800税込241,780
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

浸透マスカバーセット(パイプガイド付) 竹村製作所ランキング3位
土砂の混入を防ぎ、長期間の排水効果が保てます。1つのカバーでメーカーの各種製品(不凍水抜栓、不凍水栓柱〈角柱型・円柱型〉、不凍給水栓)に適応しています。※特大口径など、一部の製品は使用できません。VU・VP管に合わせたパイプガイド付です。
セット内容浸透マス、カバー、シート材質再生PP
1セット
3,598税込3,958
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オーバーフロー内側キャップ30型 アルドレックス(アルテック)ランキング4位
アルドレックス(アルテック)オーバーフロー内側キャップ30型
ドレインの目詰まりや集中豪雨から浸水被害を防ぐオーバーフロー管の必要性は日に日に高まっています。特に室内とベランダの段差が小さい家屋や日常で確認しにくい非歩行の屋上などには有効なシステムです。落ち葉などが詰まりにくい設計となっています。
材質(本体)アルミダイカスト適合パイプ呼び径VP-30関連資料(0.05MB)
1個
1,098税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

DV継手 90°チーズ エスロンランキング5位
受口長さが短くテーパーも緩く設定されており、段差が生じません。
用途建物内雑排水、汚れ排水、通気、雨水排水。VPパイプ専用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)使用温度範囲(℃)5~40
1個
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ドレンパイプが最大65Aまで切れます。 塩ビパイプも切断可能です。 クボタケミックスKCドレンパイプ切断推奨工具です。 最大VP75の塩ビパイプの切断が可能
用途断熱層付エアコンドレンパイプや各種塩ビパイプの切断用です。 その他VP、HIVP、の切断も可能です。トラスコ品番466-2419全長(mm)320切断可能肉厚(mm)10適合替刃SO99009RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(inch[mm])50~110
1個
42,980税込47,278
当日出荷

アルドレックス(アルテック)オーバーフロー外側カバー30型
ドレインの目詰まりや集中豪雨から浸水被害を防ぐ、オーバーフロー管の必要性は日に日に高まっています。特に室内とベランダの段差が小さい家屋や日常で確認しにくい非歩行の屋上などには有効なシステムです。排水を壁面から離して下方に流し落とす機能と、両サイドのウォーターガイドが雨水を前方に誘導する形状のため、壁面が汚れにくい設計となっています。
材質(本体)アルミダイカスト適合パイプ呼び径VP-30関連資料(0.09MB)
1個
2,498税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

紫外線(UV)に強い耐候性向上樹脂を表層にコートする事で、屋外用途で抜群の耐候性を発揮します。 屋外配管での塩ビ配管への耐候性塗料が不要です。 表層に紫外線に強い耐候性向上樹脂を被覆する事で、物性保持・外観維持・長寿命化を達成しました。
用途屋外配管で金属管を使用していた配管ラインからの切替え。材質/仕上外層:耐候性向上樹脂、内層:硬質ポリ塩化ビニル(PVC)使用温度範囲(℃)60寸法L(mm)4000最高使用圧力(MPa)1.0
1本
1,598税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ヴァンテックHIパイプ
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製パイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水等の設備配管。材質耐衝撃性硬質塩化ビニール(HI-PVC)長さ(mm)1996±3.0寸法L(mm)1996±3.0RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

空調用断熱層付ドレンパイプ管切断用のカッターです。 氷点下での作業においても各層を割ることなくスムーズに切断できます。 VP、HIVP、HT等の各樹脂管も切断できます。 750JPNは空調用冷媒銅管の切断は不可です。 ポリブデン、ポリエチレン管の切断にも使用可能 クボタケミックスKCドレンパイプ切断推奨工具 VP50の塩ビ管の切断が可能
用途空調用断熱材付ドレンパイプ管、各種樹脂管、空調冷媒用銅管の切断用に。トラスコ品番240-9210全長(mm)235切断能力(mm)6~60鋼管最大肉厚(mm)9適合替刃SO99007RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(inch[mm])1/4~2 3/8
1個
19,980税込21,978
当日出荷

1セット(4本)
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

VU・VPパイプ兼用の目皿。ステンレス板製。
材質ステンレス板材質(本体)ステンレス板
1個
2,998税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ドレインの目詰まりや集中豪雨から浸水被害を防ぐオーバーフロー管の必要性は日に日に高まっています。特に室内とベランダの段差が小さい家屋や日常で確認しにくい非歩行の屋上などには有効なシステムです。落ち葉などが詰まりにくい設計となっています。
材質(本体)アルミダイカスト適合パイプ呼び径VP-40・VP-50関連資料(0.99MB)
1個
1,598税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

刃に特殊コーティングを施し、切り終わりまで軽く滑らかな切れ味を実現、さらに切れ味超軽快になって登場。独自のワンタッチオープン機構により、硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管を楽々切断。ダイキャスト製の本体は、軽量、コンパクト設計ながら強靭なボディを実現。直角切断、後処理不要のきれいな切り口。替刃の交換は、ボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計。VC-0348Aは、電線モール用アタッチメント(別売)を取付けると、モールの切断も可能です。
1個
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
289税込318
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


SANEI(旧:三栄水栓製作所)兼用角目皿
VU、VPパイプ兼用角型目皿
適合可用于 VP 和 VU 管道材質黄銅、ABS樹脂材質(本体)黄銅、ABS樹脂寸法H(mm)25
1個
5,598税込6,158
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アルドレックス(アルテック)オーバーフロー外側カバー50型アルスルー
ドレインの目詰まりや集中豪雨から浸水被害を防ぐ、オーバーフロー管の必要性は日に日に高まっています。特に室内とベランダの段差が小さい家屋や日常で確認しにくい非歩行の屋上などには有効なシステムです。排水を壁面から離して下方に流し落とす機能と、両サイドのウォーターガイドが雨水を前方に誘導する形状のため、壁面が汚れにくい設計となっています。アルミダイカストと塩ビ樹脂で構成のハイブリット仕様です。外側カバー内部に鳥や虫の侵入と管内のゴミ詰まりを防止する機能があります。可動ルーバーが排水時に押し出されて開き、ゴミを詰まりにくくしています。
材質(本体)アルミダイカスト適合パイプ呼び径VP-50関連資料(0.1MB)
1個
2,998税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ラチェット式でラクラク切断! 数回に分けてハンドル操作を行えるので片手で楽に切断出来ます。 面取り機構付き! 刃の交換が簡単!ナット1本外すだけ!!
用途硬質エンビパイプ切断用 VP一般管、水道管、VE管、配線管用パイプ切断径(mm)Φ26
1個
2,898税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

切断されたVUパイプの配管に使用できます。 切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45寸法l'(mm)20
1個
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)