- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- VP13のおすすめ人気ランキング
VP13のおすすめ人気ランキング
2026/02/28更新225件の「VP13」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン ドレンキャップ」、「vp13 継手」、「vp13塩ビ管」などの商品も取り扱っております。
業界トップレベルの低騒音・低消費電力の特長に加え、カバー材質樹脂化により更なる軽量化を実現。アース工事不要。
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
単相 AC100
吐出口径(mm)
Φ18(VP13)
断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。
仕様
●サイズ:A:50mm B:38mmC:Φ18.4mm D:Φ24mm●適合VP管:13A●適合ドレンホース:EA997AG-14
アズワン品番
65-2317-58
1個
¥190
税込¥209
翌日出荷
材質
PVC
長さ(m)
4
使用温度範囲(℃)
常温(5~35℃)
断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。VP管側の口元寸法(内径ΦC)はVP管継手の内径に準じています。
ラブコック分岐コック。3方分岐タイプ。主パイプはVP13塩ビ管。2、3、4、5、6分岐の5タイプから選べます。
仕様
主パイプ:VP-13
形式
RV-3
外径(Φmm)
コック側:8~16、吸入側:18
最高許容圧力(MPa)
1.0MPa
1式
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
吊りボルトや丸鋼に電線管を交差支持する金具です。
ねじ寸法
なべM6×13
寸法C(mm)
24
表面処理
電気亜鉛めっき
許容静荷重
Φ9:49N[5kgf]。W3/8:147N[15kgf]
用途給水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
+5~+35
材質
塩ビ
壁掛けエアコン用ドレンポンプ(ポンプと化粧ボックスのセット)
空調機等のドレン排出用に設計された全自動のドレンポンプ。
(電源供給するだけでタンク内の水位をフロートで検知し、水位が上昇で運転、低下で停止)
一体型で据付が簡単、エアコンとの連動も可能。
(タンク内の満水をフロートで検知する故障信号(b接点)を用意:通常時⇒接点閉異常(満水)時⇒接点開)
パワフル&コンパクトで壁掛型から埋め込み型ルームエアコンまで幅広く対応。
中揚程タイプ(50Hz/2.5m・60Hz/3.0m)
付属品
ポンプ、化粧ボックス、ビニールホース1.5m、塩ビ配管アダプター
信号形式
(故障)A、B接点
消費電力(W)(50/60Hz)
21/21
最大揚程(m)(50/60Hz)
2.5/3.0
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
(化粧ボックス)256×144×187
接点容量
5A
材質
PVC
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
常温(5~35℃)
金属製ボールバルブ分岐コック。3方分岐タイプ。主パイプはVP13塩ビ管。2、3、4、5分岐の4タイプから選べます。
仕様
主パイプ:VP-13
材質
真鍮製
形式
MV-3
外径(Φmm)
コック側:9、吸入側:18
1式
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
種類
塩ビ管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
0.25
外径許容差(mm)
±0.2
規格
JIS K 6742
割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。
裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。
材質
ポリ塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
1.5
色
ホワイト
浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質
ポリプロピレン製
色
グレー
直列分岐管。3方分岐タイプ。塩ビ管仕様・コックは真鍮製。2・3分岐の2タイプから選択可能
仕様
主パイプ:VP13・塩ビパイプ
型式
AD3-3
外径(Φmm)
コック側:9、吸入側:9
1式
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。
特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。
適合
排水管(既設管):VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60) 、ドレン排水管:フレキ管(Φ16・16.8)、ドレンホース(Φ14)、VP13
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
断熱材によって凍結防止に役立ちます。
配管にかぶせるだけなので、簡単に取付けできます。
粘着テープつきで、取付後は外れにくいです。
塩ビ管(VP13)、鋼管(10A) に取付けできます。
用途配管にかぶせて使用する保温チューブ
材質
軟質塩化ビニル樹脂、高発泡ポリエチレン
アズワン品番
64-5157-63
1個
¥409
税込¥450
4日以内出荷
耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用
材質
PVC
長さ(m)
4
長さ許容差(mm)
-10~+30
外径許容差(mm)
±0.2
JIS規格
JIS K 6742
使用温度範囲(℃)
常温(5~35℃)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
ドレン配管アダプターとドレンパイプの接続に使用します。
色
グレー
適合管
DP14・VE14・VP13
1セット(10個)
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
配管の保温に適したカバー材です。
吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。
ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。
用途配管の保温
材質
断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム
厚さ(mm)
10
タイプ
ワンタッチテープ付きタイプ
長さ(m)
2
使用温度(℃)
断続:70、継続:60
引張強度(N/cm2)
14以上
熱伝導率(W/mk)
0.043以下(平均23℃以下)
圧縮率(%)
厚さ:7以下(70℃±5℃)
吸水量(g/100cm2)
2.0以下