- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- VP16のおすすめ人気ランキング
VP16のおすすめ人気ランキング
2026/02/20更新235件の「VP16」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「VP16 エルボ」、「vp16 ソケット」、「vp16 継手」などの商品も取り扱っております。
パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。
屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。
仕様
●サイズ:A:54mm B:42mmC:Φ22.4mm D:Φ28mm●適合VP管:16A●適合ドレンホース:EA997AG-14
アズワン品番
65-2317-59
1個
¥190
税込¥209
翌日出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
材質
PVC
長さ(m)
4
使用温度範囲(℃)
常温(5~35℃)
付属のアダプタを使用してVP 管サイズ16~40 まで取付けできます。
透明ケーシングで内部の状態を確認できます。
点検口から弁の動作を確認できます。
色
(ケーシング)透明、(弁)アイボリー
材質
(ケーシング)ABS、(弁)PP、(シャフト)SUS304
断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。VP管側の口元寸法(内径ΦC)はVP管継手の内径に準じています。
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
用途給水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
+5~+35
材質
塩ビ
浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質
ポリプロピレン製
色
グレー
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起してあります。
材質
PVC
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
常温(5~35℃)
エアコンのドレン管から発生するポコポコ音の解消をし、且つドレン管からの虫の侵入を防げます。ドレンパイプ・ドレンホース兼用で、中間・末端のどちらへの取り付けも対応!。さらに垂直・斜め・ころがし設置可能なフレキシブルタイプです。
用途エアコンのポコポコ音を解消する消音防虫兼用バルブです。
適合
ドレンホース:Φ14.Φ16、ドレンパイプ・VP管 + (継手):16+(異径ソケット16-20)・20+(ソケット20)・25+(異径ソケット20-25)
付属品
両面テープ付パッキン
材質
本体:アクリル樹脂/PMMA、弁:シリコンゴム
全長(mm)
63
外径(Φmm)
(最大部)28
関連資料
使用方法
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
種類
塩ビ管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
0.25
外径許容差(mm)
±0.2
規格
JIS K 6742
ルームエアコン用本体ホース(接続部外径16ミリ)とVP20接続用。断熱材付きで結露を防止できます。
材質
PVC、PE
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
寸法(mm)
1440×754(切欠付き)
適合
スパジア アクアシェイプ浴槽用
色
オフホワイト
1枚
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。
給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm)
10
タイプ
ワンタッチタイプ
長さ(m)
1
規格
JIS A 9511
使用温度(℃)
(連続)-40~60、(断続)70
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
電線管の全サイズが揃っています。
VP管、ドレンパイプを壁面より浮かせて固定できます。
カバーとベースの分割式ですから、ベースの先付けができます。
スペーサーを重ね合わせてVP台付サドルの高さ調整ができます。
適合
VP管用、ドレンパイプ用