VP20のおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
644件の「VP20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「vp20 ソケット」、「vp20 継手」、「vp25」などの商品も取り扱っております。
パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
1個ほか
38 税込42
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

仕様 (シャッター駆動装置)ギャード同期電動機内蔵 材質 (外枠)軟鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(連結板)軟鋼板 方式 電気式 定格周波数(Hz) 50、60 表面処理 (外枠)粉体塗装、(連結板)亜鉛メッキ 色調 (外枠)マンセル1.0Y8.5/0.5
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
1個ほか
82 税込90
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

東栄管機水栓柱
PVC製で一般的な水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。 材質 充填剤:発泡ウレタン アイボリー 寸法H(mm) 70 材質(キャップ) PVC 材質(外筒) PVC
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

縦引/横引兼用構造。スムーズに排水しながら、排水配管からの空気侵入をシャットアウトします。本体を設置したまま、弁のメンテナンスが可能。(点検口付)。多様な環境に設置可能。機内静圧-1500Paまで対応。V形弁でスライムが溜まりづらい。耐薬品性、耐オゾン性、耐腐食性ガス(アンモニア)。屋外設置可能。
サイズ VP-20、25、30 全長A×幅B×高さC(mm) 100×54×72
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

1箱(2個)ほか
6,498 税込7,148
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定量ポンプ用の背圧調整弁です。ポンプの吐出圧力を範囲内で調節が可能です。オーバーフィード現象やサイフォン現象を防止します。配管内や容器内の圧力を一定に保持します。
材質(パッキン) FKM 材質(ダイヤフラム) PTFE
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(4本)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
1個ほか
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。 プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け! 耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
用途鉄線・銅線・鋼線などの切断や掴む作業に 熱処理 無酸化焼入/刃部高周波焼入
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


樹脂製のため、軽くて腐食もしません。 内外部強化リブ構造の為、強度耐久性に優れ、沈下を防止します。 ホースを装着したまま蓋が締められます。
用途散水全の収納に 材質 (本体枠)PP、(蓋)PP 寸法(mm) 220×279×140 タイプ 水抜き穴付き(VPパイプ20Φが接合可) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誠和(農業資材)圧力計セット
圧力計・ブッシング・チーズ・給水栓エルボ・VP20×48のセットです。
1セット
8,898 税込9,788
4日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)