- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 方向制御機器
- VQシリーズのおすすめ人気ランキング
VQシリーズのおすすめ人気ランキング
2026/05/04更新1,367件の「VQシリーズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オムロン RS232Cケーブル」、「高圧ムキソケ」、「ニュースラットケーブル」などの商品も取り扱っております。
ポート数5タイプ(5) プラグリードサブプレートシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) ありファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
ポート数5使用流体空気・不活性ガス
ポート数5切換方式(3) 3位置クローズドセンタシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気コイル電圧(V)(1) AC100 (50/60 Hz)ファンクション(-) 標準タイプ
シール方式(0) メタルシール
品川電線SF VCT 2X3C
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード色黒規格JIS定格電圧(V)600芯数3色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド無定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.35MB)ケーブルサイズ(SQ)2
電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易
低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
色黒・白・赤RoHS指令(10物質対応)対応
切換方式N.C.ポート数2使用流体空気
シール方式(0) メタルシール
プログラマブルコントローラとパソコンなどの上位リンクに最適なコネクタケーブル
保護構造IP00絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vにて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)15以下(20mV以下、100mA以下にて)ケーブルUL2464インターフェースケーブル保護クラス(電気的)クラス0
シール方式(0) メタルシールコイル電圧(V)(5) DC24
・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。
・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。
・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25,
VV5QZ32,VV5QZ35
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした
省スペース設計。
・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。
・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
・豊富な集中配線方式。
・4位置デュアル3ポート弁。
・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000